カテゴリ
- 物流用品(45)
- テープ(43)
- 機構部品(41)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 作業工具(26)
- メカニカル部品(16)
- 切削工具(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 電気材料(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 測定用品(6)
- 事務用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 医療(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(21)
- BIGM(丸山製作所)(936)
- SMC(686)
- 大阪魂(582)
- MAZDA(マツダ)(340)
- オカムラ(岡村製作所)(290)
- RS PRO(189)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(174)
- ホンダ(154)
- MAD MAX(マッドマックス)(139)
- ニッセイ(128)
- AMPHENOL(109)
- KYOWA(協和製作所)(106)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(104)
- tantore(100)
- 岩田製作所(95)
- 三ツ星ベルト(92)
- 八興(85)
- ケルヒャー(79)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m19」の検索結果
特価
![20m 19mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415404-130509-02.jpg)
20m 19mm エアーホース [黒]
エスコ¥17,800税込¥19,5801本当日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場![30m 19mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415413-130509-02.jpg)
30m 19mm エアーホース [黒]
エスコ¥26,800税込¥29,4801本翌日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AF-30材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
M8x19/64mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷エスコ品番EA638C-3材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)22ねじ径M8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8寸法D(mm)7寸法W(mm)20
19mmx5.5m メジャー
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エスコ品番EA720JP-155B種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別両面
19mmx10m ビニールテープ
エスコ(5件のレビュー)¥835税込¥9191セット(10巻)当日出荷すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。仕様脱鉛材質塩化ビニール粘着タイプ強力![チューブブラシ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461994-260624-02.jpg)
チューブブラシ[ステンレス]
エスコ¥550税込¥6051本翌日出荷から4日以内出荷柄の部分は曲げても使用できます。シングルねじり、シングルステム型。半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。研磨後に錆を生じない。全長(mm)200材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)スチール
クールネックバンド
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷手洗い可(石鹸)。首回り適応サイズ:300~450mm。安全を考慮したホルダーリングで首にピッタリフィットします。(機械への巻き込まれ事故防止)濡れない特殊素材+特殊縫製で快適にご使用頂けます。優れた耐久撥水性で手洗いも可能です。透湿防水素材を使用しているので、シャツや作業着などの襟元が濡れません。吸水ポリマーで保水!気化熱作用で冷却!材質本体:ポリエステル100% 縫糸:ポリエステルスパン糸 吸収体:セルロース・高分子吸水ポリマー・レーヨン ホルダーリング:ポリプロピレン色ブルー質量(g)18サイズ(mm)本体:約48×330 ホルダーリング:約96![[太字]油性マーカー(ルモカラー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272739-251023-02.jpg)
[太字]油性マーカー(ルモカラー)
エスコ¥350税込¥3851本翌日出荷太字。優れた定着性と耐光性により、CD-R・DVD・陶器・金属・ガラスなどにマーキング出来るペンです。ドライセーフインクを使用している為、キャップをはずしたままでも、2日間ペン先が乾きません。記号線幅:B線幅(mm)1.0・2.5![19x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560873-180824-02.jpg)
19x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LM-19材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)44質量(g)110対辺(mm)19差込角(inch)1/2![19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791476-210511-02.jpg)
19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK]
エスコ(1件のレビュー)¥740税込¥8141巻当日出荷冷凍品の固定・梱包などに材質クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤使用温度(℃)-40まで芯径(mm)38(1.5”)![[金属探知反応]耳栓(ウォッシャブル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50297196-180220-02.jpg)
[金属探知反応]耳栓(ウォッシャブル)
エスコ¥845税込¥9301個当日出荷工場ラインで落とした場合も金属探知機に反応し異物混入を防ぎます。 根元グリップ付きで耳の中に簡単に装着できます。 洗って再利用できます。 100% PVC フリー。 本体に金属製ボールが内蔵されています。コードも金属探知機に反応するので、本体とコードがバラバラになっても大丈夫です。 チップ先端はエアー入り構造なので長時間の使用も可能。エスコ品番EA800VM-19A材質熱可塑性エラストマー色ブルーコードあり遮音値(dB)27
13x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
エスコ¥1,600税込¥1,7601パック翌日出荷材質SUS302厚さ(mm)0.50ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)13
配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ
エスコ¥2,660税込¥2,9261組(10枚)翌日出荷接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。![T8-T40 [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552889-210428-02.jpg)
T8-T40 [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状ですサイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(9本組)軸長(mm)90~224
アイスベスト(ハニカムメッシュ) EA915EMシリーズ
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷前面・背面に2個ずつ保冷剤で冷やします。仕様●サイズ:L●着丈:54cm●肩幅:41cm●胴回り:96cm●ポケットサイズ:H約22cm×W17cm●材質:メッシュ ポリエステル●保冷時間:約3~4時間●付属品:保冷剤(EA917H-22)×4個●保冷剤4個使用できるポケット搭載●空調ウェアの下に着用やバイクでの通勤やツーリング時に特におすすめ●前後に2個ずつポケットが付いているので保冷剤を入れると涼しさアップ●弾力のあるメッシュ生地を使用
19mmx5.0m メジャー(ストッパー付)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個当日出荷クロームメッキした頑丈なケース材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ)テープ幅(mm)19全長(m)5テープ長さ(m)5




![20m 19mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415404-130509-02.jpg)
![30m 19mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415413-130509-02.jpg)



![M12x19.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796227-210511-02.jpg)
![M10x19.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796209-210511-02.jpg)






![[-] ドライバー(細軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530013-260312-02.jpg)
![チューブブラシ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461994-260624-02.jpg)



![[太字]油性マーカー(ルモカラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272739-251023-02.jpg)
![19x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560873-180824-02.jpg)





![19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791476-210511-02.jpg)

![[金属探知反応]耳栓(ウォッシャブル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50297196-180220-02.jpg)








![T8-T40 [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552889-210428-02.jpg)