カテゴリ
- テープ(35)
- 物流用品(34)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 作業工具(5)
- 機構部品(4)
- 事務用品(4)
- 切削工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(936)
- 大阪魂(577)
- オカムラ(岡村製作所)(215)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(174)
- MAD MAX(マッドマックス)(139)
- ニッセイ(128)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(104)
- 岩田製作所(93)
- ケルヒャー(77)
- 三ツ星ベルト(55)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(55)
- サンドビック(46)
- ジーベック(36)
- ワルター(36)
- TRUSCO(34)
- ノーブランド(34)
- KTC(32)
- イスカル(31)
- ブランドをもっと見る
「m19」の検索結果
特価
![20m 19mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415404-130509-02.jpg)
20m 19mm エアーホース [黒]
エスコ¥17,800税込¥19,5801本当日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場![30m 19mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415413-130509-02.jpg)
30m 19mm エアーホース [黒]
エスコ¥26,800税込¥29,4801本翌日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AF-30材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
M8x19/64mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷エスコ品番EA638C-3材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)22ねじ径M8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8寸法D(mm)7寸法W(mm)20
19mmx10m ビニールテープ
エスコ(5件のレビュー)¥835税込¥9191セット(10巻)当日出荷すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。仕様脱鉛材質塩化ビニール粘着タイプ強力![チューブブラシ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461994-260624-02.jpg)
チューブブラシ[ステンレス]
エスコ¥550税込¥6051本翌日出荷から4日以内出荷柄の部分は曲げても使用できます。シングルねじり、シングルステム型。半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。研磨後に錆を生じない。全長(mm)200材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)スチール
クールネックバンド
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷手洗い可(石鹸)。首回り適応サイズ:300~450mm。安全を考慮したホルダーリングで首にピッタリフィットします。(機械への巻き込まれ事故防止)濡れない特殊素材+特殊縫製で快適にご使用頂けます。優れた耐久撥水性で手洗いも可能です。透湿防水素材を使用しているので、シャツや作業着などの襟元が濡れません。吸水ポリマーで保水!気化熱作用で冷却!材質本体:ポリエステル100% 縫糸:ポリエステルスパン糸 吸収体:セルロース・高分子吸水ポリマー・レーヨン ホルダーリング:ポリプロピレン色ブルー質量(g)18サイズ(mm)本体:約48×330 ホルダーリング:約96![[太字]油性マーカー(ルモカラー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272739-251023-02.jpg)
[太字]油性マーカー(ルモカラー)
エスコ¥350税込¥3851本翌日出荷太字。優れた定着性と耐光性により、CD-R・DVD・陶器・金属・ガラスなどにマーキング出来るペンです。ドライセーフインクを使用している為、キャップをはずしたままでも、2日間ペン先が乾きません。記号線幅:B線幅(mm)1.0・2.5![19x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560873-180824-02.jpg)
19x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LM-19材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)44質量(g)110対辺(mm)19差込角(inch)1/2![[金属探知反応]耳栓(ウォッシャブル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50297196-180220-02.jpg)
[金属探知反応]耳栓(ウォッシャブル)
エスコ¥845税込¥9301個当日出荷工場ラインで落とした場合も金属探知機に反応し異物混入を防ぎます。 根元グリップ付きで耳の中に簡単に装着できます。 洗って再利用できます。 100% PVC フリー。 本体に金属製ボールが内蔵されています。コードも金属探知機に反応するので、本体とコードがバラバラになっても大丈夫です。 チップ先端はエアー入り構造なので長時間の使用も可能。エスコ品番EA800VM-19A材質熱可塑性エラストマー色ブルーコードあり遮音値(dB)27
19mmx10m ガラスクロステープ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールにエスコ品番EA943TA-19耐熱温度(℃)約230主な用途結束用、固定用




![20m 19mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415404-130509-02.jpg)
![30m 19mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415413-130509-02.jpg)






![チューブブラシ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461994-260624-02.jpg)


![[太字]油性マーカー(ルモカラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272739-251023-02.jpg)
![19x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560873-180824-02.jpg)



![[金属探知反応]耳栓(ウォッシャブル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50297196-180220-02.jpg)