カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(124)
- 切削工具(58)
- 作業工具(29)
- 機構部品(25)
- 物流用品(23)
- メカニカル部品(12)
- 電気材料(10)
- 電動工具(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 塗料(7)
- 測定用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 清掃用品(4)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 日用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(50)
- SMC(6,193)
- BIGM(丸山製作所)(4,040)
- コガネイ(970)
- KITO(キトー)(787)
- 大阪魂(707)
- RS PRO(684)
- TRUSCO(633)
- イマオコーポレーション(569)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(328)
- SAMTEC(318)
- JAPANNEXT(265)
- 三木プーリ(250)
- Igus(イグス)(230)
- omron(オムロン)(221)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
- メディアカバーマーケット(182)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(166)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(149)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「m2 16」の検索結果

M2 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(33本)当日出荷エスコ品番EA949AL-207材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M2頭部形状皿頭
16mmx2.0m 両面マジックバンド(黒)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷お好きな長さに切って、ご使用下さい。 用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。エスコ品番EA944M-17厚さ(mm)約4.3寸法(mm)16×2色黒
16x32mm/2.0mベンダーレール(アルミ製)
エスコ¥6,400税込¥7,0401個翌日出荷取付現場で下地などにあわせて手で簡単に曲げられる大型機能レールです。 レールの清掃が簡単にでき食料品等の現場に最適です。材質アルミ(アルマイト仕上げ)全長(m)2
M5x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
14/ 16mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥7,230税込¥7,9531個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-16材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
M6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、A:48、B:28
M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38ピッチ(mm)2.0
M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:66mmA:40mm M:M16×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)16ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08![M16x1/2sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522775-180823-02.jpg)
M16x1/2sq [XZN]ソケット
エスコ¥4,930税込¥5,4231個翌日出荷エスコ品番EA611DG-16全長(mm)60サイズM16質量(g)174寸法d(mm)27.5寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20先端形状XZN差込角(inch)1/2
16mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥4,300税込¥4,7301パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)16使用温度(℃)-200~125
M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:16、B:21、C:64、D:38ピッチ(mm)2.0
M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38軸穴径(mm)16質量(g)181ピッチ(mm)2.0
M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38軸穴径(mm)16質量(g)181ピッチ(mm)2.0
M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:16、B:21、C:64、D:38ピッチ(mm)2.0












![M16-2.0 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588834-180222-02.jpg)


 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958326-180326-02.jpg)


















![M16x1/2sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522775-180823-02.jpg)