カテゴリ

  • 切削工具(56)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • メカニカル部品(16)
  • 作業工具(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 塗料(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • BIGM(丸山製作所)(1,056)
  • 大阪魂(327)
  • SMC(281)
  • RS PRO(116)
  • メディアカバーマーケット(114)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(112)
  • OSG(オーエスジー)(102)
  • Festo(69)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(44)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • ダイヤトレンド(39)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • FYH(日本ピローブロック)(31)
  • SUS(エスユーエス)(31)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(30)
  • ナベヤ(30)
  • TDT(田野井)(26)
  • THK(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2×14」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M14-2.0x 14mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコ

    M14-2.0x 14mm リコイルインサートネジ(並目/5個)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)14質量(g)35入数5個ねじサイズM14-2.0
  • 1/2"sqx14mm  Hexロングビットソケット エスコ

    1/2"sqx14mm Hexロングビットソケット

    エスコ
    605税込666
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CM-214
  • 25.4mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 12.7mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    6,660税込7,326
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 9.5mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 19.0mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 6.3mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • M14xP2.0  ボールジョイント(左ネジ) エスコ

    M14xP2.0 ボールジョイント(左ネジ)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:57 B:23.5 C:40.5ピッチ(mm)2.0
  • M14-2.0  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ

    M14-2.0 [メトリック]リコイルキット(並目)

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
    セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)345ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM14-2.0(並目)
  • M 14x2.0 /1.5P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 14x2.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-14C
  • M 14x2.0 /  5P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 14x2.0 / 5P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-14B
  • M14xP 2.0 ロッドエンド(雄ねじ) エスコ

    M14xP 2.0 ロッドエンド(雄ねじ)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:14、B:19、C:61、D:38ピッチ(mm)2.0
  • M14xP 2.0 ロッドエンド(雌ねじ) エスコ

    M14xP 2.0 ロッドエンド(雌ねじ)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:38ピッチ(mm)2.0
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mmA:36mm M:M14×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M14 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M14 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-14
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34ピッチ(mm)2.0
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M14x2.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコ

    M14x2.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,820税込4,202
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829DM-14B
  • M14x2.0 /  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコ

    M14x2.0 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HE-14A
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M14 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M14 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-14
  • M14x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ

    M14x1/2Sq [XZN]ソケット

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611DG-14全長(mm)58サイズM14質量(g)128寸法d(mm)23.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20先端形状XZN差込角(inch)1/2
  • M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34ピッチ(mm)2.0
  • M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)129ピッチ(mm)2.0
  • M14 六角ナット(ステンレス製/2本) エスコ

    M14 六角ナット(ステンレス製/2本)

    エスコ
    505税込556
    1パック(2本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LT-114
  • M14-2.0x 21mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコ

    M14-2.0x 21mm リコイルインサートネジ(並目/5個)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)21質量(g)36入数5個ねじサイズM14-2.0
  • M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)113ピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34ピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M14-2.0x 28mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコ

    M14-2.0x 28mm リコイルインサートネジ(並目/5個)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • 1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ

    1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット

    エスコ
    40,200税込44,220
    1セット
    翌日出荷
    寸法(mm)●60ビット…M6・ M8・ M10・ M12・ M14、●140ビット…M8・M10・M12質量(g)1357ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット エスコ

    1/2"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)60差込角(inch)1/2"ねじサイズM5・M6・M8・M10・M12・M14
  • 2.0x40.6mm/M14 スナップピン(ステンレス製/5本) エスコ

    2.0x40.6mm/M14 スナップピン(ステンレス製/5本)

    エスコ
    750税込825
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PH-14
  • AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型

    エスコ
    7,120税込7,832
    1個
    当日出荷
    iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
    仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
  • M14-1.5・-2.0/M15 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコ

    M14-1.5・-2.0/M15 リコイルインサートネジ挿入工具

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VC-14A
  • M14 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコ

    M14 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)

    エスコ
    240税込264
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LS-114
  • M14 平ワッシャー(JIS/ステンレス製/2枚) エスコ

    M14 平ワッシャー(JIS/ステンレス製/2枚)

    エスコ
    175税込193
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-214
  • M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-14C
  • AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
  • M14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,580税込2,838
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-14B
  • M14 スプリングワッシャー(ステンレス製/2枚) エスコ

    M14 スプリングワッシャー(ステンレス製/2枚)

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LY-314