カテゴリ
- 切削工具(79)
- ねじ・ボルト・釘(51)
- 電気材料(39)
- 塗料(37)
- 作業工具(36)
- 物流用品(27)
- 測定用品(25)
- パソコン/周辺機器(17)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 制御機器(14)
- 溶接用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 電動工具(14)
- 建築金物(13)
- 清掃用品(12)
- 接着剤・補修材(9)
- 機構部品(9)
- 保管用品(7)
- 研磨材(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 空圧工具(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- メカニカル部品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 梱包用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(52)
- SMC(19,449)
- BIGM(丸山製作所)(3,792)
- RS PRO(1,815)
- 大阪魂(1,048)
- KITO(キトー)(1,047)
- コガネイ(933)
- Festo(639)
- SUS(エスユーエス)(349)
- omron(オムロン)(309)
- 三木プーリ(283)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(257)
- ダイヤトレンド(231)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(209)
- HARWIN(206)
- CKD(203)
- StarTech.com(183)
- アズワン(172)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(161)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m2×2」の検索結果
![2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126119-190802-02.jpg)
2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量28A600V(2.0mm2×2心)材質(絶縁体)EPゴム
1.0x2.0m/2.0mm ゴムマット
エスコ¥12,600税込¥13,8601個当日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。エスコ品番EA997RB-101材質天然ゴム厚さ(mm)約2質量(kg)約6.4色ブラック長さ(m)2幅(m)1
1000x1000x6mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)
エスコ¥26,300税込¥28,9301枚当日出荷仕様絶縁性・耐候性に優れています。配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。種別(定期自主検査)非対象品材質天然ゴム寸法(mm)1000×1000×6.0(t)試験電圧20000V/分使用電圧(V)7000以下![1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126103-190802-02.jpg)
1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥33,700税込¥37,0701個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量20A600V(1.25mm2×2心)色(絶縁体)白/黒![0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126094-190802-02.jpg)
0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量15A600V(0.75mm2×2心)![3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126128-190802-02.jpg)
3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥55,400税込¥60,9401個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量41A600V(3.5mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター
エスコ¥555税込¥6111個当日出荷エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
80cc トックリ缶(スチール製)
エスコ¥3,140税込¥3,4541袋(10個)当日出荷エスコ品番EA508TM-22材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)80入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×60(H)×Φ20
22mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥1,350税込¥1,4851個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)140質量(g)220
6mm プラスティックハトメ(白/100組)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)エスコ品番EA576MM-22材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂色白内径(Φmm)6適合厚さ(mm)1.5まで
Φ15x180mm スティックライト(高発光体/青)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。エスコ品番EA983RM-22材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液色ブルー質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エスコ品番EA442AM-22材質真鍮形状チーズ質量(g)41最高使用圧力(MPa)4.8
4mm パッドアイ
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷エスコ品番EA638M-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)8種類パッドアイ寸法H(mm)15.8寸法d(mm)3.2使用荷重(kg)7寸法A(mm)12寸法D(mm)4寸法T(mm)1.8寸法W(mm)12.5寸法B2(mm)28.5寸法B1(mm)36寸法h(mm)10
15号 万能刷毛
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷エスコ品番EA109M-22全長(mm)210~230種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)30材質(毛)羊毛主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)11刷毛幅(mm)40
カラビナフック (マグネット付き)
エスコ¥1,650税込¥1,8151個(1個)翌日出荷強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール耐荷重(kg)垂直:32、側面:8寸法(Φmm)面:36口幅(mm)7フック寸法(mm)41×15
パーツキャビネット
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です。 ラベル付き。仕様●引出しサイズ:48×114.5×50(H)mm●引出し:4列3段●材質:ポリスチレン●サイズ:225×133×169(H)mm
1.0x2.0m/2.0mm 導電性マット(緑)
エスコ¥31,000税込¥34,1001個翌日出荷緑色の導電性ゴムシートです。 フロアマット、デスクマットとして最適です。エスコ品番EA997RB-2材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)2長さ(m)2機能除電表面抵抗(Ω)1.5×10^5幅(m)1
22.7L ふた付バケツ
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷取っ手、クリップ、キャスターも付いていて、掃除がしやすいです材質プラスチック形状角形寸法(mm)480×250×250繰り返し・詰め替え対応
16x0.125mm ボタンダイシム(25個)
エスコ¥970税込¥1,0671パック翌日出荷材質SUS302厚さ(mm)0.125ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)16
8.5mm カップリング(ウレタンホース用/ブルー)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色青質量(g)118内径(Φmm)8.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
2/ 4mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-22外径(Φmm)4![[Torx-Plus] ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76550794-220413-02.jpg)
[Torx-Plus] ドライバー
エスコ¥8,410税込¥9,2511本翌日出荷あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可) トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。
...





![2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126119-190802-02.jpg)


![1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126103-190802-02.jpg)
![0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126094-190802-02.jpg)
![3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126128-190802-02.jpg)
































![[Torx-Plus] ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76550794-220413-02.jpg)