カテゴリ

  • 制御機器(1,794)
  • 電気材料(448)
  • 測定用品(288)
  • パソコン/周辺機器(220)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
  • 科学研究・開発用品(154)
  • メカニカル部品(104)
  • 家電(91)
  • 作業工具(87)
  • 空調・照明・電設資材(86)
  • ねじ・ボルト・釘(83)
  • バイク部品(82)
  • 電動工具(74)
  • 切削工具(72)
  • 建築金物(66)
  • 接着剤・補修材(45)
  • 農業・園芸資材(36)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 作業服(32)
  • 清掃用品(31)
  • 物流用品(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • 学童・教育用品(28)
  • 梱包用品(26)
  • 機構部品(26)
  • 防犯用品(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 溶接用品(24)
  • 測定関連サービス(23)
  • 建材・エクステリア(22)
  • オフィス家具(20)
  • 防災用品(20)
  • 鈑金・塗装(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 事務用品(17)
  • 保管用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 安全用品(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 自転車部品(10)
  • 農業機械(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 住設機器(9)
  • カー用品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 塗料(7)
  • 研磨材(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 空圧工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 医療(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 縫製用品(4)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「m2×2mm」の検索結果

関連キーワード
4,611件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M.2 SSD固定用ミリネジ PB-044 アイネックス

    M.2 SSD固定用ミリネジ PB-044

    アイネックス(1件のレビュー)
    269税込296
    1セット(4個)
    当日出荷
    M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。
    仕様サイズ:M2×2mmネジ頭:5mm径 / 1mm厚材質:鉄 ニッケルメッキ入数:4個入カラー:シルバー準拠:RoHS指令準拠ご注意:製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
  • ISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキ Modes

    ISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキ

    Modes(20件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理ユニクロ
  • M2.0x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコ

    M2.0x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SP-201頭部形状鍋頭
  • M.2 SSD固定用ミリネジ アイネックス

    M.2 SSD固定用ミリネジ

    アイネックス
    239税込263
    1セット(4個)
    当日出荷
    M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。 基板側のショルダー付きスタンドオフ (スペーサー) にネジ留めします。 M2ネジ/2mm長です。 超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に好適です。見た目もスッキリします。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
    材質鉄、三価クロムメッキ厚さ(mm)ねじ頭:1寸法(mm)M2×2ブラックねじ頭径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(14件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質ステンレスねじピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴ねじの呼びM3
  • ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス Modes

    ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス

    Modes(51件のレビュー)
    12税込13
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • (+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂

    (+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)

    大阪魂(15件のレビュー)
    469税込516
    1パック(50個)
    当日出荷
    頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
    材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    829税込912
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
  • ISO小ネジ(+皿ビス)クロメートメッキ Modes

    ISO小ネジ(+皿ビス)クロメートメッキ

    Modes(9件のレビュー)
    12税込13
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキクロメート
  • (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(58件のレビュー)
    309税込340
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
  • 超低頭ミリネジ アイネックス

    超低頭ミリネジ

    アイネックス
    229税込252
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 頭の厚みが干渉する所に最適。見た目スッキリ。 汎用ミリネジとしてもご利用いただけます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    材質鉄製ブラックねじ寸法M3×4mm頭部寸法(mm)0.6
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    319税込351
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 薄型光学ドライブ固定用ミリネジ アイネックス

    薄型光学ドライブ固定用ミリネジ

    アイネックス(1件のレビュー)
    229税込252
    1パック(10個)
    当日出荷
    薄型光学ドライブなどをケースに固定するM2のネジです。 薄型CD/DVD/Blu-rayドライブなどの固定穴に適合します。 超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に最適です。見た目もスッキリします。
    材質鉄 ニッケルメッキシルバーねじ寸法M2×3mm頭部厚(mm)0.3頭径(mm)3.5
  • (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(78件のレビュー)
    439税込483
    1パック(250個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
  • (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(71件のレビュー)
    309税込340
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
  • ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    819税込901
    1パック(70個)ほか
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある時に用いる。
    材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
  • (+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(57件のレビュー)
    539税込593
    1パック(9個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
  • SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
    549税込604
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部形状
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用) 中部高圧ホース

    両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用)

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機で多く使用されているM22のニップルになります。対応メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機、
    ねじピッチ(mm)1.5内径(Φmm)14ねじ外径(mm)ミリネジ22
  • 鋼製スパイキ ノーブランド

    鋼製スパイキ

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    全長250mm、最大径22mm、握り部にローレット加工を施しております。(約70mm、6mm貫通穴有り)
    用途主にワイヤーロープの端末加工に差し込み使用します。全長(mm)250最大径(Φmm)22
  • M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット アイネックス

    M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット

    アイネックス(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
    セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
  • 1.0x2.0m/2.0mm ゴムマット エスコ

    1.0x2.0m/2.0mm ゴムマット

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
    エスコ品番EA997RB-101材質天然ゴム厚さ(mm)約2質量(kg)約6.4ブラック長さ(m)2幅(m)1
  • 1.0x2.0m/2.0mm 導電性マット(緑) エスコ

    1.0x2.0m/2.0mm 導電性マット(緑)

    エスコ
    31,000税込34,100
    1個
    翌日出荷
    緑色の導電性ゴムシートです。 フロアマット、デスクマットとして最適です。
    エスコ品番EA997RB-2材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)2長さ(m)2機能除電表面抵抗(Ω)1.5×10^5幅(m)1
  • テーブル CK-750 メラミン天板 メッキ脚 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    テーブル CK-750 メラミン天板 メッキ脚 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    63,980税込70,378
    1台
    22日以内出荷
    インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。多彩なシーンをデザインするテーブル。
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ・芯材)バーチ合板、脚:丸鋼、クロームメッキ天板厚さ(mm)23均等耐荷重(kg)天板:約20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ワイヤハーネス RS Pro 30m 2mm2 緑 600 V RS PRO

    ワイヤハーネス RS Pro 30m 2mm2 緑 600 V

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    仕様燃焼挙動 = 難燃性断面積 = 2 mm2コアストランド = 115/0.15 mm導体抵抗 = 9.42 Ω/km長さ = 30m最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +100℃シース色 = 緑外側シース材質 = PVC許容電圧 = 600 V外径 = 3.3mmケーブル形状 = ワイヤ / シングルコアストランド径 = 0.15 mmVW-1、RoHS、REACH. ISO6722-1自動車用ワイヤ. ISO6722 RSケーブルは、公称システム電圧が(60 V dc又は25 V ac)を超え(600 V dc又は600 V ac)以下の路上走行車両用途向けに設計されています。. 特長と利点:. ; VW-1難燃性 ; 絶縁材質: PVC ; RoHS及びREACH規格に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    3,700税込4,070
    1個
    9日以内出荷
    丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
    用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • Q2M Rotary Finish 品番(Q2M-RF-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Rotary Finish 品番(Q2M-RF-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    3,700税込4,070
    1個
    9日以内出荷
    丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
    用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
    用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
    用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    3,700税込4,070
    1個
    9日以内出荷
    丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
    用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
    用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • M2/2.1x5.0x2.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン) エスコ

    M2/2.1x5.0x2.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)

    エスコ
    60税込66
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA949ZC-2厚さ(mm)2内径(Φmm)2.1外径(Φmm)5
  • Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    3,700税込4,070
    1個
    9日以内出荷
    丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
    用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    3,700税込4,070
    1個
    9日以内出荷
    パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
    用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • Q2M Rotary Wool Cut 品番(Q2M-RWC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Rotary Wool Cut 品番(Q2M-RWC-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    3,800税込4,180
    1個
    9日以内出荷
    非常に高い密度と独自の化学処理を施した最高級のウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
    用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)小:80外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • Q2M Rotary Wool Heavy Cut 品番(Q2M-RWHC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Rotary Wool Heavy Cut 品番(Q2M-RWHC-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    3,800税込4,180
    1個
    9日以内出荷
    非常に高密度で耐久性を高める独自の化学処理を施した最高級のメリノウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
    用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    199税込219
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    材質シリコンゴム半透明
  • 1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ

    1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)2使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
...