カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(258)
  • 大阪魂(189)
  • KYOWA(協和製作所)(107)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(81)
  • OSG(オーエスジー)(80)
  • RS PRO(68)
  • 内外電機(66)
  • サンドビック(64)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(36)
  • Igus(イグス)(35)
  • タンガロイ(19)
  • ラムマウント(17)
  • NTN(エヌティーエヌ)(15)
  • ノーブランド(15)
  • 京セラ(14)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
  • TRUSCO(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m20.2」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20mmx5m 面ファスナー(黒) エスコ20mmx5m 面ファスナー(黒)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944M-202材質ナイロン幅(mm)20長さ(m)5
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズエスコ
150税込165
1個
翌日出荷
仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用アズワン品番65-9314-33
LED電球(ミニボール球/防水) エスコLED電球(ミニボール球/防水)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
102mm ねじ止打掛(黒) エスコ102mm ねじ止打掛(黒)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)3寸法A(mm)68.5寸法F(mm)4.5寸法E(mm)24.5寸法B(mm)50寸法C(mm)25アズワン品番64-7966-11
自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用) エスコ自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター。
仕様自在材質金具:スチール キャスター:合成ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×25質量(g)415穴径(Φmm)9全高(mm)125耐荷重(kg)40プレート寸法(mm)100×57取付ピッチ(mm)82×40
クルーネックシャツ(冷感・消臭) エスコクルーネックシャツ(冷感・消臭)エスコ
1,680税込1,848
1枚
翌日出荷
優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。臭いの気になる首回りと脇部分に消臭ミシン糸を使用しています。ストレッチ。紫外線軽減。
材質本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100%ブラック
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズエスコ
28,000税込30,800
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFC形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):L/80、A/25.5、J/78、J1/55.1、N/12、A0/33.3、A1/11、A2/10、A3/5、H3/62、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-43
M2/2.2x5.0x0.3mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM2/2.2x5.0x0.3mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
内径(Φmm)2.2外径(Φmm)5厚さ(mm)0.3エスコ品番EA949ZA-21
自動車用ターミナルキット (Bタイプ) エスコ自動車用ターミナルキット (Bタイプ)エスコ
12,800税込14,080
1セット
翌日出荷
セット内容:ギボシ形プラグ0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形ソケット0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・110差込形プラグ0.5~1.25mm2用(20個)・110差込形ソケット0.5~1.25mm2用(20個)・250差込形プラグ0.5~2.0mm2用(20個)・250差込形ソケット0.5~2.0mm2用(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(4mm用)(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(5mm用)(20個)・110シェルセット(4極)(2組)・250シェルセット(2極)(1組)・スプライス1.25~2.0mm2(20個)・圧着工具(全長210mm)。
能力ビスカッター:M3・M4・M5ケース寸法(mm)260×145×27(H)材質(ケース)プラスチック圧着範囲(mm2)1.25・2.0・5.5能力(mm2)皮むき:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5総質量(kg)0.55
M2/2.2x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM2/2.2x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
内径(Φmm)2.2外径(Φmm)5.5厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZA-22