2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支えブロックは付属しません。 雨の水滴の吸着を抑え、流れやすく改善された軒先端形状です。雨だれ跡もつきにくくなっています。 開閉しやすく、意匠性も良いセンターハンドル。 使い勝手の良い仮ロック機能を備えた2ロックシステム錠。 棚板の高さ調節可能。
仕様鍵2本付、引き違い戸 付属品アンカープレート(転倒防止兼用金具)付 材質スチール ホワイト 耐荷重屋根:約120kgf/m2 棚:約200kgf/m2 床:約400kgf/m2 棚板数(枚)2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1112×640×1470 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×750×1600 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1112×400
1個
78,100 税込85,910
3日以内出荷

仕様ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。14インチ程度までのタブレット、ノートパソコンが収納可能です。機器収納部はキズがつきにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉はかぎ付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。セキュリティワイヤーの取り付けに対応しています。※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。※充電器用のケーブル、アダプタは付属していません。機器にあったケーブル、アダプタなどを別途ご用意下さい。20kg上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。 付属品電源ケーブル(コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ×10本 材質樹脂 寸法(mm)570(W)×411(D)×408(H) 質量(kg)20 型番CAI-CAB44W 充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで) アズワン品番64-2289-54
1台
138,000 税込151,800
当日出荷