カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • Festo(112)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(97)
  • 大阪魂(28)
  • TDT(田野井)(24)
  • RS PRO(19)
  • イシハシ精工(18)
  • サンドビック(15)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • IDEM(12)
  • プロトティップ(12)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(10)
  • JTC(9)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • SKC(8)
  • AMPHENOL(8)
  • SIEMENS(8)
  • SICK(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m20x1.5」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M20 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M20 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-20C
  • M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-20C
  • M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-20C
  • M 20x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 20x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    8,960税込9,856
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-20C
  • M20- 1.5x  30mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコ

    M20- 1.5x 30mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)30質量(g)24入数5個ねじサイズM20-1.5(極細目)
  • M10-1.5x20mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコ

    M10-1.5x20mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)

    エスコ
    7,240税込7,964
    1袋(100個)
    翌日出荷
    用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)20ねじ径M10-1.50適合ドリル径(mm)10.5入数100個
  • M10-1.5x20mm  リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M10-1.5x20mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-10L
  • 20 x 1.5mmx30m マグネットテープ(粘着付) エスコ

    20 x 1.5mmx30m マグネットテープ(粘着付)

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    翌日出荷
    テープ幅(mm)20テープ厚さ(mm)1.5テープ長さ(m)30エスコ品番EA781EP-6材質熱可塑性樹脂、フェライト使用温度80度以下マグネット片面
  • 1.0/1.5mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ

    1.0/1.5mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-3外径(Φmm)1.5
  • 1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ

    1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-13外径(Φmm)2
  • M8/8.4x18.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M8/8.4x18.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)8.4外径(Φmm)18厚さ(mm)1.5エスコ品番EA949ZA-83
  • スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(A-SFTシリーズ)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)
    突き出しセンタ有無
  • M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • 40角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ

    40角用 エンドプレート(M10x1.5)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    5,190税込5,709
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    5,190税込5,709
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • 30角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ

    30角用 エンドプレート(M10x1.5)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    6日以内出荷
    Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11
  • 40角用 ナットプレート エスコ

    40角用 ナットプレート

    エスコ
    695税込765
    1個
    6日以内出荷
    Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4