カテゴリ

  • 手袋(13)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 照明(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(978)
  • BIGM(丸山製作所)(257)
  • New-Era(ニューエラー)(217)
  • コガネイ(195)
  • 大阪魂(140)
  • ParkerTAIYO(77)
  • Lumberg Automation(71)
  • BMW(57)
  • OSG(オーエスジー)(56)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • リゲッタ(36)
  • CKD(34)
  • omron(オムロン)(27)
  • ケナメタル(26)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • 三菱電機(22)
  • ホンダ(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m230」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[M/230mm] 手袋(ポリウレタンコート) エスコ[M/230mm] 手袋(ポリウレタンコート)エスコ
455税込501
1双
翌日出荷
アズワン品番64-2207-04
25mmx5.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD) エスコ25mmx5.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)エスコ(2件のレビュー)
1,510税込1,661
1個
欠品中
エスコ品番EA982B-5G使用荷重(kg)230材質(ベルト)ポリエステル
[M/230mm] 手袋(極薄ナイロン・滑り止め付/10双 エスコ[M/230mm] 手袋(極薄ナイロン・滑り止め付/10双エスコ
1,420税込1,562
1袋(10組)
翌日出荷
ズレず、滑りにくく、手にピッタリ。 指の曲げ伸ばしが楽に行える。 軽くて柔らか。 背抜きタイプで通気性がある。
用途ドライブ、軽作業、カーデニングに材質基材:ナイロン、スベリ止め:ウレタン樹脂厚さ(mm)0.6全長(mm)230本体:ホワイト、裾:グリーンサイズM質量(g)118手のひらまわり(cm)19色(手首部)グリーンアズワン品番64-7840-44入数10双
25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD) エスコ25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
力をかけやすいバックル
アズワン品番64-2294-58
25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD) エスコ25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
フックは樹脂コーティングされています
アズワン品番64-2294-47
M20x230mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM20x230mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
2,470税込2,717
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-204材質スチール製全長(mm)230下穴径(Φmm)21.5ねじ長さ(mm)50表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)80適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.2剪断最大荷重(kN)54.88胴外径(Φmm)20
230mm マグネット付水平器 エスコ230mm マグネット付水平器エスコ(2件のレビュー)
1,420税込1,562
1個
当日出荷
頑丈なABS樹脂製で優れた精度と価値があります。 水平気泡管のカバーはABS樹脂製。 コンジットパイプに使用するためのVカット。 全長にわたる強力なマグネット付。
呼び寸法(mm)230エスコ品番EA721JM-230材質ABS樹脂全長(mm)230
1/4"DR/T30 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ1/4"DR/T30 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
仕様ソケット部外径(d:mm):11.6サイズT30質量(g)11先端寸法(mm)5.5全長L1(mm)28差込角(inch)1/4軸長L2(mm)16
T30x195mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様) エスコT30x195mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)エスコ
1,400税込1,540
1本
翌日出荷
ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT30軸長(mm)195アズワン品番64-2231-03
500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(黄/2枚) エスコ500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(黄/2枚)エスコ
9,020税込9,922
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)30発泡倍率約15倍
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):2.30●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-44
[Torx] ドライバービット(ホールド付) エスコ[Torx] ドライバービット(ホールド付)エスコ
550税込605
1本
翌日出荷
先端ホールド仕様 オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。
230mmx2.1m クッションガード 20本 エスコ230mmx2.1m クッションガード 20本エスコ
33,200税込36,520
1ケース(20本)
翌日出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):190~230●長さ(mm):2100●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:20本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策アズワン品番65-9336-89
[Φ230mm用] 5m ファン用ダクト エスコ[Φ230mm用] 5m ファン用ダクトエスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-230
M 2  平ワッシャー(真鍮/230枚) エスコM 2 平ワッシャー(真鍮/230枚)エスコ
815税込897
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-520
電気工事用工具セット エスコ電気工事用工具セットエスコ
45,900税込50,490
1組(1組)
翌日出荷
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210材質(ケース)樹脂製総質量(kg)45.5
カラー鉄線 エスコカラー鉄線エスコ
13,700税込15,070
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
材質なまし鉄線+ビニール被覆
AC100V/21W 発泡スチロールカッター エスコAC100V/21W 発泡スチロールカッターエスコ
8,280税込9,108
1個
当日出荷
作業がしやすい卓上タイプ 直線カット、ハンディカット、円カットの3つの使い分けが可能 テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに収納ができます。
仕様●刃長:130mm●切断可能深さ:230mm●消費電力:21W●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●重量:約700g(ACアダプター除く)●コード長:約1.5m●サイズ:365(W)×205(D)×235(H)mm●付属品:フレーム組テーブル直線ガイド円ガイドテーブル円ガイドピンリール(ニクロム線付)ACアダプターアズワン品番65-2113-25
電気工事用工具セット エスコ電気工事用工具セットエスコ
40,300税込44,330
1セット
翌日出荷
セット内容:18点セット、モンキーレンチ200mm、ペンチ180mm、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、圧着ペンチ1.5~6mm2、(+)ドライバー#2×100mm、(-)ドライバー6.0×100mm、ボールピンハンマー、ワイヤーストリッパー175mm、ミニハクソー150mm、カッターナイフ170mm、引回し鋸350mm、電工ナイフ205mm、レベル(マグネット付き)230mm、メジャー(ストッパー付き)16mm×3.5m、ポケットデジタルテスター、ポケット検電器、ケブラー手袋。
材質耐衝撃性コポリマー製質量(kg)5.5ケース寸法(mm)450×243×210
アイナット(炭素鋼製) エスコアイナット(炭素鋼製)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
DIN582
トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコトルクレンチ(ヘッド交換式エスコ
20,400税込22,440
1台
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ エスコ手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズエスコ
880税込968
1箱(100枚)
欠品中
ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。パウダー無し取り出しやすいボックスタイプの使いきり手袋素手感覚が活かせる極薄手タイプ左右兼用清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉業、園芸・造園業等に
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):80●厚み:約0.06mm●重量:460g(100枚/1箱)●材質:塩化ビニール 非フタル酸エステル系可塑剤●カラー:半透明●入数:100枚アズワン品番65-9251-72
[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) エスコ[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付)エスコ
4,230税込4,653
1台
欠品中
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
アイボルト(ステンレス製) エスコアイボルト(ステンレス製)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
材質ステンレス
手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴム/10双 EA354GDシリーズ エスコ手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴム/10双 EA354GDシリーズエスコ
3,220税込3,542
1箱(10双)
翌日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。手のひらに天然ゴムを薄くコーティングすることで、やわらかな使用感を実現。独自の湾曲形状で手にフィットし、細やかな指先作業にも使えます。手のひらの天然ゴムコーティングに施された葉脈状の特殊加工が、高いスベリ止め効果を発揮します。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:1.1mm●入数:10双●カラー:パープル●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業などアズワン品番65-9252-33
クッション封筒(未晒) エスコクッション封筒(未晒)エスコ
1,030税込1,133
1袋(10枚)
翌日出荷
手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズエスコ
3,710税込4,081
1箱(10双)
翌日出荷
手の平部分にも通気性がある為、ムレを軽減します。指先までフィット感があります。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。滑り止め加工 手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):77●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/ネイビー 裾/ミディアムブルー●用途:屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業●滑止加工●手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティングアズワン品番65-9252-36
クッション封筒 エスコクッション封筒エスコ
1,030税込1,133
1袋(10枚)
翌日出荷
コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ エスココードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズエスコ
38,000税込41,800
1台
翌日出荷
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズエスコ
6,570税込7,227
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-42●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):230●重量:0.45kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-94
手袋(耐切創/PUコート) エスコ手袋(耐切創/PUコート)エスコ
790税込869
1双
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベルA4 柔軟性に優れています。 15ゲージ ポリウレタンコーティング
機能耐切創性、柔軟性
手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) エスコ手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル5 熱を逃がす特殊構造で、手袋の中は涼しく快適です。 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 破れにくい、切れにくい、裂けにくい。 耐摩耗性に優れています。
機能耐切創性、耐摩耗性、タッチパネル操作可耐切創性5
[バッテリークリップ付]DC12Vソケット エスコ[バッテリークリップ付]DC12Vソケットエスコ(1件のレビュー)
840税込924
1個
翌日出荷
仕様フルカバークリップ採用。質量(g)100gコード長さ(m)約230mm
手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応) エスコ手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応)エスコ
940税込1,034
1双
翌日出荷から8日以内出荷
手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズ エスコ手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズエスコ
1,610税込1,771
1箱(100枚)
翌日出荷
食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。パウダー無。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):79●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工アズワン品番65-9251-27
手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー) エスコ手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー)エスコ
2,160税込2,376
1双
翌日出荷から翌々日出荷
SDフィラメント繊維を使用している為、発塵が少なく、毛羽やホコリを嫌う現場でも使用頂けます。従来のケブラーが持つ強度を維持したまま、高い耐切創性や柔らかさを兼ね備えた素材です。
手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズ エスコ手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル) EA354GDシリーズエスコ
335税込369
1双
翌日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●入数:1双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mmアズワン品番65-9252-48
手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) EA354ACシリーズ エスコ手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) EA354ACシリーズエスコ
935税込1,029
1組(5双)
翌日出荷
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●中指長さ(mm):80●掌周り(mm):100●厚み:4mm●材質:繊維部/ポリエステル 樹脂部/天然ゴム●入数:5双●気性抜群の背抜き手袋に、天然ゴムすべり止め加工で作業効率アップ●13ゲージの極薄の為、素手感覚を実現アズワン品番65-9250-74
手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GDシリーズ エスコ手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GDシリーズエスコ
3,220税込3,542
1箱(10双)
翌日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●入数:10双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mmアズワン品番65-9252-51