カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(353)
  • BMW(104)
  • YAMAHA(ヤマハ)(76)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • AMPHENOL(37)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • フジックス[縫製用品](17)
  • 扶桑精機(15)
  • ABB(15)
  • 長野計器(13)
  • 三ツ星ベルト(13)
  • アズワン(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • ホンダ(6)
  • ラムマウント(6)
  • バンドー化学(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • SMC(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m231」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
54mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/ベージュ) エスコ54mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/ベージュ)エスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
寸法(mm)b:27、h:8.5ベージュ寸法(幅W×高さH)(mm)54×12全長(m)2アズワン品番64-2285-31
54mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ) エスコ54mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)B:60、H:13.6、L:85.5、l:7、R:31.5ベージュ適合品番EA947HM-271アズワン品番64-2285-34
防犯カメラ(超高画質) エスコ防犯カメラ(超高画質)エスコ
26,000税込28,600
1セット(1個)
翌日出荷
屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型 エスコ150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型エスコ
233,800税込257,180
1台
翌日出荷
加速防止、逆巻防止ブレーキ付運転音が静かでブレーキの効きがいい据置型マグネットモーター採用
仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フックアズワン品番65-3893-78