214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

1個
4,780 税込5,258
翌日出荷

1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼 寸法H(mm)32 寸法A(mm)35 寸法D(mm)25 寸法B(mm)70 寸法C(mm)250
1個
7,220 税込7,942
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-37 材質SCM435 寸法A(mm)250 寸法D(mm)14.5 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)63 寸法CM16
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-6 形状丸形 直径(Φmm)6 長さ(m)250 適合目地幅(mm)4~5 直径(Φmm)×長さ(m)6×250 危険物の類別非危険物
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-56 材質SCM435 寸法A(mm)250 寸法D(mm)18.3 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)63 寸法CM20
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷


1巻
5,270 税込5,797
翌日出荷

仕様※重量が基準となりますので長さは多少異なります。 材質なまし鉄線 質量(kg)25 長さ(m)250 線径(Φmm)4 番手8 アズワン品番64-7965-86
1巻
15,700 税込17,270
当日出荷

エスコ品番EA637CC-24B 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)3000 寸法A(mm)40 寸法B(mm)66 寸法C(mm)250 適合ねじM24
1個
9,010 税込9,911
翌日出荷

エスコ品番EA637CC-16C 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)2250 寸法A(mm)40 寸法B(mm)48 寸法C(mm)250 適合ねじM16・M18
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

エスコ品番EA637CC-20B 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)3000 寸法A(mm)40 寸法B(mm)62 寸法C(mm)250 適合ねじM20・M22
1個
8,390 税込9,229
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ32×7 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM6
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

1個
4,380 税込4,818
8日以内出荷


1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)250×400 厚さ(mm)0.05 エスコ品番EA944CM-250 材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

材質SUS304 寸法(mm)Φ6×250 サイズW:38、S:25、A:25 質量(g)69 口幅(mm)25 アズワン品番64-7904-14
1本
1,030 税込1,133
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-10 形状丸形 直径(Φmm)10 長さ(m)250 適合目地幅(mm)7~8 直径(Φmm)×長さ(m)10×250 危険物の類別非危険物
1個
6,570 税込7,227
8日以内出荷

仕様滑車:上部:2車、下部:2車 材質ロープ:クレモナ、フック:スチール 質量(g)2.2k 使用荷重(kg)250 ロープ径(Φmm)8 ロープ長さ(m)3 車径(mm)Φ50 アズワン品番64-2297-18
1台
17,900 税込19,690
翌日出荷

材質SUS304 寸法(mm)Φ4×250 サイズW:21、S:15、A:25 質量(g)27 口幅(mm)15 アズワン品番64-7904-32
1本
800 税込880
翌日出荷

1パック(250個)
790 税込869
当日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

鋳鉄製ホイール。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (ストッパー無) 寸法(mm)車輪径×幅:250×80 質量(g)36500 材質(車輪)ポリウレタン 硬度タイヤ:92 ショアA 全高(mm)370 耐荷重(kg)(4km/h時)2200 耐熱温度(℃)-20~70 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
259,100 税込285,010
翌日出荷


締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応
仕様●トルク値:60~260cN・m●最小目盛(cN・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ42mm アズワン品番65-2172-45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,600 税込41,360
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637FK-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)18 寸法B(mm)150 寸法C(mm)44 適合T溝幅(mm)28
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

1個
265 税込292
当日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FF-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)10 寸法B(mm)150 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637FJ-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)16 寸法B(mm)150 寸法C(mm)40 適合T溝幅(mm)24
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FH-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)14 寸法B(mm)150 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
5,530 税込6,083
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FE-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)9 寸法B(mm)140 寸法C(mm)25 適合T溝幅(mm)16
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

関連キーワード