カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(94)
  • 電気材料(9)
  • 切削工具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 物流用品(5)
  • テープ(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(494)
  • コガネイ(229)
  • コーセル(104)
  • Festo(75)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(46)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • RS PRO(34)
  • omron(オムロン)(30)
  • WURTH ELEKTRONIK(30)
  • KEMET(26)
  • MURATA(村田製作所)(23)
  • ASUS(エイスース)(22)
  • WPH(22)
  • TDK(20)
  • 北陽電機(13)
  • 新日軽(LIXIL)(12)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • POSH Faith(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2x20」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコM2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1袋(13本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコM2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(13本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/38本) エスコM2 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/38本)エスコ
250税込275
1パック(38本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)20頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-220関連資料仕様(0.14MB)
M2 x20mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM2 x20mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ
250税込275
1パック(11本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状丸皿頭
M2 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本) エスコM2 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本)エスコ
310税込341
1パック(25本)
当日出荷
エスコ品番EA949NG-220長さ(mm)20ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M2 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/28本) エスコM2 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/28本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(28本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)20頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-220
M2 x 20mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/26本) エスコM2 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/26本)エスコ
395税込435
1パック(26本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-108材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本) エスコM2 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(28本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-208材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
2.0x20m 超強力防草シート エスコ2.0x20m 超強力防草シートエスコ
18,000税込19,800
1巻
翌日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.65サイズ2×20mアズワン品番64-2287-76
2.0ton/M20x30mm スイベル吊り環 エスコ2.0ton/M20x30mm スイベル吊り環エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)b:50、h2:57、h:173使用荷重(t)2
M20-2.0x 30mm  リコイルインサートネジ(細目/5個) エスコM20-2.0x 30mm リコイルインサートネジ(細目/5個)エスコ
2,900税込3,190
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)30アズワン品番64-7964-75入数5個ねじサイズM20-2.00
3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
41,700税込45,870
1個
8日以内出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
28,800税込31,680
1個
8日以内出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
M20 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM20 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
6,150税込6,765
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-20B
M20 x2.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM20 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EB-20B
M20 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM20 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829DA-20B
200x2.0mms20m ゴム板(ロール) エスコ200x2.0mms20m ゴム板(ロール)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-76
20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
19x2.0mm/20m ゴムマグネット エスコ19x2.0mm/20m ゴムマグネットエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
仕様片面着磁エスコ品番EA781BX-21A材質フェライト幅(mm)19厚さ(mm)2.0長さ(m)20吸着力220gf/cm2以上
1.0x20m/2.0mmゴムマット エスコ1.0x20m/2.0mmゴムマットエスコ
97,500税込107,250
1個
8日以内出荷
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
材質天然ゴム長さ(m)20幅(m)1厚さ(mm)2質量(kg)約64ブラック
20mmx2.0x2m アルミ管 エスコ20mmx2.0x2m アルミ管エスコ
6,180税込6,798
1セット(2本)
当日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)20エスコ品番EA440DL-20肉厚(mm)2.0
M5x20[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコM5x20[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
390税込429
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-154
M4x20[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコM4x20[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
370税込407
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-145
R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
全長(m)20最高使用圧力(MPa)14エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体
150V/8.7A/2芯x20m多目的計装用ケーブル エスコ150V/8.7A/2芯x20m多目的計装用ケーブルエスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)20m仕様2心(黒・赤)定格容量8.7A150V(0.5mm2×1心)
300V/12A/2芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/12A/2芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量12A300V(1.25mm2×2心)
150V/6.4A/2芯x20m多目的計装用ケーブル エスコ150V/6.4A/2芯x20m多目的計装用ケーブルエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)20m仕様2心(黒・赤)定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
300V/17A/2芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/17A/2芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量17A300V(2.0mm2×2心)
300V/7A/2芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/7A/2芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
6,060税込6,666
1個
翌日出荷
仕様2心(白・黒)長さ(mm)20m定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
M4x20[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM4x20[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
370税込407
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-45
M10/10.5x20x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコM10/10.5x20x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚エスコ(1件のレビュー)
60税込66
1セット(20個)
当日出荷
内径(Φmm)10.5外径(Φmm)20厚さ(mm)2エスコ品番EA949ZB-10
20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本) エスコ20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本)エスコ
4,790税込5,269
1セット(2本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバー表面処理B1アルマイト仕上げアズワン品番64-2209-99入数2
20x20mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ20x20mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)エスコ
15,800税込17,380
1組(10本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバー1辺(角)(mm)20アズワン品番64-2209-77入数10
M5x20[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM5x20[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
390税込429
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-54
20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)エスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
M10x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM10x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,630税込1,793
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1020Aねじの呼びM4
20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/5本) エスコ20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/5本)エスコ
11,200税込12,320
1パック(5本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバーアズワン品番64-7850-19入数5本
M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
860税込946
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×20ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90