カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(46)
    • 六角穴付ボルト(16)
    • 止めねじ(17)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(491)
  • Modes(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(158)
  • TRUSCO(20)
  • 八幡ねじ(47)
  • サンコーインダストリー(1)
  • コノエ(19)
  • RS PRO(46)
  • 日産ネジ(18)
  • イマオコーポレーション(16)
  • 廣杉計器(15)
  • NTB(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • 由良産商(9)
  • 青木精密工業(7)
  • THK(6)
  • 三菱電機(6)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M3(27)
  • M4(9)
  • M5(3)
  • M6(3)
  • M8(10)
長さ(mm)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(2)
  • (2)
種別
  • 種別全ねじ(2)
  • 種別半ねじ(1)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(16)
頭部形状
六角穴付き皿(12)
六角穴付き・六角穴付き皿
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
表面処理
  • クロメート(9)
  • ユニクロ(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
クロメート・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(28)
六角穴
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 六角穴付き」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付)エスコ
19,600税込21,560
1台
翌日出荷
付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAhケーブル長(m)充電:1.8入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)光源LED球1灯色温度5700K使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)充電電圧(V)USB 5/1A充電時間(時間)2.5充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66防水保護等級IP67連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコタッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,540税込3,894
1本
翌日出荷
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:66mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:13mm●推奨下穴径:3mm以下●重量:18g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニングアズワン品番65-9299-92
M3x8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1個
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×8mm表面処理黒色頭部形状六角穴付き
M3x6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1個
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×6mm頭部形状六角穴付き
M3x5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×5mm頭部形状六角穴付き
M3x4mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x4mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1袋(4個)
当日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×4mm頭部形状六角穴付き
M3x3mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x3mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×3mm頭部形状六角穴付き
M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/27本) エスコM4 x 3mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/27本)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)3材質ステンレスエスコ品番EA949MR-403頭部形状六角穴付き
M3 六角穴付止ねじセット(ステンレス製) エスコM3 六角穴付止ねじセット(ステンレス製)エスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
ねじ径M3材質ステンレスエスコ品番EA949MR-3頭部形状六角穴付き
M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコM4 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)3表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-403頭部形状六角穴付き
M3 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本) エスコM3 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本)エスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)12表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-312頭部形状六角穴付き
M3 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/15本) エスコM3 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/15本)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)10表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-310頭部形状六角穴付き
M3 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM3 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-308頭部形状六角穴付き
M3 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM3 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-306頭部形状六角穴付き
M3 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM3 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)5表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-305頭部形状六角穴付き
M3 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM3 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)4表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-304頭部形状六角穴付き
M3 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM3 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)3表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-303頭部形状六角穴付き
M2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)3表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-203頭部形状六角穴付き
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
205税込226
1袋(16本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M3 x 5mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本) エスコM3 x 5mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/12本)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949MK-305A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色)エスコ
20,300税込22,330
1セット
当日出荷
エスコ品番EA949MK-1セット内容<セット内容(入数)>M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
M 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-312頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM3
M 3x 8mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 3x 8mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA949MJ-308頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM3
M 3x 6mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 3x 6mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
545税込600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-306頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM3
[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)エスコ
229税込252特価
1袋(8本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M3 x20mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本) エスコM3 x20mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-320ねじの呼びM3
M3 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本) エスコM3 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-318ねじの呼びM3
M3 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/20本) エスコM3 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/20本)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-316ねじの呼びM3
M3 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/21本) エスコM3 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/21本)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-314ねじの呼びM3
M10x30mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/3本) エスコM10x30mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/3本)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-1030ねじの呼びM4
六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
750税込825
1袋(22本)ほか
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
M3 x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本 エスコM3 x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-316ねじの呼びM3
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
149税込164特価
1袋(14本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
M3 x 5mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/13本 エスコM3 x 5mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/13本エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-305ねじの呼びM3
M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本 エスコM10x40mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-1040ねじの呼びM4
M10x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本 エスコM10x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-1035ねじの呼びM4
M10x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本 エスコM10x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-1030ねじの呼びM4
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
8,740税込9,614
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M3 x30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM3 x30 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴仕様半ネジエスコ品番EA949DJ-330ねじの呼びM8
M3 x25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM3 x25 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
470税込517
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949DJ-325頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら