材質ステンレス
エスコ品番EA949AE-235
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
頭部形状皿頭
エスコ品番EA949TF-312
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA949NA-312
長さ(mm)12
ねじ径M3
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
サイズM3×12mm
穴の形状六角穴
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
エスコ品番EA949AS-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
エスコ品番EA949NZ-312A
材質チタン
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949AL-212
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA949ND-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)20
頭部形状丸皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949ND-320
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.5
入数4個
ねじサイズM3×12
1袋
¥180
税込¥198
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)56
エスコ品番EA637GS-30
材質焼入鋼
厚さ(mm)12
寸法H(mm)12
外径(Φmm)56
寸法D1(mm)35
適合ねじM30
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
関連キーワード