カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 切削工具(18)
  • 電動工具(14)
  • 測定用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 梱包用品(10)
  • 物流用品(8)
  • 照明(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 研磨材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • SMC(3,143)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(369)
  • RS PRO(272)
  • omron(オムロン)(270)
  • 大阪魂(183)
  • Igus(イグス)(164)
  • コガネイ(143)
  • StarTech.com(139)
  • Panasonic(パナソニック)(135)
  • 十川ゴム(127)
  • ホンダ(126)
  • 三木プーリ(123)
  • BIGM(丸山製作所)(113)
  • ParkerTAIYO(110)
  • アズワン(89)
  • KHK(小原歯車工業)(86)
  • New-Era(ニューエラー)(80)
  • メディアカバーマーケット(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 70」の検索結果

関連キーワード
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/70本) エスコM3x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/70本)エスコ
525税込578
1パック(70本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-35
M3 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本) エスコM3 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本)エスコ
250税込275
1パック(70本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)10頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-310関連資料仕様(0.14MB)
M3  x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本) エスコM3 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本)エスコ
815税込897
1パック(70本)
当日出荷
エスコ品番EA949NU-304材質真鍮長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭
M3  x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本) エスコM3 x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本)エスコ
860税込946
1パック(70本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-304材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状ナベ
M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本) エスコM3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本)エスコ
250税込275
1パック(70本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-308長さ(mm)8ねじ径M3表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
7,570税込8,327
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)エスコ(1件のレビュー)
4,670税込5,137
1個
当日出荷
表面処理クロームセット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)エスコ品番EA949AF-6
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):3.70●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-72
13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式) エスコ13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式)エスコ
17,400税込19,140
1台
翌日出荷
仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)質量(g)500使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)145騒音レベル(dB(A))80.6吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-7822-75パッドサイズ(mm)75×82使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
50-70mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付) エスコ50-70mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)エスコ
60,000税込66,000
1個
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):50-70質量(kg)1.2最大径(Φmm)70アズワン品番64-2215-53
70-90mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付) エスコ70-90mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)エスコ
60,000税込66,000
1個
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):30能力(外抜き:mm):70-90質量(kg)1.2最大径(Φmm)90アズワン品番64-2215-54
20-100N・m(3/8DR) トルクレンチ エスコ20-100N・m(3/8DR) トルクレンチエスコ
21,400税込23,540
1丁
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3%アズワン品番65-2171-70
3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ エスコ3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープエスコ
6,130税込6,743
1本
翌日出荷
仕様テープサイズ:Φ3mm×5m、Φ4.5mm×10m、(2本組)リードヘッド径:先端:Φ4.5mm、末端:Φ6.0mm材質ガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステル質量(g)254アズワン品番64-7879-94使用荷重(N)686(70kgf)
309x255mmx0.78m/3段 踏 台(アルミ製) エスコ309x255mmx0.78m/3段 踏 台(アルミ製)エスコ
15,200税込16,720
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品エスコ品番EA903AL-3材質アルミ合金段数3段収納寸法・幅(mm)467収納寸法・奥行(mm)239収納寸法・高さ(mm)864
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
14,800税込16,280
1セット
翌日出荷
セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
M10 x0.75 ハンドタップ3本組 SKS2 エスコM10 x0.75 ハンドタップ3本組 SKS2エスコ
8,940税込9,834
1組
翌日出荷
呼び/M10×0.75(先)呼び/M10×0.75(中)呼び/M10×0.75(仕上)JISⅢ級SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
仕様●<セット内容>:3本組●全長:62mm●(■)幅:5.5mm●材質:SKS_2●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金●組合せ:先/喰付9P 中/喰付/5P 仕上/喰付1.5P●下穴径:8.6mm(参考)アズワン品番65-3893-70
シュリンク包装セット エスコシュリンク包装セットエスコ
37,600税込41,360
1セット
当日出荷
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断アズワン品番65-2113-59
六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ六角穴付止ねじ (ステンレス製)エスコ
880税込968
1セット(70本)
翌日出荷
入数:70本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
照明灯 エスコ照明灯エスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200
ドライバー (Ball-Hex/小ねじ用) エスコドライバー (Ball-Hex/小ねじ用)エスコ
6,960税込7,656
1セット
翌日出荷
入り組み点数:6点。適合ねじ(参考)キャップスクリュー:M1.4・M1.6・M2六角穴付き止ねじ:M1.4・M1.6・M1.8・M2・M2.5・M3(※ご使用しているネジの仕様を確認してください)。手が濡れていても滑らないグリップ。オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことが可能です。
寸法(mm)HEXドライバー(ボールポイント付):1.27・1.5、HEXドライバー:0.71・0.89・1.27・1.5、HEXドライバー軸長 (ボールポイント付):50・70軸長(mm)HEXドライバー:40・40・50・70
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台エスコ
12,400税込13,640
1組(2台)
翌日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向けアズワン品番65-9306-47関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
照明灯(防滴型) エスコ照明灯(防滴型)エスコ
15,300税込16,830
1台
翌日出荷
眩しさを抑える防眩カバー付き。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。電線仕様:VCTF0.75mm2×2心、使用温度 -40℃~40℃(ただし、氷結しないこと)※-20℃以下はシリコンケーブルを使用してください、設計寿命 6,000時間(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点。
付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)材質ポリカーボネート全長(mm)735電源(V)AC100消費電力(W)9コード長さ(m)3色温度(K)5700照度(Lx)(1m)260色(カバー)乳白色明るさ(Lm)1190防水性IP65
電気工事士技能試験セット エスコ電気工事士技能試験セットエスコ
19,300税込21,230
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ・圧着範囲:特小・小・中・大・全長:242mmウォーターポンププライヤー・全長:195mm・最大開口:33mm電工用ドライバー・サイズ:(+)#2・(-)6mm・軸長:各100mm折り畳み式電工ナイフ・刃材質:炭素工具鋼・刃長:70mm・全長:205mmワイヤーストリッパー・1.6mm(2心・3心)・2.0mm(2心・3心)・全長:228mm・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)ペンチ・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)・全長:188mmグラスメジャー・テープ全長:1.5m・テープ幅:12mm第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。入組点数8
ヒートガンセット (溶接用) エスコヒートガンセット (溶接用)エスコ
28,500税込31,350
1組
翌日出荷
溶接専用プラジェット。溶接に特化した、ノズルの先が細い専用のモデル。堅牢な鋼板ボディを採用。電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上。塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。
付属品溶接ノズル、溶接棒(硬質塩ビ:Φ3×300mm)×10本、溶接棒(軟質塩ビ:Φ3×300mm)×10本、スチールケース、フィルター×1、R型スタンド材質鋼板、合成樹脂質量(g)740消費電力(W)300スイッチ3段切替スイッチ (切・送風・熱風)コード長さ(m)3電圧(V)(50/60Hz)AC100温風温度(℃)310風圧(mmAq)130サイズ(mm)260×70×191 (H)
[27個組] 工具セット エスコ[27個組] 工具セットエスコ
13,700税込15,070
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
AC100V/15A プラグ 防雨型/2P・接地2P兼用 エスコAC100V/15A プラグ 防雨型/2P・接地2P兼用エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品アズワン品番65-9313-70
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) エスコレーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)エスコ
11,800税込12,980
1台
当日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本アズワン品番65-2217-53
300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5)) エスコ300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
用途海上用灰色エスコ品番EA942EM-121タイプ速乾性指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L色番灰色2704(N-5)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
-40~69.9℃ デジタル温度計(防水型) エスコ-40~69.9℃ デジタル温度計(防水型)エスコ
2,670税込2,937
1台
当日出荷
寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H)質量(g)約56(電池含む)電源CR2032形リチウム電池×1個(付属)測定範囲(℃)-40~+69.9測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲)センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む)分解能(℃)0.1アズワン品番65-2175-68
ヒートガンセット(軽量型) エスコヒートガンセット(軽量型)エスコ
23,400税込25,740
1組
当日出荷
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
M36x54mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM36x54mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)70使用荷重(t)4.6線径(Φmm)28
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
グリーンレーザーポインター (充電池セット) エスコグリーンレーザーポインター (充電池セット)エスコ
33,000税込36,300
1セット
3日以内出荷
セット内容:グリーンレーザーポインター×1、充電器×1、ニッケル水素電池×2、ウレタンフォーム×1、充電式ライト用ケース×1。ビーム径 ドット:約5mm(約3m先)、出力 最大1mW(クラス2)、レーザー種類:可視光半導体レーザー。温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー。滑りにくい表面加工と握りやすいグリップ形状。屋外での使用に最適。消費生活用製品安全法(PSC)適合品。
材質ボタン・インジケーター:ラバー形状ドット材質(本体)アルミニウム質量(g)70(電池含本体のみ)使用温度範囲(℃)0~+50本体寸法(mm)Φ15×165波長(nm)515使用レーザー可視光半導体レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)防塵防水性能IP65レーザー光色グリーン
270mm 3行 ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ270mm 3行 ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
359税込395特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA109DB-18
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
1,480税込1,628
1本
当日出荷から翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
[室内・室外] 最高・最低温度湿度計(デジタル) エスコ[室内・室外] 最高・最低温度湿度計(デジタル)エスコ
3,080税込3,388
1台
当日出荷
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。 壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7アズワン品番65-2176-88
AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L) エスコAC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L)エスコ
222,600税込244,860
1台
当日出荷
仕様セキュリティ機能付/トップクラスの低騒音/コンピュータ解析による最適構造の実現。/各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)/パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填/新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)/作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)/独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造/高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。/コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)/運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます幅(mm)328高さ(mm)337種類静音、防振奥行(mm)615最高使用圧力(MPa)一般圧:0.8(約8.2kgf/cm2)、高圧:2.5(約25.5kgf/cm2)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)空気取出口カプラ2個(一般圧)、高圧カプラ2個(高圧)コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)潤滑方式オイルレスエンジンタイプ直流ブラシレスモーター回転速度最大2300回/分(パワーモード時)アズワン品番64-7817-74
ハンドタップ (SKS2) エスコハンドタップ (SKS2)エスコ
13,700税込15,070
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:呼び:M14×1(先)、呼び:M14×1(中)、呼び:M14×1(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ。
材質SKS_2幅(mm)8全長(mm)70下穴径(Φmm)12.1(参考)
インパクトドライバー (スティック型/充電式) エスコインパクトドライバー (スティック型/充電式)エスコ
45,500税込50,050
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45