カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(56)
- 作業工具(22)
- 電動工具(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 電気材料(7)
- 溶接用品(5)
- 制御機器(4)
- 物流用品(4)
- テープ(4)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- SMC(2,656)
- アズワン(201)
- CKD(200)
- RS PRO(198)
- omron(オムロン)(130)
- KITO(キトー)(113)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- 三菱電機(71)
- 山洋電気(63)
- SHIMANO(シマノ)(62)
- JAPANNEXT(59)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- サンドビック(43)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- 大阪魂(39)
- SICK(35)
- OSG(オーエスジー)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「m3×100」の検索結果

20-100N・m(3/8"DR) トルクレンチ
エスコ¥41,600税込¥45,7601個翌日出荷測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 測定方向は右方向(時計回り)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T)全長(mm)400質量(g)1200精度(%)±3ヘッド形状ラチェットヘッドトルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)0.5差込角(inch)3/8ギア数36
20-100N・m(3/8DR) トルクレンチ
エスコ¥21,400税込¥23,5401丁翌日出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3%
3/ 5mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷エスコ品番EA628SM-300質量(kg)3.8色青透明被覆外径(mm)5
10 -100 N.m 3/8"sq トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷エスコ品番EA723TA-3全長(mm)405種類プレセット形差込角(mm)9.5精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5負荷方向右![M3x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131755-190802-02.jpg)
M3x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本
エスコ¥680税込¥7481パック(8本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM3×20ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM3強度A2-100
M3x10.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥2,310税込¥2,5411パック(100本)欠品中仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:10頭部対辺(mm)5.6入数100本
100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥84,200税込¥92,6201台当日出荷トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。全長(mm)1189質量(g)4300精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途ボルト・ナット締付け時のトルク管理最小目盛(N・m)5差込角(inch)3/4RoHS指令(10物質対応)対応トルク設定範囲(N・m)100~550![20 -100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762408-210511-02.jpg)
20 -100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
エスコ¥24,700税込¥27,1701本4日以内出荷付属品校正証明書、取扱説明書全長(mm)383質量(g)700寸法H(mm)26.5寸法B(mm)27寸法T(mm)13精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~100差込角(inch)3/8適合ボルト普通:M12~M14、高力:M10
M3x12.1mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥2,450税込¥2,6951パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.1入数100本
M3x22.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥3,580税込¥3,9381パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:22頭部対辺(mm)5.6入数100本
M3x20.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥3,320税込¥3,6521パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:20頭部対辺(mm)5.6入数100本
M3x18.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥3,070税込¥3,3771パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:18頭部対辺(mm)5.6入数100本
M3x15.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥2,660税込¥2,9261パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:15頭部対辺(mm)5.6入数100本
M3x30.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥4,600税込¥5,0601パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):30.0入数100本
M3x17.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥3,070税込¥3,3771パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:17頭部対辺(mm)5.6入数100本
M3x25.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥4,090税込¥4,4991パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:25頭部対辺(mm)5.6入数100本
M3x25.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥4,090税込¥4,4991パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):25.0入数100本
M3x22.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥3,580税込¥3,9381パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺);5.5、L(全長):22.0入数100本
M3x12.7mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥2,450税込¥2,6951パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.7入数100本
M3x10.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥2,280税込¥2,5081パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):10.0入数100本
M3x20.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥3,320税込¥3,6521パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):20.0入数100本
M3x18.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥3,070税込¥3,3771パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):18.0入数100本
M3x15.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥2,710税込¥2,9811パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):15.0入数100本
M3x30.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥4,600税込¥5,0601パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:30頭部対辺(mm)5.6入数100本
M3x12.7mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥2,430税込¥2,6731パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:12.7頭部対辺(mm)5.6入数100本
100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥31,000税込¥34,1001個翌日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-40耐熱温度(℃)300(使用環境による)![M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798074-260420-02.jpg)
M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥660税込¥7261袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM3×15![M3 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798065-260420-02.jpg)
M3 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥615税込¥6771袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM3×12
















![M3x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131755-190802-02.jpg)




![20 -100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762408-210511-02.jpg)

















![M 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538827-180221-02.jpg)
![M 3x 8mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538775-180221-02.jpg)

![M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798074-260420-02.jpg)
![M3 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798065-260420-02.jpg)