カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 切削工具(18)
  • 作業工具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 電動工具(5)
  • 電気材料(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(908)
  • BIGM(丸山製作所)(301)
  • ミルウォーキーツール(120)
  • SMC(82)
  • omron(オムロン)(53)
  • Festo(48)
  • TOSO(40)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(34)
  • 三ツ星ベルト(32)
  • 日本モレックス(molex)(31)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • Merck(メルクミリポア)(25)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • オムロンヘルスケア(23)
  • RS PRO(23)
  • 三菱電機(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3×18」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3x18.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x18.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
2,850税込3,135
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:18頭部対辺(mm)5.6アズワン品番64-7965-54入数100本
M3x18.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x18.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
2,850税込3,135
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):18.0アズワン品番64-7965-65入数100本
M3 六角ナット(ユニクロメッキ/200個) エスコM3 六角ナット(ユニクロメッキ/200個)エスコ(1件のレビュー)
360税込396
1袋(200個)
当日出荷
材質表面処理ユニクロエスコ品番EA949GG-3
M3 ナットパック エスコM3 ナットパックエスコ(2件のレビュー)
440税込484
1袋(300個)
当日出荷
呼び径M3材質鉄(クロメート)ピッチ(mm)0.5(並目)エスコ品番EA949GC-3表面処理クロメートねじの呼びM3
M 3 六角ナット(ステンレス/黒色/30個) エスコM 3 六角ナット(ステンレス/黒色/30個)エスコ
410税込451
1袋(30個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-203
M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター エスコM3-M18/5本組 スクリューエキストラクターエスコ
2,690税込2,959
1個
当日出荷
エスコ品番EA584BA-1
M 3x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM 3x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
295税込325
1本
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)0.5アズワン品番64-7961-69
M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
455税込501
1セット(4本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)1.3アズワン品番64-7963-11入数4個ねじサイズM3×12
M3x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
ねじの呼びM3材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM3×10頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M3x6mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3x6mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM3×6頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM3
M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
295税込325
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)1.3アズワン品番64-7963-81入数2ねじサイズM3×12
M3 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本) エスコM3 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-318ねじの呼びM3
1/2"DR/E18 [Torx]ディープインパクトソケット エスコ1/2"DR/E18 [Torx]ディープインパクトソケットエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
全長(mm)80サイズE18質量(g)218外径(Φmm)22.2差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-76
M18 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM18 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
11,200税込12,320
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-18C
M18 x2.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM18 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
11,200税込12,320
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-18
M18 x2.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM18 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-18B
M3 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM3 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
エスコ品番EA949NF-315材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状鍋頭
M18/19.0x34.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコM18/19.0x34.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
内径(Φmm)19外径(Φmm)34厚さ(mm)3エスコ品番EA949ZA-181
M18/19.0x36.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコM18/19.0x36.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)エスコ
630税込693
1個
翌日出荷
内径(Φmm)19外径(Φmm)36厚さ(mm)3エスコ品番EA949ZA-182
M18/19.0x34x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚) エスコM18/19.0x34x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-181厚さ(mm)3内径(Φmm)19外径(Φmm)34
40mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 3巻) エスコ40mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 3巻)エスコ
725税込798
1包(3巻)
翌日出荷
厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
M3 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM3 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)12頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-312
M3 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本) エスコM3 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)40頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-340関連資料仕様(0.14MB)
M3 x12mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM3 x12mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状丸皿頭
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
230税込253
1袋(12本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M3 x20mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本) エスコM3 x20mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-320ねじの呼びM3
エキストラクターセット エスコエキストラクターセットエスコ
1,300税込1,430
1個(5本)
当日出荷
<セット内容>・M3~M6、Φ2mm・M6~M8、Φ3mm・M8~M10、Φ4mm・M10~M14、Φ6.5mm・M14~M18、Φ7mm
仕様●適合サイズ:M3~M18(5本組)●全長:50~85mm●材質:クロムモリブデン鋼アズワン品番65-2166-49
平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ平ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
4,820税込5,302
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
53N 電磁マグネットホルダー エスコ53N 電磁マグネットホルダーエスコ
1,890税込2,079
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-13
ステンレス平ワッシャーセット エスコステンレス平ワッシャーセットエスコ
11,900税込13,090
1セット
当日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーエスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3
290mm スライドハンマーセット エスコ290mm スライドハンマーセットエスコ
32,100税込35,310
1個
当日出荷
仕様スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75ハンマーオモリ質量(kg):0.9ハンマーオモリ全長(mm):110ハンマー質量(kg):1.16全長(mm)290質量(kg)1.64アズワン品番64-2236-27アダプタサイズM3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18
M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコM3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)エスコ
8,420税込9,262
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-23セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)頭部形状皿頭
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
取扱停止中
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)エスコ
750税込825
1袋(18本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
六角雄ねじスペーサ(ナイロン) エスコ六角雄ねじスペーサ(ナイロン)エスコ
290税込319
1パック(10本)
翌日出荷
絶縁ブッシュ エスコ絶縁ブッシュエスコ
520税込572
1袋(4組)
翌日出荷
タップダイスセット(HSS/ISO) エスコタップダイスセット(HSS/ISO)エスコ
86,600税込95,260
1セット(54個)
翌日出荷
六角雌ねじスペーサ(ナイロン) エスコ六角雌ねじスペーサ(ナイロン)エスコ
290税込319
1パック(10本)
翌日出荷
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
240税込264
1個
翌日出荷から8日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら