カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 作業工具(23)
  • テープ(18)
  • 切削工具(17)
  • 電気材料(15)
  • 物流用品(13)
  • 制御機器(12)
  • 梱包用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 測定用品(8)
  • 溶接用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 照明(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • SMC(3,561)
  • Panasonic(パナソニック)(417)
  • 三菱電機(315)
  • 大阪魂(309)
  • アズワン(195)
  • RS PRO(178)
  • CKD(169)
  • コガネイ(144)
  • ニッセイ(127)
  • BIGM(丸山製作所)(127)
  • 淀川電機製作所(79)
  • MAZDA(マツダ)(68)
  • Festo(66)
  • Lumberg Automation(65)
  • ダイヤトレンド(64)
  • 東芝キヤリア(54)
  • ParkerTAIYO(48)
  • OSG(オーエスジー)(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3×50」の検索結果

関連キーワード
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-350
M3 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-350
M3 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本) エスコM3 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-350関連資料仕様(0.14MB)
M3 x50mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM3 x50mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-350
M3 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM3 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NA-350長さ(mm)50ねじ径M3表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
350x450mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ350x450mm 永久帯電防止袋(100枚)エスコ
5,390税込5,929
1個
当日出荷
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)350×450厚さ(mm)0.05エスコ品番EA944CM-350材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
3/8"sqxT50  TORXビットソケット エスコ3/8"sqxT50 TORXビットソケットエスコ(2件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BM-350先端形状TORX
1/2"sqxT50  TORXビットソケット エスコ1/2"sqxT50 TORXビットソケットエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CM-350先端形状TORX
3.0x50 ステンレス割ピン エスコ3.0x50 ステンレス割ピンエスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
種類割ピン材質ステンレスエスコ品番EA949WM-350寸法(mm)3.0×50、
M3 x 50mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/9本) エスコM3 x 50mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/9本)エスコ
395税込435
1パック(9本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-218長さ(mm)50ねじ径M3頭部形状皿頭
M3 x 50mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM3 x 50mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-119長さ(mm)50ねじ径M3頭部形状鍋頭
3mmx50m 紙ひも(茶) エスコ3mmx50m 紙ひも(茶)エスコ
600税込660
1巻
翌日出荷
アズワン品番64-2251-80
3mmx50m 紙ひも(白) エスコ3mmx50m 紙ひも(白)エスコ
650税込715
1巻
翌日出荷
アズワン品番64-2251-79
3.0mmx50mナイロンカッター用コード(超耐久/丸) エスコ3.0mmx50mナイロンカッター用コード(超耐久/丸)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
仕様ポリエチレン+ナイロンの複合素材で耐久性に優れます。長さ(m)50
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷から8日以内出荷
50mmx3.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ50mmx3.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CX-3材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)50ベルト幅(mm)50使用荷重(t)2全長(m)3揚量(t)2
50mmx3.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル) エスコ50mmx3.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
全長(m)3幅(mm)50エスコ品番EA981CR-3材質ポリプロピレン(PP)揚量(t)1
50mmx3.0m/1.6ton ペルトスリング(ナイロン) エスコ50mmx3.0m/1.6ton ペルトスリング(ナイロン)エスコ
10,700税込11,770
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)50全長(m)3揚量(t)1.6
50x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄) エスコ50x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着材を使用しています。
幅(mm)50厚さ(mm)3長さ(m)3材質基材:発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系仕様粘着式(アクリル系)質量(g)約80粘着力(N/25mm)7.8シマ幅(mm)黄:36、黒:32
小ねじカッターハンディセット エスコ小ねじカッターハンディセットエスコ
18,600税込20,460
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
小ねじカッターハンディセット エスコ小ねじカッターハンディセットエスコ
22,500税込24,750
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ エスコ10-50N・m(3/8DR) トルクレンチエスコ
20,300税込22,330
1丁
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):10~50●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):374.9●重量(g):600●精度:±3%アズワン品番65-2171-69
50x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ50x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム)エスコ(1件のレビュー)
9,140税込10,054
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XH-5
50mmx3.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ50mmx3.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
9,770税込10,747
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50長さ(m)3.0揚量(t)1.25
50mmx3m/750kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ50mmx3m/750kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
71,300税込78,430
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50仕様3心(白・黒・赤)定格容量36A600V(3.5mm2×3心)
1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量18A600V(1.25mm2×3心)
0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量13A600V(0.75mm2×3心)
2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
48,600税込53,460
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量24A600V(2.0mm2×3心)
50mmx 3 m ハイレベル反射テープ(赤/白) エスコ50mmx 3 m ハイレベル反射テープ(赤/白)エスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
レッド/シルバー仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983GR-2材質基材:ビニール、粘着材:アクリル系厚さ(mm)0.33質量(g)87(パッケージ含む)タイプ反射テープ幅(mm)50テープ長さ(m)3寸法(幅Wmm×長さLm)50×3耐用年数(年)7シマ幅(mm)152
10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
20,400税込22,440
1台
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):10~50●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):258●重量(g):450●精度:±3%アズワン品番65-2172-55RoHS指令(10物質対応)対応
50x3mm/10mトラクッションテープ(黒/黄) エスコ50x3mm/10mトラクッションテープ(黒/黄)エスコ
3,020税込3,322
1個
当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
仕様粘着式(アクリル系)質量(g)約355粘着力(N/25mm)7.8シマ幅(mm)黄:36、黒:32
10 - 50 N.m 3/8"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ10 - 50 N.m 3/8"sq トルクレンチ(ラチェット式)エスコ(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)360差込角(mm)9.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.25負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723TA-2
600V/27A/ 50m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/27A/ 50m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
57,500税込63,250
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)50エスコ品番EA940AV-28
600V/16A/ 50m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/16A/ 50m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)50エスコ品番EA940AV-8
600V/20A/ 50m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/20A/ 50m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)50エスコ品番EA940AV-18
M16/17.0x50x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚) エスコM16/17.0x50x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-162厚さ(mm)3内径(Φmm)17外径(Φmm)50
600V/20A/50mゴムキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ600V/20A/50mゴムキャブタイヤケーブル(3芯)エスコ
27,100税込29,810
1個
翌日出荷
仕様3心(白・黒・赤)長さ(mm)50m定格容量20A600V(2mm2×3心)
50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。
用途酸洗いにも最適。エスコ品番EA944MT-50C組織平織
50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-38耐熱温度(℃)300(使用環境による)