160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
230 税込253
当日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M3×15、R:36.2、H:13、D:12、L:15、M:0.5
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:15 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-52 入数100本
1パック(100本)
2,470 税込2,717
翌日出荷

1袋(6個)
370 税込407
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):15.0 アズワン品番64-7965-64 入数100本
1パック(100本)
2,510 税込2,761
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AJ-235 長さ(mm)15 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1袋(24本)
385 税込424
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 材質チタン エスコ品番EA949NZ-315A
1個
520 税込572
翌日出荷

1袋(6個)
370 税込407
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)15 頭部形状鍋頭 材質チタン エスコ品番EA949NY-315A
1個
430 税込473
翌日出荷

1袋(24本)
340 税込374
翌日出荷

1袋(4個)
250 税込275
翌々日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)15 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-315
1袋(2個)
365 税込402
翌日出荷

1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949NF-315 材質ステンレス 長さ(mm)15 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949NT-306 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)15 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NB-315 材質ステンレス 長さ(mm)15 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)15 頭部形状鍋頭 材質アルミ エスコ品番EA949NL-315
1個
590 税込649
3日以内出荷

ねじ径M3 長さ(mm)15 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-315
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)15 頭部形状丸皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949ND-315
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-315
1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949NG-315 長さ(mm)15 ねじ径M3 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

1本
1,160 税込1,276
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
1個
195 税込215
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端ホールド仕様 オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。
1本
515 税込567
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
190 税込209
翌日出荷

1個
1,670 税込1,837
3日以内出荷


1個
190 税込209
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.5 頭部高さ(mm)2.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-26 強度A2-100 入数4 ねじサイズM3×15
1袋(4本)
680 税込748
翌日出荷

ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。色の違いによってサイズの選別が容易です。
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

暗所でも視認性の高いホワイトタイプ
仕様テープサイズ:Φ3mm×15m 材質ナイロン 質量(g)160 アズワン品番64-2234-47
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

エスコ品番EA988ME-15 材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン 質量(kg)2.9 能力680kg ロープ径(Φmm)12.7 ロープ長さ(m)15.24
1個
35,600 税込39,160
当日出荷

1個
3,930 税込4,323
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA948BX-71 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)15 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 取付長(mm)6 材質(取付部)SUM22L
1個
425 税込468
翌日出荷

D-Sub15ピン(ミニ)コネクタのアナログ出力端子を持つパソコンと、入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます。
エスコ品番EA764AF-3 ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコアあり 変換タイプオス - オス
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、粘着材:アクリル系 厚さ(mm)1 テープ地色薄水色 芯径(mm)76(3”)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
9,020 税込9,922
翌日出荷

全長(mm)253 質量(g)290 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)3~15 ハンドル色 差込角(inch)1/4 アズワン品番64-2256-82 負荷方向右回転
1本
21,500 税込23,650
翌日出荷

関連キーワード