64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼 寸法H(mm)45 寸法A(mm)50 寸法D(mm)40 寸法B(mm)80 寸法C(mm)315
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-38 材質SCM435 寸法A(mm)315 寸法D(mm)14.5 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)63 寸法CM16
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-57 材質SCM435 寸法A(mm)315 寸法D(mm)18.3 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)63 寸法CM20
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

エスコ品番EA637CC-20C 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)3850 寸法A(mm)40 寸法B(mm)62 寸法C(mm)315 適合ねじM20・M22
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷


エスコ品番EA637CC-24C 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)3850 寸法A(mm)40 寸法B(mm)66 寸法C(mm)315 適合ねじM24
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

先端ホールド仕様 オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。
1本
1,940 税込2,134
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
190 税込209
翌日出荷

ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
1個
470 税込517
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
190 税込209
翌日出荷


1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637FK-315 材質焼入鋼 寸法A(mm)315 寸法D(mm)18 寸法B(mm)190 寸法C(mm)44 適合T溝幅(mm)28
1個
9,110 税込10,021
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637FJ-315 材質焼入鋼 寸法A(mm)315 寸法D(mm)16 寸法B(mm)190 寸法C(mm)40 適合T溝幅(mm)24
1個
8,970 税込9,867
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FH-315 材質焼入鋼 寸法A(mm)315 寸法D(mm)14 寸法B(mm)190 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FG-315 材質焼入鋼 寸法A(mm)315 寸法D(mm)12 寸法B(mm)190 寸法C(mm)32 適合T溝幅(mm)20
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

1個
1,910 税込2,101
8日以内出荷

1個
特価
529 税込582
当日出荷

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷


1個
10,000 税込11,000
8日以内出荷

1個
12,200 税込13,420
8日以内出荷

JIS1級品 水平直立2.6mの極厚テープ 底面ブレーキ付 短い目盛線で1mm間が判別しやすい 文字高さ40%アップでデータ視認性が大幅アップ(メーカー比)
仕様●全長:5m●幅:25mm●重量:315g●材質:テープ:炭素鋼バネ:ステンレス●カラー:イエロー テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 アズワン品番65-2169-61
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1台
28,100 税込30,910
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品 アズワン品番65-9313-70
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

到達距離(m)音声:約250、ホイッスル:約315 最大出力(W)10 仕様防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部) 付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー エスコ品番EA916X-8 材質ASA樹脂 寸法(mm)直径154×250×266(H) 質量(g)約680 電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 定格出力(W)6 電池使用時間(時間)【6本使用時】音声:約8(サイレン:約20分)、【4本使用時】音声:約5(サイレン:約10分) IP等級X5
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

到達距離(m)音声:約250、ホイッスル:約315 最大出力(W)10 仕様防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部) 付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー エスコ品番EA916X-7 材質ASA樹脂 寸法(mm)直径154×250×266(H) 質量(g)約680 電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 定格出力(W)6 電池使用時間(時間)【6本使用時】音声:約8(ホイッスル:約20分)、【4本使用時】音声:約5(ホイッスル:約10分) IP等級X5
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 ホイッスル時:約315m 仕様ホイッスル音付 材質耐候性ASA樹脂 サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能) 質量(g)約630(電池別) 出力定格6W(最大10W) 電源単3電池×6本(別売) 保護等級IP66(JISC0920に準拠) 周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内) 耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア 電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 ホイッスル時:約50分
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m 仕様サイレン音付 材質耐候性ASA樹脂 サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能) 質量(g)約630(電池別) 出力定格6W(最大10W) 電源単3電池×6本(別売) 保護等級IP66(JISC0920に準拠) 周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内) 耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア 電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

1セット(100本)
83,700 税込92,070
翌日出荷

到達距離(m)音声:約315、サイレン:約500 最大出力(W)23 仕様防滴型・抗菌仕様 エスコ品番EA916X-18 寸法(mm)直径210×319×291(H) 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)約950 電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 定格出力15 電池寿命(時間)単2電池音声:約14(サイレン:約20分)、単3電池音声:約5(サイレン:約10分) IP等級X4
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

ヘッド交換式のトルクレンチ ロックレバーを押し上げ、トルク目盛をスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると「カチッ」という音とともに手に伝わる感触で感知できるので、騒音の中でも確実に設定可能です。
仕様●トルク範囲(N・m):6~50●最小目盛(N・m):2●全長(mm):315●重量(g):805●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3% アズワン品番65-2171-92
1本
68,900 税込75,790
翌日出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-73●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):1000●重量:5kg●溶接電流:30~200A●EA315SC-2用●フラックスなし アズワン品番65-9248-89
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷