カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 電気材料(23)
  • 測定用品(23)
  • 作業工具(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 機構部品(19)
  • 物流用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 事務用品(8)
  • 防犯用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 照明(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 切削工具(6)
  • 家電(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(35)
  • SMC(771)
  • 大阪魂(728)
  • BIGM(丸山製作所)(380)
  • RS PRO(308)
  • 伊東電機(297)
  • StarTech.com(222)
  • omron(オムロン)(217)
  • KHK(小原歯車工業)(179)
  • ダイヤトレンド(166)
  • 千代田通商(164)
  • Lumberg Automation(137)
  • TRUSCO(135)
  • コガネイ(130)
  • プロトブレンボ(123)
  • PISCO(ピスコ)(122)
  • CKD(120)
  • ニッサン(120)
  • 廣杉計器(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 60」の検索結果

関連キーワード
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4×60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコ4×60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
530税込583
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-326長さ(mm)60ねじ径4頭部形状トラス頭
M4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ6mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:60、幅L1:66、高さH:22ねじサイズM4
M4 x 60mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x 60mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
485税込534
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-228長さ(mm)60ねじ径M4頭部形状皿頭
M4 x 60mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x 60mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ(2件のレビュー)
460税込506
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-130長さ(mm)60ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) エスコM4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)エスコ
630税込693
1個
8日以内出荷
仕様取手幅:Φ6mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)Φ6高さ(mm)30ねじ穴間隔(mm)60
2.0x4.0m 遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光) エスコ2.0x4.0m 遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
アルミ蒸着糸を使用し、遮光だけでなく遮熱効果にも優れます。 反射タイプの遮光材で高い遮熱性を持ちます。 黒と違いネット自体が熱を持ちにくいので輻射熱も少ないです。
用途遮光・遮熱仕様カラミ織エスコ品番EA952AD-209質量(g)580寸法(m)2×4
60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語) エスコ60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
仕様非粘着エスコ品番EA983DB-10材質ポリエチレン取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1言語表示4ヶ国語/日本語・英語・中国語・韓国語
M10x 60mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 60mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-101材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ エスコΦ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
M16x 60mm 雌ねじアンカー(4本) エスコM16x 60mm 雌ねじアンカー(4本)エスコ
920税込1,012
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M16エスコ品番EA945BJ-16
M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコM4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-22寸法A(mm)45寸法B(mm)60
M6x 60mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM6x 60mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
370税込407
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6エスコ品番EA945BA-62材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38胴外径(Φmm)6
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):4.60●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-90
1/2"sqxT60  TORXロングビットソケット エスコ1/2"sqxT60 TORXロングビットソケットエスコ
605税込666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CM-460先端形状TORX
3/8"sqxT60 TORXビットソケット(イジリ止付) エスコ3/8"sqxT60 TORXビットソケット(イジリ止付)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BM-460先端形状TORX
[60個組] 工具セット(3/8") エスコ[60個組] 工具セット(3/8")エスコ
66,200税込72,820
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:60点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)150mmニッパー:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)150・300mmコンビネーションギアレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm両口めがねレンチ:5.5×7・8×10・9×11・12×14・17×19・22×24mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm(3/8”)スピンナーハンドル:210mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmカッターナイフ工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(3/8”)ソケット類収納用質量(kg)13.36ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)材質(ケース)スチールアズワン品番64-7815-47
[EA814ZA-60用] 2連用バー エスコ[EA814ZA-60用] 2連用バーエスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
仕様作業灯取付数:2灯付属品ノブスター:M10×58 2本、ワッシャー4個、スプリングワッシャー2個、蝶ねじ2個質量(g)470
60-420N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ60-420N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチエスコ
65,900税込72,490
1本
7日以内出荷
仕様ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。ヘッドの両面にソケット差込部があり、左ねじと右ねじの締め付けが出来ます。トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値をあらかじめセットするトルクレンチです。設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース全長(mm)965質量(kg)3.4型番T6L420NR精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)60~420最小目盛(N・m)2差込角(inch)3/4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1050×105×80
Φ43x 6.0mm/M4雌ネジ/ 85N マグネット(2個) エスコΦ43x 6.0mm/M4雌ネジ/ 85N マグネット(2個)エスコ
9,600税込10,560
1個(2個)
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ43×6使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM4
Φ22x 6.0mm/M4雌ネジ/ 50N マグネット(2個) エスコΦ22x 6.0mm/M4雌ネジ/ 50N マグネット(2個)エスコ
6,550税込7,205
1個(2個)
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ22×6使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM4
シュレッダー 482×424×706mm/60.0L エスコシュレッダー 482×424×706mm/60.0Lエスコ
128,000税込140,800
1台
翌々日出荷
投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)46電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)消費電力(W)(50/60Hz)600/700定格時間(分)60ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9投入口幅(mm)約310最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)アズワン品番65-2197-56細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706最大投入幅310mm
ねじ山修正ツールセット(内M5-M12・外ねじM4-13) エスコねじ山修正ツールセット(内M5-M12・外ねじM4-13)エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mmセット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドル エスコ2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドルエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に適しています。 レーザー刻印のシリアルナンバー 人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。 グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。 サイズによってハンドル形状が多少異なります。
仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:1206.2-60●サイズ(mm):2●軸長(mm):60●全長(mm):105●ハンドル幅(mm):48●適合セットスクリュー:M4●適合キャップスクリュー:M2.5●重量(g):8●材質:軸材/特殊鋼、ハンドル/PB製樹脂アズワン品番68-1823-51
60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語/30巻) エスコ60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語/30巻)エスコ
34,900税込38,390
1個
8日以内出荷
仕様非粘着エスコ品番EA983DB-10B材質ポリエチレン取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1言語表示4ヶ国語/日本語・英語・中国語・韓国語
60-250cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ60-250cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)エスコ
37,600税込41,360
1台
翌日出荷
締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応
仕様●トルク値:60~260cN・m●最小目盛(cN・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ42mmアズワン品番65-2172-45RoHS指令(10物質対応)対応
10-60cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型 エスコ10-60cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型エスコ
18,700税込20,570
1台
翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):10~60●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):110●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):80アズワン品番65-2172-41RoHS指令(10物質対応)対応
60-260cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型 エスコ60-260cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型エスコ
20,800税込22,880
1台
翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):60~260●最小目盛(N・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):270アズワン品番65-2172-43RoHS指令(10物質対応)対応
200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応 エスコ200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応エスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドが付いています。カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオ会議ができます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。
仕様●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●有効画素数:CMOS 200万画素●ビデオ解像度:最大1920×1080●静止画解像度:最大1920×1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●レンズ:F2.0 f=3.6mm●サイズ:55(W)×25(D)×27(H)mm●重量:90g●ケーブル長:1.5m●三脚取り付け穴:1/4インチネジ●フォーカス:固定●フレームレート:最大30fps●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●画角:水平60°●最短接写距離:30cm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●ホワイトバランス:自動●最低照度:10lux以上●カメラ用三脚穴を内蔵しているため、市販のカメラ用三脚にも取り付け可能アズワン品番65-9281-35
#60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ#60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)エスコ
21,700税込23,870
1個
8日以内出荷
ピッチ(mm)19.05エスコ品番EA967EG-60材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数160列数1番手#60
3.0x4.0m からすネット(イエロー) エスコ3.0x4.0m からすネット(イエロー)エスコ
9,470税込10,417
1個
当日出荷
色はカラスの嫌がるイエローです。 ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-117質量(kg)1.92寸法(m)3×4
#60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ#60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(無給油)エスコ
28,800税込31,680
1個
8日以内出荷
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)19.05エスコ品番EA967EH-60全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数160列数1番手#60
3.0x4.0m からすネット(ブルー) エスコ3.0x4.0m からすネット(ブルー)エスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-113質量(kg)1.92寸法(m)3×4
2.0x4.0m 遮光ネット(ブラック) エスコ2.0x4.0m 遮光ネット(ブラック)エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
優れた形状安定性で常に安定した半日陰を作れます。
仕様カラミ織エスコ品番EA952AD-202質量(g)490寸法(m)2×4
35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤) エスコ35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)エスコ(1件のレビュー)
2,760税込3,036
1個
当日出荷
エスコ品番EA982B-21ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステル
3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
2.0mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
42,500税込46,750
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
3.5mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
61,500税込67,650
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
61,100税込67,210
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量24A600V(2.0mm2×4心)