カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 作業工具(13)
  • 物流用品(12)
  • 測定用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(6)
  • 医療(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 家電(3)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • SMC(1,017)
  • 大阪魂(405)
  • RS PRO(401)
  • オカムラ(岡村製作所)(195)
  • コガネイ(171)
  • OSG(オーエスジー)(140)
  • ニッサン(104)
  • KHK(小原歯車工業)(79)
  • SAMTEC(75)
  • 廣杉計器(66)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • サンワサプライ(62)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(58)
  • 天領まな板(48)
  • TRUSCO(47)
  • ダイヤトレンド(47)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(45)
  • サンワダイレクト(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 75」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4x 75mm ねじ付フック(ステンレス製) エスコM4x 75mm ねじ付フック(ステンレス製)エスコ
600税込660
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DT-4
75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール) エスコ75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール)エスコ
18,200税込20,020
1本
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)3.64呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0アズワン品番64-7976-92
75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール) エスコ75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール)エスコ
11,600税込12,760
1本
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)2.73呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0アズワン品番64-7976-89
75mmx4.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx4.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)4揚量(t)2.5
M2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ
860税込946
1パック(75本)
翌日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)4頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-260
M2.6x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.6x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ
815税込897
1パック(75本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-260材質真鍮長さ(mm)4ねじ径M2.6頭部形状皿頭
M4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコM4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-75材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷から8日以内出荷
4.0x 75mm 打込みビス エスコ4.0x 75mm 打込みビスエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ねじの呼びM4.0材質表面処理クロメートエスコ品番EA945VE-43
25.4x75mm マイクロスイッチブラケット エスコ25.4x75mm マイクロスイッチブラケットエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949RR-31材質スチール(SPHC)厚さ(mm)4.5寸法A(mm)60寸法D(mm)25.4寸法B(mm)75寸法C(mm)40長穴(mm)7×16ねじサイズ(固定ねじ)M4×0.7mm
M 4x0.75 ポイントタップ(HSSE) エスコM 4x0.75 ポイントタップ(HSSE)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829PC-4
M 4x0.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコM 4x0.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829PH-4
Φ175mmx4m 排熱延長ダクト エスコΦ175mmx4m 排熱延長ダクトエスコ
22,600税込24,860
1本
当日出荷
仕様スイデン製スポットクーラー用排熱延長ダクト(Φ185mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用質量(g)7800長さ(m)4内径(Φmm)175型番SS-HD-175-4M対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100Dアズワン品番64-7942-29
0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
8,870税込9,757
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
36,300税込39,930
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
6.0mmx50m バンド(EA475SC用) エスコ6.0mmx50m バンド(EA475SC用)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-1
4.5mmx100m バンド(EA475SA用) エスコ4.5mmx100m バンド(EA475SA用)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SA-100
150-800N・m(3/4DR) トルクレンチ エスコ150-800N・m(3/4DR) トルクレンチエスコ
86,500税込95,150
1丁
当日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 左右両方向測定
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):150~800●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5600●精度:±4%アズワン品番65-2171-75
150-750N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ150-750N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
100,900税込110,990
1台
当日出荷
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):150~750●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1342●重量(g):5600●精度:±3%アズワン品番65-2172-02RoHS指令(10物質対応)対応
150-750 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ150-750 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
91,900税込101,090
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1150差込角(mm)19精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)150~750最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723TA-8
M6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/32個) エスコM6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/32個)エスコ
1,530税込1,683
1パック(32個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)2.5~4.0アズワン品番64-2218-75入数32ナット径M6×1.0
ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコナベ タッピングビス[ステンレス]エスコ(10件のレビュー)
860税込946
1パック(75本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
サラ タッピングビス[ステンレス] エスコサラ タッピングビス[ステンレス]エスコ(3件のレビュー)
860税込946
1袋(75本)
当日出荷
材質ステンレス頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
1.00m/4段 作業台(手掛かり棒/折畳式) エスコ1.00m/4段 作業台(手掛かり棒/折畳式)エスコ
120,900税込132,990
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)110仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)材質アルミ合金製段数4設置寸法・奥行(mm)1303設置寸法・幅(mm)680型番CSD-100F踏ざん間隔(mm)250全高(m)1.66折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1438×219アズワン品番64-2275-09天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
#100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーン エスコ#100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーンエスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967E-9全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05ユニットリンク数96列数1番手#100
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
角型ハンドル(ステンレス製) エスコ角型ハンドル(ステンレス製)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ トラス小ねじM4×28、2本付
[29個組] 配管工具セット エスコ[29個組] 配管工具セットエスコ
66,700税込73,370
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズ エスコ取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズエスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
材質鋼板ねじ径(Φmm)5.5
ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコドライバードリル (スティック型/充電式)エスコ
41,600税込45,760
1台
翌日出荷
6.35mm六角軸。二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本【穴あけ】金工・SPC(Φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(Φ2×2.5mm):約160穴。
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)217×46×H134質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大トルク(N・m)低速/4.4、高速/1.5充電時間(分)フル/35、実用/20
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
皿頭小ネジ[ステンレス] エスコ皿頭小ネジ[ステンレス]エスコ(2件のレビュー)
615税込677特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質ステンレス穴の形状十字穴
結束バンド用ベース 導電性/100個 エスコ結束バンド用ベース 導電性/100個エスコ
11,500税込12,650
1箱(100個)
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)
仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mmアズワン品番65-9259-97
扇風機 (リモコン付き) エスコ扇風機 (リモコン付き)エスコ
9,600税込10,560
1台
翌日出荷
【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、サイズ: 350(W)×350(D)×680~860(H)mm、重量:約3.1kg、消費電力 50Hz:37W 60Hz:43W、風量調整:3段階(弱・中・強)、角度調整 左右:75°(自動) 上下:0~20°/上向き・0~16°/下向き(手動)、切タイマー:1、2、4h、羽根サイズ・枚数:30cm・7枚、モード切替 :連続・リズム・イオン、機能:イオン・LED消灯、コード長:約1.5m。リモコン付き。イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
扇風機 (DCモーター式/リモコン付き) エスコ扇風機 (DCモーター式/リモコン付き)エスコ
12,400税込13,640
1台
翌日出荷
【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、消費電力:16W、待機電力:0.8W、サイズ:約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0~86.0(H)cm、重量:2900g、 高さ調整:約68~86cm、コードの長さ:約1.5m、 首振り角度調整 左右首振り:75°(自動) 上下首振:0~20°、0~-16°(手動)、入切タイマー 入:2、4、6h 切:1、2、4h、モード切替:微風・連続・リズム、風量調整:3段階(弱・中・強)、羽根径:30cm(7枚羽根)。リモコン付き。フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
パラシュートコード エスコパラシュートコードエスコ(1件のレビュー)
1,950税込2,145
1本
当日出荷から翌日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
デジタルビデオカメラ エスコデジタルビデオカメラエスコ
35,800税込39,380
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書適合手ぶれ補正:電子式寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7フィルター直径(Φmm)52有効画素数約846万画素記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売)ズーム(光学/デジタル)3倍/3.3倍総画素数約860万画素ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L)シャッター速度(秒)1/10~1/2500撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T)露出補正±2EV 1EVステップセルフタイマーオフ、2、5、10(秒)画質4KISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51)出入力ポートUSB2.0 Type-Cモニタ3.0型 IPS (タッチパネル)記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps焦点距離22~65 (35mm換算)イメージセンサー1/2.8型 CMOS