カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 作業工具(7)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(180)
  • 大阪魂(101)
  • ケルヒャー(65)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • SMC(18)
  • RS PRO(18)
  • エレコム(17)
  • BAUHAUS(マツ六)(14)
  • ワルター(13)
  • 明工社(12)
  • 新ダイワ(11)
  • 八興(11)
  • KTC(10)
  • CKD(9)
  • スズキ(9)
  • 九飛勢螺(9)
  • エバオン(8)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×19」の検索結果

41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    4.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥46,600税込¥51,260
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SR-40
  • 4.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    4.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥27,800税込¥30,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SR-4
  • 26  x19mm/M4x25 ツマミ(セラミック製) エスコ

    26 x19mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)

    エスコ
    ¥575税込¥633
    1個
    翌日出荷
    付属品取付ねじM4×25(付属)エスコ品番EA951CA-21高さ(mm)19材質(本体)セラミック種類丸形取付部めねじ(段付)ねじの呼びM4つまみ径(Φmm)26
  • 19x4.0mm/1m マグネットロール エスコ

    19x4.0mm/1m マグネットロール

    エスコ
    ¥985税込¥1,084
    1個
    当日出荷
    仕様片面着磁エスコ品番EA781BZ-419材質フェライト+エラストマー幅(mm)19厚さ(mm)4.0長さ(m)1吸着力330gf/25mm以上
  • M4 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコ

    M4 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1パック(19本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949MP-404長さ(mm)4ねじ径M4表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M4 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコ

    M4 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1パック(19本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949MP-406長さ(mm)6ねじ径M4表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M3 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコ

    M3 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥290税込¥319
    1パック(19本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949MP-304長さ(mm)4ねじ径M3表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/19本) エスコ

    M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/19本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(19本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコ

    M4 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1パック(19本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-408長さ(mm)8ねじ径M4表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M4 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコ

    M4 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1パック(19本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-405長さ(mm)5ねじ径M4表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M4 x 6mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/19本) エスコ

    M4 x 6mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/19本)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1パック(19本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MD-406頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • 19mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    19mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    ¥4,420税込¥4,862
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)19使用温度(℃)-200~125
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    ¥239,900税込¥263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • コードリール(三相・過負荷漏電遮断) エスコ

    コードリール(三相・過負荷漏電遮断)

    エスコ
    ¥64,200税込¥70,620
    1個
    当日出荷
    過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
    仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
  • [29個組] 配管工具セット エスコ

    [29個組] 配管工具セット

    エスコ
    ¥66,700税込¥73,370
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
    ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1本
    翌日出荷
    。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
  • ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    ¥2,020税込¥2,222
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:19mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • 8本組 電ドルソケットセット エスコ

    8本組 電ドルソケットセット

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1組
    翌日出荷
    サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
    仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント
  • 441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 エスコ

    441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様

    エスコ
    ¥5,940税込¥6,534
    1台
    翌日出荷
    使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
    仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    ¥900~税込¥990~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 六角ダイス(並目/HSS) EA829JLシリーズ エスコ

    六角ダイス(並目/HSS) EA829JLシリーズ

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS-G●呼び:M4×0.7●対辺(mm):19●ねじ山修正用●メートル並目
  • [EA121DD用] 交換用エアホース エスコ

    [EA121DD用] 交換用エアホース

    エスコ
    ¥735税込¥809
    1個
    翌日出荷
    材質PU、ナイロンホース長さ(m)(使用範囲)1.5取付ねじサイズアダプター:1/4"×19、M5×0.45、ホース:M5×0.45
  • 19x5mm ガイドローラー(U型) エスコ

    19x5mm ガイドローラー(U型)

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:19、L:5、d:5、M:M4×0.7
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
  • 1/2"DR インパクトソケットセット セミディープ薄肉 エスコ

    1/2"DR インパクトソケットセット セミディープ薄肉

    エスコ
    ¥40,600税込¥44,660
    1セット
    翌日出荷
    AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上。薄肉仕様
    仕様●型番:TBP4M11TPA●差込角:1/2"●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ユニバーサルジョイント:61mm●ソケット全長:52~75mm
  • 強力マグネット エスコ

    強力マグネット

    エスコ
    ¥610~税込¥671~
    1個
    翌日出荷
  • [25個組] 工具セット エスコ

    [25個組] 工具セット

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    翌日出荷
    仕様ペンチ:160mmセット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#1×100mm(-)ドライバー(先端×軸長):5×100mm(-)検電ドライバー:検電範囲AC500V以下モンキーレンチ:200mmラジオペンチ:159mmペンチ:160mmメジャー:テープ幅19mm×5mHexビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm絶縁テープピンセットカッターナイフはさみフラッシュライトミニハクソーフレームクロウハンマープラスチックケース
  • スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
    仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:19mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:38g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
  • ベアリングエキストラクターセット エスコ

    ベアリングエキストラクターセット

    エスコ
    ¥253,800税込¥279,180
    1個
    翌日出荷
    ケース入。
    用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに仕様2本爪プーラー:最大直径:60mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10エキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mmハンマーアダプター:M10、M15-16Gベアリングプーラー:最大直径:50mmセット内容320mmスライドハンマーエキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm2本爪プーラー:最大直径:60mmベアリングプーラー:最大直径:50mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10ハンマーアダプター:M10、M15-16Gボールベアリングエキストラクター:内径:20~110mm総質量(kg)7.2
  • [61個組] 工具セット(1/2") エスコ

    [61個組] 工具セット(1/2")

    エスコ
    ¥79,700税込¥87,670
    1個
    翌日出荷
    セット内容<セット内容>:62点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)200mmニッパー:(呼)150mmコンビネーションギアレンチ:8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm両口めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:(呼)150・300mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm(1/2”)ラチェットハンドル:250mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)スピンナーハンドル:250mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):19mm×5.5mレベル(マグネット付):230mm工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(1/2”)ソケット類収納用質量(kg)16.6ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)材質(ケース)スチール
  • スタビードライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式) エスコ

    スタビードライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式)

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1セット
    翌々日出荷
    セット点数:6点。セット内容:スタビラチェットドライバー×1、(+)ショートビット×4、(-)ショートビット×1、ビットホルダー×1。【スタビラチェットドライバー】・対応サイズ:六角対辺6.35mm、片頭ビット長19mm以上、・ギア数:72(送り角度:5°)、・ラチェットハンドル:57m、・左右切替式・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構・切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)・マグネット付。【(+)ショートビット】・サイズ:#1・#2・#3、※#2(2本)、・全長:19mm、・六角シャンク:1/4”、・手動ドライバー用超短ビット・溝付きで指先の滑りを防止し、ビットの着脱簡単。【(-)ショートビット】・先端(幅×厚み):6.0×0.8mm、・全長:19mm、・六角シャンク:1/4”、・手動ドライバー用超短ビット・溝付きで指先の滑りを防止し、ビットの着脱簡単。ビットホルダー付き。
  • ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコ

    ドライバードリル (スティック型/充電式)

    エスコ
    ¥41,600税込¥45,760
    1台
    翌々日出荷
    6.35mm六角軸。二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本【穴あけ】金工・SPC(Φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(Φ2×2.5mm):約160穴。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)217×46×H134質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大トルク(N・m)低速/4.4、高速/1.5充電時間(分)フル/35、実用/20