カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(95)
  • 切削工具(65)
  • 作業工具(45)
  • 測定用品(17)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • メカニカル部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 溶接用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(33)
  • 大阪魂(1,750)
  • KITO(キトー)(1,183)
  • SMC(844)
  • BIGM(丸山製作所)(766)
  • RS PRO(456)
  • PISCO(ピスコ)(238)
  • CKD(229)
  • ホンダ(227)
  • ブロードウォッチ(214)
  • コガネイ(201)
  • Festo(201)
  • MAZDA(マツダ)(183)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
  • エレコム(152)
  • StarTech.com(148)
  • TOSO(147)
  • SUS(エスユーエス)(116)
  • ダイヤトレンド(107)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×3」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
337件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.0L 取手無角缶(スチール製) エスコ

    1.0L 取手無角缶(スチール製)

    エスコ
    ¥6,610税込¥7,271
    1袋(10個)
    当日出荷
    取手無。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • 20x1.8mm キーリング(ステンレス製/10個) エスコ

    20x1.8mm キーリング(ステンレス製/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥530税込¥583
    1個
    当日出荷
    仕様G型リングエスコ品番EA638DM-43材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8表面処理研磨
  • 100x100x42mmバンパークッション(運搬車用) エスコ

    100x100x42mmバンパークッション(運搬車用)

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1個
    当日出荷
    台車の衝突による傷や怪我を防ぎます。
    仕様ビス止めタイプ(直径4.5mm穴)材質PVC寸法(mm)100×100×42(H)色グレー
  • 配管方向指示ステッカー エスコ

    配管方向指示ステッカー

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1袋(5枚)
    翌日出荷
  • NPT 1/2xF 3/8インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 1/2xF 3/8インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-43
  • 43mm 超硬付ホールソー エスコ

    43mm 超硬付ホールソー

    エスコ
    ¥9,040税込¥9,944
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA823M-43
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥3,590税込¥3,949
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
  • すくい網[ステンレス製] エスコ

    すくい網[ステンレス製]

    エスコ
    ¥2,270税込¥2,497
    1個
    翌日出荷
    フロント受け無し。
  • 1.5mHDMIケーブル エスコ

    1.5mHDMIケーブル

    エスコ
    ¥2,770税込¥3,047
    1個
    翌日出荷
    HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応
    色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
  • M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ

    M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド)

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    翌日出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
    仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-43材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
  • 275x180x 20mm 小物バック(ネイビー) エスコ

    275x180x 20mm 小物バック(ネイビー)

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステル幅(mm)275高さ(mm)180質量(g)250奥行(mm)20
  • 4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸) エスコ

    4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸)

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)2.35刃径×刃長×全長(mm)1.0×1.0×45、1.5×2.0×45、2.0×3.0×45、Φ2.0×45
  • 32kg 超強力マグネット エスコ

    32kg 超強力マグネット

    エスコ
    ¥1,420税込¥1,562
    1個
    翌日出荷
    ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
  • 4/ 6mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ

    4/ 6mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)

    エスコ
    ¥4,810税込¥5,291
    1個
    翌日出荷
    スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
    エスコ品番EA628SM-43外径(Φmm)6
  • 電子レンジ エスコ

    電子レンジ

    エスコ
    ¥24,700税込¥27,170
    1台
    翌日出荷
    スタイリッシュで上品なデザイン。調理だけじゃない魅せるレンジで、ワンランク上のキッチンに。インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。◆シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作で、どなたでも簡単にお使いいただけます。自動あたためは、飲み物・ごはんの他、自動メニュー5種類。手動あたためでは、出力切り替えができるので美味しさを逃さず加熱できます。また、庫内灯付きで、あたための様子が確認できます。◆庫内ひろびろフラットテーブル料理を出し入れしやすいフラットタイプ。大きめのお弁当や食材も入ります。フラットなので、サッと拭けてお手入れも簡単です。
    材質鋼板、ガラス、ABS樹脂質量(kg)12.2色ブラック周波数(Hz)50/60電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1,300最大設定時間15分周波数(MHz)発振:2,450有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×318×180
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1本
    翌日出荷
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):4.30●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
  • 1/2"sqxT30  TORXロングビットソケット エスコ

    1/2"sqxT30 TORXロングビットソケット

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CM-430先端形状TORX
  • TORXキーレンチセット(ホールド仕様) エスコ

    TORXキーレンチセット(ホールド仕様)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1本
    翌日出荷
    ホールド仕様付。先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
  • 500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚) エスコ

    500x1000x30mm発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚)

    エスコ
    ¥9,020税込¥9,922
    1個
    翌日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)30色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/ホワイト) エスコ

    M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/ホワイト)

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)Φ44.2×63色ホワイト適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8
  • M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/グレー) エスコ

    M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/グレー)

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)Φ44.2×63色グレー適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8
  • M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/27本) エスコ

    M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/27本)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1パック(27本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MR-403材質ステンレス長さ(mm)3ねじ径M4頭部形状六角穴付き
  • M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコ

    M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1パック(9本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-403長さ(mm)3ねじ径M4表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M4 折れ込みタップ抜き(3本爪) エスコ

    M4 折れ込みタップ抜き(3本爪)

    エスコ
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829MZ-4
  • M3-M10/#4-40-3/8 リコイルインサートネジ抜取工具 エスコ

    M3-M10/#4-40-3/8 リコイルインサートネジ抜取工具

    エスコ
    ¥4,440税込¥4,884
    1個
    翌日出荷
    仕様ミリサイズ:M3~M10寸法(inch)#4-40~3/8”
  • 100-600N・m(3/4DR) トルクレンチ エスコ

    100-600N・m(3/4DR) トルクレンチ

    エスコ
    ¥71,700税込¥78,870
    1丁
    当日出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 左右両方向測定
    仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):100~600●最小目盛(N・m):2●全長(mm):1039.7●重量(g):5300●精度:±4%
  • G3/4" /3m オイル用チャージホース エスコ

    G3/4" /3m オイル用チャージホース

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 150-750N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    150-750N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥100,900税込¥110,990
    1台
    当日出荷
    トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
    仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):150~750●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1342●重量(g):5600●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥84,200税込¥92,620
    1台
    当日出荷
    トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
    全長(mm)1189質量(g)4300精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途ボルト・ナット締付け時のトルク管理最小目盛(N・m)5差込角(inch)3/4RoHS指令(10物質対応)対応トルク設定範囲(N・m)100~550
  • 3.0x4.0m からすネット(イエロー) エスコ

    3.0x4.0m からすネット(イエロー)

    エスコ
    ¥9,470税込¥10,417
    1個
    当日出荷
    色はカラスの嫌がるイエローです。 ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
    エスコ品番EA952AD-117質量(kg)1.92寸法(m)3×4
  • M 4x0.7 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコ

    M 4x0.7 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829HJ-4A
  • 4 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    4 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    ¥8,800税込¥9,680
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351BM-4適合流体蒸気
  • M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,480税込¥4,928
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-19セット内容サイズ(入数):M3×10(20)M3×12(20)M3×15(20)M3×20(20)M4×12(10)M4×15(10)M4×20(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×25(10)材質ステンレスねじの呼びM8
  • M3x4mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M3x4mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥175税込¥193
    1袋(4個)
    当日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM3×4mm頭部形状六角穴付きねじの呼びM3
  • 3.0x4.0m からすネット(ブルー) エスコ

    3.0x4.0m からすネット(ブルー)

    エスコ
    ¥7,300税込¥8,030
    1個
    翌日出荷
    ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
    エスコ品番EA952AD-113質量(kg)1.92寸法(m)3×4
  • 40-280N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    40-280N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥32,600税込¥35,860
    1台
    翌日出荷
    汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 メタルグリップ。 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
    仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):40~280●最小目盛(N・m):2●全長(mm):692●重量(g):1900●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 150-750 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    150-750 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥91,900税込¥101,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723TA-8全長(mm)1150種類プレセット形差込角(mm)19精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)150~750主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
  • 100-550 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    100-550 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥76,900税込¥84,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723TA-7全長(mm)970種類プレセット形差込角(mm)19精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)100~550主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
  • M3x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本) エスコ

    M3x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥220税込¥242
    1パック(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TF-304頭部形状皿頭