カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(53)
  • 機構部品(13)
  • 切削工具(13)
  • 作業工具(12)
  • テープ(11)
  • 測定用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 空調・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 家電(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • SMC(1,601)
  • 大阪魂(729)
  • MAZDA(マツダ)(157)
  • RS PRO(152)
  • Lumberg Automation(142)
  • BIGM(丸山製作所)(130)
  • プロトブレンボ(114)
  • ニッセイ(97)
  • Festo(84)
  • ケルヒャー(61)
  • コガネイ(45)
  • アズワン(42)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(41)
  • KOA(41)
  • 三菱ふそう(39)
  • ニッサン(39)
  • 潤工社(36)
  • 協和(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4-50」の検索結果

関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM4x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ(2件のレビュー)
615税込677
1袋(25本)
当日出荷
エスコ品番EA949SJ-47材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M4x50mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコM4x50mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×50、A:30、B:30、D:10オレンジ
M4x50mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコM4x50mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×50、A:30、B:30、D:10シルバー
M4x50mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック) エスコM4x50mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×50、A:30、B:30、D:10ブラック
M4x 50mm パイプナット(ステンレス製) エスコM4x 50mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)L:50、A:25、B:6質量(g)6ピッチ(mm)0.7アズワン品番64-7961-58入数1本
Φ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネット エスコΦ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネットエスコ
745税込820
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
M4 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM4 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)50頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-450
M4 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM4 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
欠品中
ねじ径M4長さ(mm)50頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-450
M4 x50mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM4 x50mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)50頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-450ピッチ(mm)0.7
M4 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/12本) エスコM4 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/12本)エスコ
250税込275
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949NE-450長さ(mm)50ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M4 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM4 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NA-450長さ(mm)50ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
1/2"sqxT50  TORXロングビットソケット エスコ1/2"sqxT50 TORXロングビットソケットエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CM-450先端形状TORX
3/8"sqxT50 TORXビットソケット(イジリ止付) エスコ3/8"sqxT50 TORXビットソケット(イジリ止付)エスコ(1件のレビュー)
365税込402
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BM-450先端形状TORX
M4 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコM4 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)50頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-450
M4 x 50mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x 50mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
395税込435
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-227材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M4頭部形状皿頭
M4 x 50mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x 50mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
395税込435
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-129長さ(mm)50ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4 x 50mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM4 x 50mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
395税込435
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-325長さ(mm)50ねじ径M4頭部形状トラス頭
2.5x4.0mmx50m FRP通線ロッド エスコ2.5x4.0mmx50m FRP通線ロッドエスコ
34,200税込37,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BJ-102
Φ4mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ4mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
11,200税込12,320
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ4×50mアズワン品番64-7902-73
4mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち) エスコ4mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)エスコ
5,380税込5,918
1個
翌日出荷
カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-41引張強度(kN)2.06
Φ22x 6.0mm/M4雌ネジ/ 50N マグネット(2個) エスコΦ22x 6.0mm/M4雌ネジ/ 50N マグネット(2個)エスコ
6,550税込7,205
1個(2個)
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ22×6使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM4
M 4  平ワッシャー(真鍮/50枚) エスコM 4 平ワッシャー(真鍮/50枚)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-540
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷から8日以内出荷
50mmx4.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ50mmx4.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
13,100税込14,410
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)50ベルト幅(mm)50使用荷重(t)1.6全長(m)4揚量(t)1.6
50mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル) エスコ50mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
全長(m)4幅(mm)50エスコ品番EA981CR-4材質ポリプロピレン(PP)揚量(t)1
50mmx4.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ50mmx4.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
全長(m)4幅(mm)50エスコ品番EA981CX-4材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)揚量(t)2
M4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/50枚) エスコM4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/50枚)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-1304
小ねじカッターハンディセット エスコ小ねじカッターハンディセットエスコ
18,600税込20,460
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
50mmx4.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ50mmx4.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50ベルト幅(mm)50長さ(m)4.0使用荷重(t)1.25全長(m)4.0揚量(t)1.25
50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
欠品中
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-37材質塩化ビニール粘着タイプ強力
小ねじカッターハンディセット エスコ小ねじカッターハンディセットエスコ
22,500税込24,750
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
50mmx20m ビニールテープ(白/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(白/4巻)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-36材質塩化ビニール粘着タイプ強力
0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
36,300税込39,930
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語) エスコ60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
仕様非粘着エスコ品番EA983DB-10材質ポリエチレン取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1言語表示4ヶ国語/日本語・英語・中国語・韓国語
50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-34材質塩化ビニール粘着タイプ強力
M30/31.0x50.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコM30/31.0x50.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
内径(Φmm)31外径(Φmm)50厚さ(mm)4エスコ品番EA949ZA-301
50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-38材質塩化ビニール粘着タイプ強力
M27/28.0x50.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコM27/28.0x50.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)エスコ
630税込693
1個
翌日出荷
内径(Φmm)28外径(Φmm)50厚さ(mm)4エスコ品番EA949ZA-271
M8x 50mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM8x 50mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
290税込319
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-81材質スチール製全長(mm)50下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.72剪断最大荷重(kN)8.01胴外径(Φmm)8
50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-39材質塩化ビニール粘着タイプ強力