133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズM 全長(mm)400 耐熱温度(℃)約120 仕様クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋 材質表:ポリエステル(PUラミネート)、 裏 厚さ(mm)1.3
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

1個
785 税込864
当日出荷

最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様脚の長さを調整できます。 材質アルミニウム合金 段数4 型番DXJ-W91209A アズワン品番65-2239-11 収納寸法・幅(mm)570 収納寸法・奥行(mm)195 収納寸法・高さ(mm)1015 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)950
1台
45,100 税込49,610
当日出荷

粒度#400 寸法(mm)40×36.5m アズワン品番64-2207-47
1巻
7,290 税込8,019
翌日出荷

粒度#400 寸法(mm)100×36.5m アズワン品番64-2207-65
1巻
18,200 税込20,020
翌日出荷

粒度#400 寸法(mm)25×36.5m アズワン品番64-2207-37
1巻
4,550 税込5,005
翌日出荷

1巻
6,520 税込7,172
翌日出荷

1巻
5,130 税込5,643
翌日出荷

1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

仕様面倒な霜取りの手間がいらないファン式 付属品クリアバスケット、スライドクリアバスケット、アルミトレイ、蒸発皿 質量(kg)33 容量113L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460(W)×585(D)×1110(H)mm
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1巻
6,520 税込7,172
翌日出荷

1巻
5,130 税込5,643
翌日出荷

1個
5,010 税込5,511
翌日出荷

1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM 全長(mm)400 使用温度範囲(℃)60以下 取付ねじサイズM20×1.0
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-58 材質SCM435 寸法A(mm)400 寸法D(mm)18.3 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)63 寸法CM20
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-39 材質SCM435 寸法A(mm)400 寸法D(mm)14.5 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)63 寸法CM16
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
1袋(5枚)
930 税込1,023
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140g アズワン品番68-1832-46
1セット(2個)
5,070 税込5,577
翌日出荷

エスコ品番EA637CC-24D 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)5962 寸法A(mm)50 寸法B(mm)66 寸法C(mm)400 適合ねじM24
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷



クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
全長(mm)100 サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60 入組点数9 差込角(inch)1/2”
1セット(1セット)
3,800 税込4,180
翌日出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

仕様●糸長さ:4.5m●重量(g):本体/658(下げ振り部/400)●糸の材質:ナイロン●材質:ケース/ABS樹脂・エラストマー樹脂、下げ振り/スチール●サイズ:106×31×127mm●自動巻式●木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可●超強力磁石を採用(磁束密度130mT)●ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい●重さ100g~1000gの下げ振りに対応●収納時に針が飛び出さない「針ロック機構」●下げ振りの重量に応じた調整機構付●糸交換が簡単にできる「ガイド糸構造」●現場の状況に合わせ取付面からの糸離れを3段階(面一、50mm)に設定可能●鉄部に強力マグネットで取り付け可能 アズワン品番65-9283-37
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

全長(mm)607 仕様多目的に使えるヘッド 交換式 付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール 精度±3% 最小目盛2N・m
1個
145,700 税込160,270
翌日出荷

1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

エスコ品番EA638JB-104 全長(mm)400 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M8 線径(Φmm)4 参考使用荷重(kN)0.78
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637FJ-400 材質焼入鋼 寸法A(mm)400 寸法D(mm)16 寸法B(mm)240 寸法C(mm)40 適合T溝幅(mm)24
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637FK-400 材質焼入鋼 寸法A(mm)400 寸法D(mm)18 寸法B(mm)240 寸法C(mm)44 適合T溝幅(mm)28
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)680 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)80~400 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723TA-6
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様壁面に寄せて使えるプロテクター式作業台です。正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。背面プロテクター付 材質アルミニウム合金 段数3段 設置寸法・奥行(mm)916 設置寸法・幅(mm)847 型番DXD-75P アズワン品番65-2238-48 収納寸法・幅(mm)850 収納寸法・奥行(mm)130 収納寸法・高さ(mm)1145 天板寸法・幅(mm)607 天板寸法・奥行(mm)400
1台
34,500 税込37,950
欠品中

用途EA300-2、-4、-4B、300T用 材質真鍮 全長(mm)28 穴径(Φmm)1.6 六角対辺(mm)8 アズワン品番64-7832-41 ねじサイズM6×1.0
1個
650 税込715
翌日出荷