カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(245)
  • MAZDA(マツダ)(146)
  • KYOWA(協和製作所)(106)
  • ダイヤトレンド(42)
  • SMC(22)
  • 弘進ゴム(12)
  • アズワン(8)
  • Schutzinger(7)
  • アサヒペン(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ホンダ(4)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • マルニ(マルニ工業)(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • VISHAY(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m43-1」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/グレー) エスコM10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/グレー)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ44.2×63グレー適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8アズワン品番64-2295-73
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
6,490税込7,139
1本
翌日出荷から8日以内出荷
3600N 電磁マグネットホルダー エスコ3600N 電磁マグネットホルダーエスコ
32,500税込35,750
1個
翌日出荷
85N 強力マグネット(M4x1個) エスコ85N 強力マグネット(M4x1個)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
長方形の台はゴムでカバーされています
仕様●吸着力:8.5kgf●サイズ(mm):43×31×6●ねじ径:M4●材質:ネオジウム●ねじ穴:1個アズワン品番65-2218-55
ポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズ エスコポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
お迎え用にもオススメ!親骨には軽くて丈夫なグラスファイバー(繊維強化プラスチック)を使用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:100×16×43●重量(g):81●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=0.0573°以内アズワン品番65-3888-83
ポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズ エスコポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズエスコ
2,720税込2,992
1本
翌日出荷
バイオマスポリエチレン25%配合の弁当用レジ袋(バイオマスマーク付)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×16×43●重量(g):91●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=0.0573°以内アズワン品番65-3888-82
10mm 無段変速・電気ドリル 正逆転付 エスコ10mm 無段変速・電気ドリル 正逆転付エスコ
9,730税込10,703
1個
8日以内出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:MD-12VR●仕様:本体のみ●電源:AC100V・240W●回転数:0~2100rpm●サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm●首径:Φ43mm●コード長:2m●重量:1.0kg●チャック能力:Φ0.8~10mm●チャック取付方法:ネジ3/8"24UNF●能力:最大穴あけ、鉄工/Φ10mm、木工/Φ13mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●木材や金属の穴あけに●二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付●キリの着脱がしやすいキーレスチャック式●握りやすく操作性に優れたハンドル形状●正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプアズワン品番65-5657-83
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
3,940税込4,334
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。