91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM5×11mm エスコ品番EA949HS-91 形状丸形 高さ(mm)16 接続ねじM5 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)11 ばね定数(N/mm)(下方向)62 支持荷重(N)(下方向)78 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向) 適合用途防振
1個
420 税込462
翌日出荷

1パック(30個)
340 税込374
当日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)32 アズワン品番64-7961-49
1本
610 税込671
当日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-122 厚さ(mm)約5 質量(kg)約37.5 長さ(m)5 幅(m)1
1個
44,100 税込48,510
翌日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-121 厚さ(mm)約5 質量(kg)約15 長さ(m)2 幅(m)1
1個
18,000 税込19,800
当日出荷

ねじサイズM5×11mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-13 形状丸形 高さ(mm)16 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)11 ばね定数(N/mm)(下方向)41 支持荷重(N)(下方向)78 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向) 適合用途防振
1個
315 税込347
当日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-14 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)12 ばね定数(N/mm)(下方向)74 支持荷重(N)(下方向)130 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM5×12mm 最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向) 適合用途防振
1個
345 税込380
翌日出荷

防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
材質天然ゴム 長さ(m)10 幅(m)1 厚さ(mm)5 質量(kg)約75 ブラック
1個
特価
69,980 税込76,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。
用途作業台や製品の保護に。 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)5 長さ(m)5 幅(m)1
1個
37,000 税込40,700
翌日出荷

長さ(m)5 幅(mm)50 材質ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)2
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

材質ポリエステル、ポリウレタン 幅(mm)100 厚さ(mm)1.25 長さ(m)5 アズワン品番64-7903-39
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-102 厚さ(mm)約2 質量(kg)約16 長さ(m)5 幅(m)1
1個
25,700 税込28,270
翌日出荷

材質ポリエステル、ポリウレタン 幅(mm)70 厚さ(mm)1.25 長さ(m)5 アズワン品番64-7903-33
1個
3,130 税込3,443
8日以内出荷

材質ポリエステル、ポリウレタン 幅(mm)100 厚さ(mm)1.25 長さ(m)5 アズワン品番64-7903-51
1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

長さ(m)5 幅(mm)10 材質ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)2
1個
725 税込798
翌日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-112 厚さ(mm)約3 質量(kg)約22.5 長さ(m)5 幅(m)1
1個
26,900 税込29,590
当日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)32 アズワン品番64-7961-50
1本
630 税込693
当日出荷

材質ポリエステル、ポリウレタン 幅(mm)60 厚さ(mm)1.25 長さ(m)5 アズワン品番64-7903-30
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷



1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

材質ポリエステル、ポリウレタン 幅(mm)80 厚さ(mm)1.25 長さ(m)5 アズワン品番64-7903-48
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

材質ポリエステル、ポリウレタン 幅(mm)60 厚さ(mm)1.25 長さ(m)5 アズワン品番64-7903-42
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷

材質ポリエステル、ポリウレタン 幅(mm)80 厚さ(mm)1.25 長さ(m)5 アズワン品番64-7903-36
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質ポリエステル、ポリウレタン 幅(mm)70 厚さ(mm)1.25 長さ(m)5 アズワン品番64-7903-45
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

内側は天然ゴム、外側はポリエステル製。8本の天然糸ゴムの外側をポリエステル16打ちで被覆しています。
用途荷台荷物の固定。シートやカバー、ネット等の押さえに。部材の簡易結束や押さえにも。 長さ(m)5 径(mm)7
1本
1,450 税込1,595
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途台所レンジのダクト エスコ品番EA944MH-18 耐熱温度(℃)80 特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
1個
1,880 税込2,068
当日出荷

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RA-52 厚さ(mm)約3 質量(kg)22.5 寸法(m)1.2×5
1個
40,200 税込44,220
翌日出荷

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RA-42 厚さ(mm)約3 質量(kg)22.5 寸法(m)1.2×5
1個
40,200 税込44,220
翌日出荷


超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個) 材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP 質量(g)500 アズワン品番64-7942-10
1個
6,660 税込7,326
当日出荷

高強度、耐久性。難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。ANSI/ISEA121-2018準拠
仕様●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50~250℃●使用荷重:5kg アズワン品番65-3899-07
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷


ノンスリップで消音にも効果的です。 筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです。 作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。
材質天然ゴム 厚さ(mm)3 グリーン(表裏とも) 幅(m)1
1巻
14,700 税込16,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,040 税込8,844
当日出荷




材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 全長(m)5 締め付け範囲(mm)1~3 アズワン品番64-2302-35
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷