材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)0.8
アズワン品番64-7961-71
1本
¥295
税込¥325
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)0.8
アズワン品番64-7962-02
1本
¥340
税込¥374
当日出荷
材質ステンレス
仕様●仕様:右ねじ●穴径(mm):8.5●リング厚(mm):5●ねじサイズ(mm):M8×35●全長(mm):65●材質:ステンレス(SUS316)
材質ステンレス
アズワン品番65-2164-79
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
材質ステンレス
材質ステンレス
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.8
頭部対辺(mm)8
入数1個
ねじサイズM5×12
1袋
¥430
税込¥473
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.8
頭部対辺(mm)8
入数1個
ねじサイズM5×20
1袋
¥520
税込¥572
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.8
頭部対辺(mm)8
入数1個
ねじサイズM5×10
1袋
¥410
税込¥451
欠品中
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.8
頭部対辺(mm)8
入数1個
ねじサイズM5×15
1袋
¥475
税込¥523
翌日出荷
1セット(5本)
¥645
税込¥710
当日出荷
1本
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
1本
¥950
税込¥1,045
当日出荷
1本
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
1本
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
1本
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
1本
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ0.8
頭部高さ(mm)1.5
径(mm)頭部:4.8
1本
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
1本
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
1パック(5本)
¥780
税込¥858
翌日出荷
1本
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
1パック(5本)
¥350
税込¥385
当日出荷
1本
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
1本
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1本
¥780
税込¥858
翌日出荷
1本
¥520
税込¥572
翌々日出荷
1本
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
1袋(5本)
¥830
税込¥913
翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
ねじの種類並目ねじ
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
種別全ねじ
材質鉄
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949DE
サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ