カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 機構部品(3)
  • 物流用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(287)
  • ブロードウォッチ(115)
  • ホンダ(89)
  • 大阪魂(81)
  • KHK(小原歯車工業)(35)
  • コンドーテック(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • アズワン(21)
  • 岡崎精工(18)
  • コガネイ(15)
  • RS PRO(14)
  • TRUSCO(12)
  • KITO(キトー)(11)
  • CKD(11)
  • 三木プーリ(11)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(11)
  • エイト(10)
  • omron(オムロン)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 110mm」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM5/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-27寸法L(mm)110寸法H(mm)40寸法L1(mm)118寸法A(mm)8ねじサイズM5
2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ エスコ2.5x110mm [Hexagon]キーレンチエスコ
625税込688
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573LB-2.5先端形状六角
4.0x110mm [Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x110mm [Hexagon]キーレンチエスコ
105税込116
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA683AC-4先端形状六角
2.5x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ2.5x110mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573LL-2.5先端形状ボールポイント
2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573LA-2.5先端形状ボールポイント
8.0x110mm [Nat]ビット エスコ8.0x110mm [Nat]ビットエスコ
2,610税込2,871
1本
4日以内出荷
寸法(mm)8全長(mm)110質量(g)39適合ねじM5両頭機能片頭
2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573CP-2.5先端形状ボールポイント
4.0x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x110mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
240税込264
1個
3日以内出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA683AD-4先端形状ボールポイント
2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573CH-2.5先端形状六角
M5x10mm/26x11.0mm 雄ねじノブ エスコM5x10mm/26x11.0mm 雄ねじノブエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-103材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
2.4mmx5m ナイロンカッター(草刈機用) エスコ2.4mmx5m ナイロンカッター(草刈機用)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。 タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。
エスコ品番EA898R-6寸法(mm)【四角ナイロンコード】2.4×2.4×5m直径(Φmm)110長さ(m)5穴径(Φmm)25.4
1100mmx 5m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD) エスコ1100mmx 5m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコートOD長さ(m)5エスコ品番EA911AS-111厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1100×5
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
41,300税込45,430
1台
翌日出荷
EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.8周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
39,500税込43,450
1台
翌日出荷
硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に付属品落下防止ワイヤー全長(mm)422.5質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグポッキンプラグ色温度5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
M2  x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮) エスコM2 x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮)エスコ
815税込897
1パック(110本)
4日以内出荷
エスコ品番EA949NU-201材質真鍮長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
1.25m/5段 作業台(手掛かり棒/折畳式) エスコ1.25m/5段 作業台(手掛かり棒/折畳式)エスコ
130,400税込143,440
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)110仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)材質アルミ合金製段数5設置寸法・奥行(mm)1495設置寸法・幅(mm)733型番CSD-125F踏ざん間隔(mm)250全高(m)1.91折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)733×1689×219天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
115,600税込127,160
1台(1台)
翌日出荷
Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様プラスチックケースセット付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
83,200税込91,520
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
自動車用ターミナルキット (Bタイプ) エスコ自動車用ターミナルキット (Bタイプ)エスコ
12,800税込14,080
1セット
翌日出荷
セット内容:ギボシ形プラグ0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形ソケット0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・110差込形プラグ0.5~1.25mm2用(20個)・110差込形ソケット0.5~1.25mm2用(20個)・250差込形プラグ0.5~2.0mm2用(20個)・250差込形ソケット0.5~2.0mm2用(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(4mm用)(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(5mm用)(20個)・110シェルセット(4極)(2組)・250シェルセット(2極)(1組)・スプライス1.25~2.0mm2(20個)・圧着工具(全長210mm)。
能力ビスカッター:M3・M4・M5ケース寸法(mm)260×145×27(H)材質(ケース)プラスチック圧着範囲(mm2)1.25・2.0・5.5能力(mm2)皮むき:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5総質量(kg)0.55
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
78,100税込85,910
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
タップレンチ用エクステンションバー エスコタップレンチ用エクステンションバーエスコ
1,060税込1,166
1本
当日出荷から翌日出荷
タップレンチに装着する事で奥まった場所でも使用できます。
290mm スライドハンマーセット エスコ290mm スライドハンマーセットエスコ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷
仕様スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75ハンマーオモリ質量(kg):0.9ハンマーオモリ全長(mm):110ハンマー質量(kg):1.16全長(mm)290質量(kg)1.64アズワン品番64-2236-27アダプタサイズM3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18
AC100V/300W マルチツールセット エスコAC100V/300W マルチツールセットエスコ
34,400税込37,840
1セット
翌日出荷
(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプ
レーザーポイント指示器 エスコレーザーポイント指示器エスコ
3,250税込3,575
1本
翌日出荷
コンパクトなレーザーポインター。通電状態を維持できないように設計されているので、スイッチを押している間レーザーが照射され照射確認できるLEDが点灯します。持ち運びに便利なクリップ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
付属品ケース材質アルミニウム寸法(mm)Φ13×110シルバー質量(g)46(電池含む)出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)電源単5電池×2本(付属)使用温度(℃)25±5波長(nm)650~655到達距離(m)約100~150ビーム径5m先で8~10mm電池寿命連続使用で約20~25時間素子可視光赤色半導体レーザー
作業灯 (スタンド付き) エスコ作業灯 (スタンド付き)エスコ
7,800税込8,580
1セット
翌日出荷
使用場所を選ばないコンパクトなスタンド付LED作業灯です。電源:AC100V、電球:20W、LED球、高さ:820~1,800mm、電線仕様:VCT0.75mm2×3心。
質量(kg)4.3コード長さ(m)5本体サイズ(mm)218×110×250 (H)明るさ(Lm)1600防水性IP54
ホットプレート エスコホットプレートエスコ
19,700税込21,670
1個(1台)
翌日出荷
同時にたくさん調理できる「48cmワイドタイプ」。丈夫で長持ち 耐久性が高い 。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。清潔!汚れが拭き取りやすい「ステンレスボディ」(ふたはステンレスではありません)。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。樹脂取手付きプレート。約48cmの横長ワイドタイプなので、一度にたくさん焼ける!
質量(kg)5.5消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250(ふたなし)プレート寸法(mm)内寸:484×318×26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×110
1100mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD) エスコ1100mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)エスコ
33,200税込36,520
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコートOD長さ(m)5エスコ品番EA911AS-112厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1100×5
6.0mm 5本用ケース エスコ6.0mm 5本用ケースエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 5本入り用 6mm軸が入れられるように、5本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
ベアリングエキストラクターセット エスコベアリングエキストラクターセットエスコ
253,800税込279,180
1個
翌日出荷
ケース入。
用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに仕様2本爪プーラー:最大直径:60mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10エキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mmハンマーアダプター:M10、M15-16Gベアリングプーラー:最大直径:50mmセット内容320mmスライドハンマーエキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm2本爪プーラー:最大直径:60mmベアリングプーラー:最大直径:50mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10ハンマーアダプター:M10、M15-16Gボールベアリングエキストラクター:内径:20~110mm総質量(kg)7.2
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズエスコ
4,520税込4,972
1本
翌日出荷
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ
13,600税込14,960
1セット(3本)
翌日出荷
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ
19,300税込21,230
1セット(3本)
翌日出荷
TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット)エスコ
17,000税込18,700
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒) エスコ1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒)エスコ
33,200税込36,520
1個
翌日出荷
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート長さ(m)5エスコ品番EA911AS-102厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
12mm フィックスドレバー(角穴) エスコ12mm フィックスドレバー(角穴)エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)寸法(mm)角穴:12×12×26、R:110、H:63、d:30.5、止め穴:M5×0.8
540x1040x1130mm 電動ウォーカー エスコ540x1040x1130mm 電動ウォーカーエスコ
45,800税込50,380
1台
翌日出荷
折りたたみ可能。8種類のプログラムコース、緊急停止(安全キー)機能搭載。スマートフォンやタブレットが置けるトレーが付いており、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。走行面が軽い坂道程度の傾斜(5°)になっているので、短時間でも効果的に運動することができます。移動キャスター付
仕様●型番:AFW5022●サイズ(W×D×H)mm:540×1040×1130●重量(kg):18●表示:スピード、タイマー、距離、カロリー、プログラム●付属品:シリコンオイル●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:100W●歩行面サイズ:300(W)×795(D)mm●速度調節範囲:0.8~5.0km/h●電源コード長:1.8m●連続使用時間:30分●耐荷重:90kg●傾斜角度:約5°(固定式)●材質:スチール、PP、PVC、ABS●収納サイズ:540(W)×320(D)×1130(H)mm
DC10.8V インパクトドライバー 充電式 エスコDC10.8V インパクトドライバー 充電式エスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売
DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット エスコDC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセットエスコ
68,000税込74,800
1セット
翌日出荷
仕様●〈セット内容〉:インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本)バッテリー(EA813HD-16×2個)充電器(EA813H-12)●仕様:樹脂ケースセット●【インパクトドライバー仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●最大トルク:110N・m●締付能力:小ねじ/4~8mm 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0~2,700rpm●打撃数:0~3,200回/分●サイズ:150×217(H)mm●重量:1.1kg●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●【ハンマードリル仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●穴あけ能力:コンクリート/3.4~18mm、鉄工/13mm、木工/18mm●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード/0~800回/分●充電器:AC100V●充電時間:約60分●サイズ:246×74×202(H)mm●重量:2.1kg●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●DC10.8Vで小型・軽量