カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(363)
- メカニカル部品(214)
- 制御機器(209)
- ねじ・ボルト・釘(156)
- 切削工具(116)
- 測定用品(97)
- 機構部品(94)
- パソコン/周辺機器(88)
- 作業工具(81)
- 物流用品(74)
- 空調・照明・電設資材(52)
- 建築金物(51)
- 電気材料(47)
- 科学研究・開発用品(43)
- 電動工具(40)
- バイク純正部品(37)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 船舶用品・漁業資材(28)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- 防犯用品(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 学童・教育用品(15)
- 家電(14)
- 安全標識(13)
- 自転車部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 農業・園芸資材(11)
- 保管用品(10)
- 安全用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 救急・衛生(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 医療(7)
- 空圧工具(7)
- 梱包用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 事務用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- オフィス家具(5)
- 防災用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- テープ(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- IKO(日本トムソン)(29)
- KHK(小原歯車工業)(52)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- OSG(オーエスジー)(17)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- RS PRO(28)
- SKF(日本エスケイエフ)(45)
- SMC(287)
- TRUSCO(39)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
- アズビル金門(18)
- アズワン(16)
- エスコ(37)
- コガネイ(24)
- ホンダ(37)
- 大阪魂(77)
- 廣杉計器(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m5 120mm」の検索結果

六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)
大阪魂(21件のレビュー)¥489税込¥5381パック(1個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄(※SCM435相当含む)色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)
ダイキン工業¥2,598税込¥2,8581セット(4個)当日出荷から翌日出荷スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699税込¥7691パック(3個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681箱(200個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749税込¥8241パック(3個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
M5/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷エスコ品番EA948BJ-28材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)120寸法H(mm)40寸法L1(mm)128寸法A(mm)8ねじサイズM5
六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥2,498~税込¥2,748~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥14,900税込¥16,3901セット当日出荷エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Timer Camera M5STACK-U082シリーズ
M5Stack¥5,298税込¥5,8281個当日出荷電源管理には正確なタイミングとスリープ機能を制御できるRTC(BM8563)を採用しているので、一定間隔を置いた長期間にわたる写真撮影やリモートによるビデオ監視といった用途に使用することができます。スタンバイ時の消費電流がわずか2μAなので、1時間に1枚のタイマー設定にした写真撮影でも、1ヶ月以上動作させることができます。M5Burner書き込みファームウェアを使用すると、Camera-Toolで直接Timer Cameraの設定ができ、撮影した画像データはUIFlowで処理することができます。ESP32を搭載。Wi-Fiによる画像転送とUSBポートによるデバッグに対応。タイマーによるスリープ/ウェイクアップ機能。ステータスインジケーター(LEDの下にはリセットボタンを搭載)。超低消費電力設計。Grove互換ポート(HY2.0-4P)出力。開発環境:ESP-IDF、Arduino、UIFlow仕様●PSRAM:8MB●フラッシュメモリ:4MB●イメージセンサ:OV3660●最大解像度:3Mピクセル●出力フォーマット:8/10bit RAW、RGB、YCbCr出力、圧縮対応●最大画像転送レート:2040×1536:15fps●1080p:20fps●720p:45fps●XGA(1024x768):45fps●VGA(640x480):60fps●QVGA(320x240):120fps●視野角:120°●バッテリ:270mAh●重量:21g●寸法:48×24×22.6mm●【資料】●製造元ドキュメント●データシート●- ESP32●- OV3660●チュートリアル●- Camera-Tool●- UIFlow●Arduino IDE●Arduino IDEサンプルプログラム●ESP-IDFサンプルプログラム●M5Burner Firmware●【セット内容】●Timer Camera F ×1●LEGOアダプタ ×1●Wall-1515(壁取り付け用アタッチメント)×1●Type-C USB(20cm)×1アズワン品番67-0383-72
M 5 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-48材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)120寸法H(mm)40寸法L1(mm)128寸法A(mm)8ねじサイズM5
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス)
大阪魂(3件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M5Stack BAVG2ソケット
M5Stack¥709税込¥7801個5日以内出荷RS485用の通信ラインターミナル。2.54-2P端子とDC電源入力インターフェースを3.96-4P仕様の端子に変換します。M5Stack用4チャンネルリレーユニットなどに使用されている3.96-4Pインターフェースにアクセスする場合に使用します。DC電源インターフェースを搭載して仕様●DC入力電圧●モデル:9V~24V●DC-IN-TH_DC-0440-2.5A-2.0●重量:6.7g●ターミナル仕様:2.54-2P+DC-0440-3.96-4P●サイズ:17×30×10mm●【セット内容】●120Ωプラグイン抵抗 ×1●2.54-2P接続ターミナル ×1●3.96-4P接続ターミナル ×1アズワン品番67-0396-14
120mmファン
DARKFLASH¥999税込¥1,0991個6日以内出荷特徴的なアウトライン発光を採用した静音120mm ファンです。 。世界三大デザイン賞(レッドドット、IDEA)のiF Design Award2026 を獲得したdarkFlash の、M-ATX ケースFLOATRON F1 との組み合わせにも好適なファンです。 。5V_ARGB 端子に接続し、汎用的なアプリで発光をコントロール可能です。 。ノーマル(発光面から吸気)、リバース(非発光の背面から吸気)の2種をご用意しています。材質樹脂質量(g)199消費電力(W)FAN : 1.2、RGB : 1.25電源FAN : 5~12V / 0.1A、RGB : 5V / 0.25A内容ネジ対応OSWindows 11/10接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8対応AURA SYNC(ASUS)、Mystic Light Sync(MSI)、RGB FUSION2.0(GIGABYTE)、POLYCHROME RGB(ASRock)、etc…回転数1600~800 +/-10% RPM保証期間ご購入日より1年間(日本国内での使用に限定)※ご購入店名、ご購入日の記載された領収書かレシート、それに準ずるご購入証明書や納品書が必須です。騒音レベル(dB(A))33.6接続端子PWM 4ピン(メス)、5V_ARGB 4ピン(メス)※連結接続(ディジーチェーン)用端子サイズ(mm)120×120×28ケーブル長(cm)45軸受種類Hydro Bearing(流体動圧軸受)最大風量(CFM)58対応マザーボード5V_ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約40000(理論最大値)
Sudokoo(スドクウ)120mmケースファン MACH120
Sudokoo(スドクウ)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷シンガポール発の新鋭冷却ソリューションブランド「Sudokoo(スドクウ)」オリジナル設計の30mm厚120mmファンです。 ファン回転のバランスとロスの少ない9枚ブレード仕様。ファンブレードとフレームのギャップを最小化することで高効率の静圧と最大空気流量の向上を実現。 高速回転時にもブレードやハウジングのゆがみ。たわみが少ないLCP(液晶ポリマー)素材を採用。 着脱可能なサイドパネルの採用。Sudokooが提供する3Dサイドパネルのデータファイルを使用することで、 ユー ザーは 3Dプリンターでオリジナルのカスタムサイドパネルを簡単に作成可能。 高性能の3相、10極、12スロットFOCクローズドループ制御モーターの搭載と、高品質のネオジウムマグネットの採用によるファン回転の状態検出と緻密なトルク制御によりモーターの回転位相と磁界を常に最適な状態に保つことが可能で圧倒的な低振動と省電力そして長寿命を実現。 モーター部のハウジングを透明化しホワイトLEDを12個搭載、フレーム側の軸部分にLED用のオン/オフスイッチを設けることで任意にライトアップ可能。 ポーライト株式会社によってカスタマイズされた焼結含油軸受を採用。この最先端のベアリングは、デュアルオイル回路とオイルガスサ イクルを備え、真鍮製のチューブとシーリングリングによって高耐久性と静音動作を両立。 ISO 1940 G6.3準拠の製造による高品質を実現。 ファンフレームの各コーナーに設置されたラバーパッドによりファンの振動を最小限に抑え、不均一な取り付け圧力によって引き起こされるノイズや振動のブレを効果的に低減。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様【リブ】有り寸法(mm)120×120×厚さ30質量(g)230電圧(V)駆動/DC12回転数(min-1[r.p.m])ファン:500~3000 ± 10% O < 5% PWM静圧(mmAq)50Hz/60Hz(最大)7.31(H2O)ベアリングHybrid HYDRAULIC Bearing(流体軸受け)定格電流(A)0.5接続PWM 4ピンケーブル長(cm)ファンケーブル部分 15RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)108
ムゲン 片面使用 MWP 120mm
明大¥129,800税込¥142,7801本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)の保護パッド。鋭利なエッジ部分での擦り切れにも強いアラミド繊維補強ベルトにより、傷みやすい部分をしっかりガードする。マジックテープ式の片面使用であり、主ベルトの点検が簡単にできる用途超重量物用ベルトタイプの耐久性のある保護パッドであるため、主ベルトの傷みを格段に抑え、荷役作業において安全な作業且つ長持ちします。材質補強部主材:高強力アラミド繊維
ムゲン 片面使用 MSP 120mm
明大¥89,980税込¥98,9781本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)の保護パッド。鋭利なエッジ部分での擦り切れにも強いアラミド繊維補強ベルトにより、傷みやすい部分をしっかりガードする。マジックテープ式の片面使用であり、主ベルトの点検が簡単にできる用途超重量物用ベルトタイプの耐久性のある保護パッドであるため、主ベルトの傷みを格段に抑え、荷役作業において安全な作業且つ長持ちします。材質補強部主材:高強力アラミド繊維
冷却材 叩COOL2 たたクール2 185×120mm 5個1組
日本緑十字社¥999税込¥1,0991組(5個)当日出荷いつでもどこでも叩くだけで瞬間冷却、熱中症対策、暑さ対策、レジャー等いろいろな場所でご使用いただけます。 使用後も保冷剤として繰り返し使えます。仕様●セット商品:5個1組●本体サイズ(mm):約185×120●箱サイズ(mm):185×120×87●質量:850g●1個の内容量(g):約160●保冷時間:約15~30分(室温25℃)●内容成分:尿素、水●注意:直射日光や湿気の多い場所を避けて保管してください。アズワン品番67-3048-20
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(200個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴
短冊型安全標識ステッカー (タテ)360×120mm 5枚
セーフラン安全用品¥1,398税込¥1,5381セット(5枚)6日以内出荷シンプル文字警告標識でしっかり警告。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。表面ラミネート加工。1袋5枚入り。用途禁止/注意事項の明示に。材質PVC厚さ(mm)0.01寸法(mm)360×120
チタン 寸切り 両面取り M5
大阪魂¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ0.8ねじの呼びM5
Sudokoo(スドクウ) 120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700
Sudokoo(スドクウ)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷シンガポール発の新鋭冷却ソリューションブランド「Sudokoo(スドクウ)」の6mm径ヒートパイプ7本仕様のシングルタワーデザインのヒートシンクに、静圧に優れた25mm厚120mmファン1基を搭載。 同ブランドのエントリーモデルにしてハイエンドクラスの高冷却を誇る標準モデル。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮。 本モデルの特徴でもある静音性は、高効率設計の3相・4極・6スロットのFOCクローズドループ制御によるファン回転の状態検出と緻密なトルク制御によりモーターの回転位相と磁界を常に最適な状態に保つことが可能で圧倒的な低振動と省電力そして長寿命を実現。 傾斜したオフセットデザインにより、メモリスロットへの干渉の回避と、CPUヒートスプ レッダーとの高い接触を両立。RGBライティングなどの視認性も向上します。 SK700 シリーズは、MSI MAG B850M Mortar(WIFI)マザーボードと互換性がありません。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様【搭載ヒートパイプ】6mm径×7本【TDP】220W寸法(mm)ファン/120×120×厚さ25回転数(min-1[r.p.m])ファン:500~2200 ± 10% O < 5% PWM静圧(mmAq)50Hz/60Hz(最大)3.74(H2O)ベアリングHybrid HYDRAULIC Bearing(流体軸受け)対応【ソケット(AMD)】AM5ノイズレベル最大32.5dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)66.29本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×164×97(奥行きは付属ファン含む)、ヒートシンクサイズ:124×151×76
M5 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/12本)
エスコ¥395税込¥4351パック(12本)欠品中エスコ品番EA949AL-335材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状トラス頭
抗ウイルスマスクインナー H80×W120mm 5枚入
ワコウ¥1,498税込¥1,6481セット(5枚)6日以内出荷光触媒の作用でウイルスを不活性化し、感染能力低減、太陽光だけでなく室内光でも効果を発揮します。メッシュ構造のため、息ムレを逃し長時間でも快適です。水洗いで10回繰り返し使用可能。仕様●シートサイズ(mm):H80×W120●材質:ポリエステル100%アズワン品番65-6889-41
ムゲン 両面使用 G-1W 25T用 120mm
明大¥499,800税込¥549,7801本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)。表裏を気にしないで使える両面仕様。保護パッドを標準装備用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
シャッターセンサー BUS-M5
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷磁気変調方式 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー 電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)材質ケース・窓:樹脂色ケース:ホワイト、窓:グレー質量(g)130検出方式磁気変調方式配線接続端子式(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC10~30(極性あり)使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露なきこと)応答速度1~2秒設定距離(mm)30~120(センサー~マグネットシート間)設置場所屋内(シャッター巻取りケース・鴨居)表示灯【動作】緑色表示灯、警戒時 : 点灯、【不安定】赤色表示灯、磁界強度不安定時 : 点灯、【メモリー】黄色表示灯、メモリー起動時 : 点滅、メモリー表示時 : 点灯、【点検】緑色にて表示、警報出力応答時 : 点灯(ただし、コントローラ側が点検モード設定時にのみ機能)メモリー機能【アラーム】センサー制御 : 3分点滅、47分点灯のオートリセット動作、コントローラ制御 : コントローラ側でメモリー表示灯の制御伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)伝送信号正常、警報、低電源電圧異常 : 電源電圧が異常低下時に出力
ムゲン 両面使用 G-1S 25T用 120mm
明大¥429,800税込¥472,7801本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)。表裏を気にしないで使える両面仕様。保護パッドを標準装備用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
ムゲン 両面使用 G-1W 30T用 120mm
明大¥599,800税込¥659,7801本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)。表裏を気にしないで使える両面仕様。保護パッドを標準装備用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 2800rpm
アイネックス¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷銅軸を採用して静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファンです。FDB (流体動圧軸受) は、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった特性を持ちます。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。防振パッドを搭載し、振動を吸収して静かな環境で快適に使えます。最大73.43CFMのエアフローを送り、パソコン内部を効率よく冷却します。BIOSやファン制御アプリの設定により、ファンを完全に停止できます。付属品固定用テーパーネジ×4個仕様●リブ:なし●回転検出パルスセンサー:付き寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26回転数(min-1[r.p.m])400~2800±10%(0~5%の回転速度設定ではファンが止まります)コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)最大静圧(mmH2O)4.24ノイズレベル最大39.11dB(A)ケーブル長(cm)マザーボード側: 約42、追加ファン側: 約10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類FDB (Fluid Dynamic Bearing、流体動圧軸受)定格入力DC12V 3W 0.25A最大風量(CFM)73.43期待寿命(時間)50000(25℃)
Sudokoo(スドクウ)120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700V MACH
Sudokoo(スドクウ)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷シンガポール発の新鋭冷却ソリューションブランド「Sudokoo(スドクウ)」の6mm径ヒートパイプ7本仕様のシングルタワーデザインのヒートシンクに、静圧に優れた30mm厚120mmサイズの「マッハ」ファン1基と情報ディスプレイを搭載したサイドフロー型CPUクーラー。 同ブランドの空冷クーラーのトップエンドモデル。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮。 静圧重視のフィンデザインと30mm厚という仕様で圧倒的な冷却性能を実現する3相・10極・12スロットのFOCクローズドループ制御と高品質のネオジウムマグネットによるファン回転の状態検出と緻密なトルク制御によりモーターの回転位相と磁界を常に最適な状態に保つことが可能で圧倒的な低振動と省電力そして長寿命を実現。 傾斜したオフセットデザインにより、メモリスロットへの干渉の回避と、CPUヒートスプ レッダーとの高い接触を両立。RGBライティングなどの視認性も向上します。 SK700 シリーズは、MSI MAG B850M Mortar(WIFI)マザーボードと互換性がありません。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様【搭載ヒートパイプ】6mm径×7本【TDP】280W寸法(mm)ファン/120×120×厚さ30色ブラック回転数(min-1[r.p.m])ファン:500~3000 ± 10% O < 5% PWM静圧(mmAq)50Hz/60Hz(最大)7.31(H2O)ベアリングHybrid HYDRAULIC Bearing(流体軸受け)対応【ソケット(INTEL)】LGA115×/ 1200 / 1700 / 1851【ソケット(AMD)】AM5ノイズレベル最大39.9dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)108本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×164×103(奥行きは付属ファン含む)、ヒートシンクサイズ:124×151×76
銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 1800rpm
アイネックス¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷銅軸を採用して静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファンです。FDB (流体動圧軸受) は、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった特性を持ちます。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。防振パッドを搭載し、振動を吸収して静かな環境で快適に使えます。最大59.63CFMのエアフローを送り、パソコン内部を効率よく冷却します。BIOSやファン制御アプリの設定により、ファンを完全に停止できます。付属品固定用テーパーネジ×4個仕様●リブ:なし●回転検出パルスセンサー:付き寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26回転数(min-1[r.p.m])200~1800±10%(0~5%の回転速度設定ではファンが止まります)コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)最大静圧(mmH2O)2.62ノイズレベル最大26.15dB(A)ケーブル長(cm)マザーボード側: 約42、追加ファン側: 約10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類FDB (Fluid Dynamic Bearing、流体動圧軸受)定格入力DC12V 1.8W 0.15A最大風量(CFM)59.63期待寿命(時間)50000(25℃)
ARCTIC アークティック オールブラック 120mmサイドフロークーラー「Freezer-36-S-Black」
ARCTIC¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷ARCTICブランドの120mmサイドフロークーラーです。ダイレクトヒートパイプ4本搭載のP12Proシリーズファンを搭載したシングルファン仕様。ヒートシンクカラーはブラック。 静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります。コンタクトフレームが均一な圧力でCPUを固定し、CPUの反りを防止。最適な接触状態を確保することで熱抵抗を低減し、優れた冷却性能と長期的な安定動作を実現します。Intel LGA1851/LGA1700、AMD AM5/AM4に対応し、幅広いプラットフォームで高い互換性を実現。付属のファンクリップがファンをクーラーへ確実に固定。 工具不要で簡単に取り付けられるうえ、安定したポジションを維持します。CPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能、マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能は安定。LGA1700コンタクトフレームの使用にて、ソケットカバーを分解すると、マザーボードの保証がなくなります。高静圧設計と最適化されたエアフローにより、特にヒートシンクに対して優れた放熱性能を発揮します。高負荷時でも安定かつ信頼性の高い冷却を実現します。RoHS対応の環境配慮型プロダクト。その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×4本色ブラック回転数(min-1[r.p.m])600~3000 (5% PWM 以下 0 rpm)構造【フィンスタック】0.4mm / Aluminium / 54枚ベアリングFluid Dynamic Bearing本体寸法(mm)126×156×88(奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)6.9適合ソケット【INTEL】LGA1851 / LGA1700、【AMD】AM4 / AM5ファン120×120×25 (P12 Pro 1台)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)77標準ノイズ(dB)~25
ムゲン 片面使用 M-1W 25T用 120mm
明大¥389,800税込¥428,7801本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)。吊り荷の落下を防ぐセーフティーヒューズベルト(安全装置)機能付。保護パッドを標準装備用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
...