カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 作業工具(21)
- 切削工具(17)
- 電動工具(11)
- 物流用品(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- メカニカル部品(10)
- 機構部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 清掃用品(6)
- 電気材料(4)
- 梱包用品(3)
- 測定用品(3)
- 溶接用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(22)
- 大阪魂(1,898)
- BIGM(丸山製作所)(1,347)
- SMC(1,167)
- ホンダ(674)
- RS PRO(356)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(227)
- 三木プーリ(207)
- メディアカバーマーケット(198)
- イマオコーポレーション(148)
- KITO(キトー)(131)
- TRUSCO(98)
- 岩田製作所(92)
- KHK(小原歯車工業)(88)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(86)
- Panasonic(パナソニック)(78)
- 工進(73)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(72)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m5 14」の検索結果
特価

M5 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/14本)
エスコ¥395税込¥4351パック(14本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-332材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状トラス頭
M5 x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/14本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(14本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-507材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状ナベ
M5x20mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/14本)
エスコ¥350税込¥3851パック(14本)翌日出荷エスコ品番EA949AR-520材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)
エスコ¥250税込¥2751パック(14本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-520長さ(mm)20ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥6,330税込¥6,9631個当日出荷エスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)表面処理ユニクロ![[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890907-211117-02.jpg)
[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター
エスコ¥37,500税込¥41,2501巻当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)76
14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-16A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ
エスコ¥289税込¥3181個当日出荷エスコ品番EA948B-11材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)17寸法d(Φmm)10取付部めねじねじの呼びM5材質(取付部)黄銅
M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R![M5x20mm [ステンレス製]丸ナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621603-170331-02.jpg)
M5x20mm [ステンレス製]丸ナット
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-21材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)14寸法J(mm)1.4ねじサイズM5×7mm![20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625758-170331-02.jpg)
20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-55材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)14寸法B(mm)11.5取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16軸穴径(mm)5質量(g)14ピッチ(mm)0.8
M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16軸穴径(mm)5質量(g)14ピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M14-2.0x 14mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
エスコ¥1,360税込¥1,4961袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)14質量(g)35入数5個ねじサイズM14-2.0
5m 延長ケーブル
エスコ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
pH1.0-14.0 ペーハー試験紙
エスコ¥1,550税込¥1,7051個当日出荷任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。エスコ品番EA776AR-2幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1.0/14.0目盛間隔1.0/2.0
14x5mm ガイドローラー(U型)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
14x5mm ガイドローラー(F型)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
M14-1.25x16.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥2,450税込¥2,6951袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)16.4質量(g)22入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-1.25x12.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥2,270税込¥2,4971袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)12.4質量(g)15入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-2.0x 21mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
エスコ¥1,540税込¥1,6941袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)21質量(g)36入数5個ねじサイズM14-2.0
M14-1.25x 8.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥1,720税込¥1,8921袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)8.4質量(g)10入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-1.25x 21mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥1,540税込¥1,6941袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)21質量(g)26入数5個ねじサイズM14-1.25(極細目)




![1/2"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579665-210430-02.jpg)
![3/8"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576935-210430-02.jpg)












![[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890907-211117-02.jpg)




![M5x20mm [ステンレス製]丸ナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621603-170331-02.jpg)

![20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625758-170331-02.jpg)







![[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277849-260624-02.jpg)