カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,090)
  • メカニカル部品(643)
  • 機構部品(465)
  • 制御機器(416)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(263)
  • 切削工具(205)
  • 物流用品(130)
  • 作業工具(85)
  • 電気材料(78)
  • 電動工具(71)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 測定用品(48)
  • 建築金物(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 清掃用品(27)
  • 家電(26)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • バイク純正部品(21)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 溶接用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • バイク部品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • カー用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)

「m5 14mm」の検索結果

4,931件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5 x14mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本 エスコ

    M5 x14mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-514頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM5
  • アプセットボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(9件のレビュー)
    ¥14~税込¥15~
    1個ほか
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
    用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当ねじサイズM5
  • ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(27個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1パック(200本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボタンボルト (SCM435/ニッケル)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)

    大阪魂(14件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(12個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM435表面処理ニッケル頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M5六角フランジボルトセット bitstrong(ビットストロング)

    M5六角フランジボルトセット

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥164税込¥180
    1セット(6個)
    当日出荷
    内容物はM5x14mmフランジボルト6個となります。ボルトの頭部にフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ボルトのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。材質ステンレス長さ(mm)13高さ(mm)【ねじ頭】5質量(g)30ねじピッチ(mm)0.8頭部形状六角フランジ付きボルト数6二面幅(mm)10穴の形状十字穴ねじの呼びM5対角(mm)12フランジ径(Φmm)11
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(39個)
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜) 日産ネジ

    フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)

    日産ネジ(23件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(70個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(139件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1パック(73個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • 座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ0.8寸法H(mm)5寸法D(Φmm)8.5表面処理無し寸法B(mm)4寸法C(mm)4.58寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1.3強度区分A2-70ねじサイズM5
  • ATOM TailBat M5Stack

    ATOM TailBat

    M5Stack
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ATOM用の外付けバッテリ。M5Stackファミリの中で最もコンパクトな開発モジュールのATOM用に設計された外付けバッテリです。ATOMに直接給電できます。190mAhのバッテリを電源管理ICのIP5303で制御しています。単にバッテリー電源を追加するように設計されているため、元のGROVE接続モードとUSB機能には影響しません。ON/OFFボタン付きで、充電するとLEDが点滅し、完全に充電されると常に点灯します。操作方法はM5Stack Coreと同じで、クリックすると電源が入り、ダブルクリックすると電源が切れます。内蔵バッテリはUSB Type-Cにより充電し、GROVEコネクタからは充電できません。
    仕様●外部ポート:GROVE ×1●表示:LED(赤)×1●接続:USB Type-C●バッテリ容量:190mAh●寸法:55×22×14mm●重量:10g●ケース素材:プラスティック●【資料】●製品ドキュメントアズワン品番67-0362-99
  • M5StickC ENV III Hat(SHT30/QMP6988) M5Stack

    M5StickC ENV III Hat(SHT30/QMP6988)

    M5Stack
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    温度/湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を内蔵した環境センサで、I2Cを用いて通信できます。SHT30は、高精度かつ低消費電力のデジタル温度/湿度センサです。QMP6988は、モバイルアプリケーション向けに設計された、高精度で安定性を備えた絶対気圧センサです。
    セット内容ENV III Hat ×1、両面テープ ×1寸法(mm)15×24×14測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)4測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
  • BLDCモーター搭載RollerCANユニット(STM32) M5Stack

    BLDCモーター搭載RollerCANユニット(STM32)

    M5Stack
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    CANとI2CによるブラシレスDCモーターの制御キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。CANインターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVのブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 車軸にはスリップリングを装備しているため、上部の本体と下部のベースを接続したままにすることができ、360°回転をサポートしながら追加モジュールを拡張でき、回転部分への電源供給とデータ転送を保証します。さらに、背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 CANとI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケータライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵 スリップリングを装備
    仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容RollerCAN ユニット×1、PwrCANケーブル(10cm)×1、HY2.0-4P Groveケーブル(5cm)×2、フリクションピン×6、フランジ×1、ブラケット×1、六角スパナ(2.5mm)×1、六角スパナ(2mm)×1、M3ナット×6、六角穴付きボルト M3×14mm×2、六角穴付き皿ボルト M3×14mm×4、六角穴付き皿ボルト M3×12mm×4、5P デバッグ用ケーブル(1.25mmピッチ、長さ100mm)×1性能[負荷:50g]モータ回転数:2100rpm、電流:DC16V/225mA、[負荷:200g]モーター回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、[負荷:500g]モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA(最大負荷)、[無負荷]DC16V/78mA寸法(mm)40×40×40質量(g)84.4出力【スリップリング】DC5V/300mA電源【モーター】CAN(XT30):6~16V電源、Groveポート:DC5V電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64× 48、SPI通信出力トルクGroveポートDC5V電源:0.021 N.m/0.2 kgf.cm@350mA、CAN(XT30)16 V電源: 0.065 N.m/0.66 kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源:70mA、CAN(XT30):DC16V電源:32mA通信インターフェースCAN(XT30) ×2、I2C(0x64)
  • M5Stack用Extエンコーダユニット M5Stack

    M5Stack用Extエンコーダユニット

    M5Stack
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    外部ロータリーエンコーダ用の信号取得ユニット 外部に接続したAB(2相)/ABZ(3相)のインクリメンタルロータリーエンコーダ用のインターフェースユニットです。STM32F030によりエンコーダ信号の取得とデコードを行い、I2Cによりデータの読み取り操作を行います。ロボットアームの位置などを検出する際に、エンコードされた値を直接取得できます。 外部ロータリーエンコーダによる信号取得をサポート AB/ABZ信号入力をサポート STM32F030によりメイン制御およびエンコーダ信号の取得とデコード エンコード値は、I2Cを通じて取得可能
    仕様【I2Cアドレス】0x59セット内容M5Stack用Ext エンコーダユニット ×1、Groveケーブル(20cm) ×1、5Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×1質量(g)8外形寸法(mm)40×24×14分解能12ビット対応【ロータリーエンコーダ】2相(AB)または3相(ABZ)のインクリメンタル型
  • BLDCモーター搭載Roller485ユニット(STM32) M5Stack

    BLDCモーター搭載Roller485ユニット(STM32)

    M5Stack
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    ブラシレスDCモーターの制御用キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。PWR485インターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 車軸にはスリップリングを装備しているため、上部のGroveインターフェースを下部に接続したままにすることができ、360°回転をサポートしながら追加モジュールを拡張でき、回転部分への電源供給とデータ転送を保証します。さらに、背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 RS-485とI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケーターライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵
    仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容Roller485 ユニット ×1、HT3.96R-4P プラグ ×1、HY2.0-4P Grove ケーブル (5cm) ×1、フリクションピン ×6、フランジ ×1、ブラケット ×1、六角スパナ (2.5mm) ×1、六角スパナ (2mm) ×1、M3ナット ×6、六角穴付きカップネジ M3×14mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×14mm ×4、六角穴付き皿ねじ M3×12mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×5mm ×4、5P デバッグ用ケーブル ×1性能【負荷:200g】モーター回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、DC16V/601mA、【負荷:500g】モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA、DC16V/918mA、【無負荷】DC16V/78mA寸法(mm)40×40×40電源【モーター】RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):6V~16V 電源、Groveポート:DC5V 電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64×48ピクセル、SPI通信出力トルクGroveポート/DC5V電源:0.021N.m/0.2kgf.cm@350mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース)16V電源:0.065N.m/0.66kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源/70mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):DC16V電源/32mA通信インターフェースPWR-485(HT3.96-4Pインターフェース)、I2C (0x64)
  • M5 Chain Bridge (10個セット) M5Stack

    M5 Chain Bridge (10個セット)

    M5Stack
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    Chainシリーズの製品同士をつなぐコネクタ ChainシリーズやM5Stack用パズルユニットを複数接続する際に使用するコネクタです。Grove端子にはめ込むだけで、簡単に接続できます。 ChainシリーズはM5Stack社が展開するモジュール接続型のIoTユニット群で、GroveコネクタとLEGO互換穴だけで物理的/電気的に接続することができます。 モジュール同士の接続が簡単 Chainシリーズおよびパズルユニット互換
    寸法(mm)14.0×10.0×9.3質量(g)11.0 (10個)
  • M5StickC バイブレーションHAT M5Stack

    M5StickC バイブレーションHAT

    M5Stack
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    M5StickC/C-Plus用の振動モーターモジュール 円筒形の鉄心パッチモーターZ3OC1T8219731を使用したM5StickC/C-Plus用のバイブレーションHATモジュールです。モーターの回転数は、12000RPMです。本製品を使用すると、振動レベルの増減、「クリック」効果の生成、さまざまなブザー効果の生成、さらには音楽/オーディオ入力による振動など、さまざまな振動効果を生成できます。 M5StickC/C-Plusに対応 モーター回転:12000RPM(時計回り) 開発環境:UIFlow、Arduino IDE
    仕様【バイブレータ】Z3OC1T8219731モータ、モータ構造:4×3mm円筒コアSMTモータ、モータ磁極:2極(内側磁石式)セット内容バイブレーションHAT、両面シール(StickCとの固定用)寸法(mm)24×21×14質量(g)4.7電圧(V)2.3~4.5【割り当て】3.0動作環境0~95%RH、0~+40℃定格電流(mA)85対象振動周波数(Hz)10~55定格回転速度(r.p.m)12000
  • M5x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/10本) エスコ

    M5x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥240税込¥264
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TE-512頭部形状ナベ頭
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
  • M5 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコ

    M5 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1パック(9本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-514長さ(mm)14ねじ径M5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M5Stack CoreInk 開発キット 1.5インチEinkディスプレイ M5Stack

    M5Stack CoreInk 開発キット 1.5インチEinkディスプレイ

    M5Stack
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    1.54インチ白黒電子ペーパーを搭載した電子ペーパーディスプレイ。ESP32を使用したM5Stackコアシリーズの1.54インチ白黒の電子ペーパーディスプレイで、200×200ピクセルの表示ができます。電子ペーパーは自分から発光しないのでLCDに比べても眼に優しく、長期間読み書きす
    仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi、デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:4MB●入力電圧:5V @500mA●ポート:USB Type-C ×1、HY2.0-4P ×1、M-BUS メスコネクタ●ピンアレイ/HAT拡張●電子ペーパー:GDEW0154M09、SPI ポート、200×200 @1.54インチ、184dpi●1ビット白黒(グレイスケール:2階調)●表示可能エリア(mm):27.6×27.6●ドットピッチ(mm):0.138×0.138●リフレッシュ時間:0.82 秒、部分リフレッシュ:0.24秒●物理ボタン:プログラマブル ×1、リセット ×1、電源 ×1●RTC:BM8563●ブザー:パッシブブザー ×1●Wi-Fi:2.4GHz 3Dアンテナ●ピン:G25、G26、G36、G23、G34、G18、G21、G22、G14、G13●バッテリ:390mAh @3.7V●動作温度:0℃~+40℃●重量:32g●寸法:56×40×16mm●【資料】●データシート●ESP32●BM8563●SY7088●GDEW0154M09●Arduino API●Arduinoライブラリ、サンプルスケッチ(GitHub)●回路図●【セット内容】●CoreInk ×1●USB Type-Cケーブル(20cm)×1●【アプリケーション例】●IoT端末●Eブック●産業用制御パネル●電子タグアズワン品番67-0383-45
  • M5StickC用 M5STACKシリーズ M5Stack

    M5StickC用 M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    【用途】
    仕様●センサ:BH1750FVI●輝度検知範囲:1~65535 lx●通信インターフェース:I2C(アドレス:0x23)●標準ピーク感度波長:560nm●動作時電流:<3.3V@0.3mA●AD変換解像度:16ビット●重量:4.8g●サイズ:25×24×14mm●【資料】●製造元ドキュメントアズワン品番67-0411-38
  • (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(84件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1パック(140個)ほか
    当日出荷
    用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(9件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(34個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
  • JIS ロック止ワイヤ  14mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 14mm 両コース

    コンドーテック
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)14ロープ径(Φmm)14ロープ仕様14mm 6×24 O/O
  • タ-ンナットM5 大阪魂

    タ-ンナットM5

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    呼び径M5寸法H(mm)11寸法L1(mm)19.5寸法S(mm)14+器材厚A寸法L2(mm)15.5寸法d(Φmm)プレス:9.0、ドリル:9.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(12件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1袋(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/14本) エスコ

    M5 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/14本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-332材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状トラス頭
  • 14x10.5mm ケーブル保護管(5m) エスコ

    14x10.5mm ケーブル保護管(5m)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HL-1長さ(m)5内径(Φmm)10.5外径(Φmm)14
  • M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ エスコ

    M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ

    エスコ
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948B-11材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)17寸法d(Φmm)10取付部めねじねじの呼びM5材質(取付部)黄銅
  • M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコ

    M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
  • M5 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本) エスコ

    M5 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(14本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NE-530長さ(mm)30ねじ径M5表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M5  x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/14本) エスコ

    M5 x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/14本)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-507材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状ナベ
  • M14-1.5x14mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコ

    M14-1.5x14mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VE-14S
  • タ-ンナット(フランジキョウカM5 大阪魂

    タ-ンナット(フランジキョウカM5

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    呼び径M5寸法H(mm)12寸法L1(mm)20寸法S(mm)14+器材厚A寸法L2(mm)15.5寸法d(Φmm)プレス:10.0、ドリル:10.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
  • クレモナSロープ 白 14mm 伊藤製鋼

    クレモナSロープ 白 14mm

    伊藤製鋼
    ¥7,798税込¥8,578
    1巻
    6日以内出荷
    強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
    用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ色白太さ(mm)14
  • M12x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本) エスコ

    M12x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-1214長さ(mm)14ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • ROD END,14MM    52115VM0003 ホンダ

    ROD END,14MM 52115VM0003

    ホンダ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷