カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 作業工具(6)
- 物流用品(5)
- 機構部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 清掃用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- 大阪魂(1,894)
- BIGM(丸山製作所)(1,346)
- メディアカバーマーケット(198)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(141)
- KITO(キトー)(124)
- 岩田製作所(91)
- TRUSCO(90)
- イマオコーポレーション(84)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(84)
- 工進(70)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(69)
- MIYOSHI(小西製作所)(64)
- SUS(エスユーエス)(60)
- KHK(小原歯車工業)(59)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(59)
- ダイヤトレンド(56)
- StarTech.com(55)
- 八幡ねじ(54)
- ブランドをもっと見る
「m5 14」の検索結果

M5 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/14本)
エスコ¥395税込¥4351パック(14本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-332材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状トラス頭
M5 x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/14本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(14本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-507材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状ナベ
M5 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)
エスコ¥250税込¥2751パック(14本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-520長さ(mm)20ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥6,330税込¥6,9631個当日出荷エスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)表面処理ユニクロ
14/ 16mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-16A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)16特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R![M5x20mm [ステンレス製]丸ナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621603-170331-02.jpg)
M5x20mm [ステンレス製]丸ナット
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-21材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)14寸法J(mm)1.4ねじサイズM5×7mm![20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625758-170331-02.jpg)
20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-55材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)14寸法B(mm)11.5取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
pH1.0-14.0 ペーハー試験紙
エスコ¥1,550税込¥1,7051個当日出荷任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。エスコ品番EA776AR-2幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1.0/14.0目盛間隔1.0/2.0
M12x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)
エスコ¥580税込¥6381パック(5本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1214長さ(mm)14ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
5m チャージングホース
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌日出荷切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。適合R12、R22、R502用エスコ品番EA104EB-5使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色黒全長(m)5使用圧力(MPa)4.1接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
2.5mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-205材質SUS304全長(m)5線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)60仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)14.0×4.5
5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。エスコ品番EA124DP-5材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂色青長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体水パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18![4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179702-170405-02.jpg)
4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA723VM-14全長(mm)160種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)500負荷方向右![[充電式]背負式掃除機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273886-260624-02.jpg)
[充電式]背負式掃除機
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。質量(g)100サイズ(mm)186×68×35
ボード用ターンナット
エスコ(20件のレビュー)¥1,230税込¥1,3531セット(10個)当日出荷手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)


















![M5x20mm [ステンレス製]丸ナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621603-170331-02.jpg)

![20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625758-170331-02.jpg)




![[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277849-260624-02.jpg)









![4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179702-170405-02.jpg)





![[充電式]背負式掃除機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273886-260624-02.jpg)