カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 物流用品(12)
  • 切削工具(8)
  • 電動工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • SMC(3,360)
  • KITO(キトー)(1,407)
  • 大阪魂(342)
  • 黒田精工(292)
  • ParkerTAIYO(253)
  • RS PRO(130)
  • omron(オムロン)(116)
  • WURTH ELEKTRONIK(113)
  • ホンダ(112)
  • Merck(メルクミリポア)(108)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(90)
  • Panasonic(パナソニック)(88)
  • Phenomenex(85)
  • TRUSCO(73)
  • SHIMANO(シマノ)(73)
  • CKD(65)
  • YAGEO(63)
  • メディアカバーマーケット(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 150」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ

    [PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター

    エスコ
    25,000税込27,500
    1巻
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)63
  • 150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白) エスコ

    150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    幅(mm)150厚さ(mm)1.2長さ(m)5
  • 25mmx5.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式) エスコ

    25mmx5.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。
    バックル亜鉛合金バックル材質(ベルト)ポリエステル
  • M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
  • 150N 電磁マグネットホルダー エスコ

    150N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 150N 強力マグネット エスコ

    150N 強力マグネット

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れています。
    仕様●吸着力:150N(15.0kgf)●サイズ(mm):Φ32×40●ねじサイズ:M8●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):370
  • M6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    925税込1,018
    1パック(5本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949HJ-65種別全ねじ
  • # 2x150mm [+]ドライバー エスコ

    # 2x150mm [+]ドライバー

    エスコ
    1,890税込2,079
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0全長(mm)255質量(g)83適合ねじM3-5商品構成単品
  • M10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-105種別全ねじ
  • M8x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M8x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-85種別全ねじ
  • M12x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M12x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    3,260税込3,586
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-125種別全ねじ
  • 4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LB-4形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ

    4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LA-4形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LL-4形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ

    4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CH-4先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁細軸) エスコ

    6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁細軸)

    エスコ
    3,120税込3,432
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)270質量(g)104適合ねじM4-5商品構成単品
  • 4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CP-4先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 150-750N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    150-750N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    100,900税込110,990
    1台
    当日出荷
    トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
    仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):150~750●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1342●重量(g):5600●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型 エスコ

    150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型

    エスコ
    233,800税込257,180
    1台
    翌日出荷
    加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用
    仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック
  • 2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ

    2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付

    エスコ
    5,530税込6,083
    1セット
    翌日出荷
    仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付
  • 6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,160税込3,476
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 1150mmx5m 不燃シート(ターポリン/透明) エスコ

    1150mmx5m 不燃シート(ターポリン/透明)

    エスコ
    38,980税込42,878
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm)1150×5m
  • 8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,410税込4,851
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125EE-5材質PVC質量(g)575長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 25mmx5.0m 荷締ストラップ(OD) エスコ

    25mmx5.0m 荷締ストラップ(OD)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル
  • 25mmx5.0m 荷締ストラップ(橙) エスコ

    25mmx5.0m 荷締ストラップ(橙)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル
  • 15/22mm x 5m  食品用ホース(耐熱性) エスコ

    15/22mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)

    エスコ
    7,860税込8,646
    1本
    翌日出荷
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)5使用圧力(MPa)0.8Mpa内径×外径(Φmm)15×22外径(Φmm)22使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 250mm 工業用カートリッジフィルター(5μm) エスコ

    250mm 工業用カートリッジフィルター(5μm)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    翌日出荷
    用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など材質ろ材:コットン、コア:SUS304全長(mm)250ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)150
  • 2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ

    2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-23材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)300使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
  • 2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ

    2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

    エスコ
    8,190税込9,009
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-22材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)200使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
  • 3.6x5.4m ブルーシート(#1500/5枚) エスコ

    3.6x5.4m ブルーシート(#1500/5枚)

    エスコ
    5,390税込5,929
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AB-13A形状折りたたみタイプブルー呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
  • 5.4x7.2m ブルーシート(#1500/5枚) エスコ

    5.4x7.2m ブルーシート(#1500/5枚)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AB-14形状折りたたみタイプブルー呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
  • 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット (ユニクロメッキ) エスコ

    皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット (ユニクロメッキ)

    エスコ
    5,330税込5,863
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M5×8(100)、M5×10(90)、M5×15(60)、M5×20(50)、M5×30(30)、M5×50(20)、M5ナット(150)、M5ワッシャー(250)、スプリングワッシャー(250)。(+)皿頭。並目ねじ。
    材質鉄(ユニクロメッキ)ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状
  • 5.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    5.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ
    33,100税込36,410
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SR-150
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:M5×8(50本)、M5×10(40本)、M5×12(35本)、M5×15(50本)、M5×20(40本)、M5×25(30本)、M5×30(30本)。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)8、10、12、15、20、25、30ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM5強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコ

    スチールチェーン (ユニクロメッキ)

    エスコ(6件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
    用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
  • #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ

    #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967EG-50材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
  • 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ

    六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1組
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
    種別全ねじ材質長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
  • #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ

    #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油)

    エスコ
    22,300税込24,530
    1個
    翌日出荷
    特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
    エスコ品番EA967EH-50全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
  • 工具セット エスコ

    工具セット

    エスコ
    15,400税込16,940
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
  • 1.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ

    1.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA628SS-150A