317件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス エスコ品番EA949AT-23 長さ(mm)16 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
250 税込275
翌日出荷

エスコ品番EA949AE-154 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじ径M5 頭部形状ナベ頭
1個
特価
139 税込153
当日出荷

1袋
250 税込275
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-254 長さ(mm)16 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
340 税込374
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M5×16、D:25、H:19、d:13
1個
305 税込336
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M5×16、D:25、H:21、D:15
1個
475 税込523
翌日出荷

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm)15 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)SWCH10R
1個
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

エスコ品番EA949AS-516 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
当日出荷

エスコ品番EA949AR-516 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじ径M5 頭部形状ナベ頭
1個
365 税込402
翌日出荷

エスコ品番EA949AT-53 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1袋(10本)
250 税込275
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-2 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~41 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)60 取付部おねじ 最大締付力(kN)3.9 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)16 取付穴径(mm)M5
1個
970 税込1,067
翌日出荷

1袋(8個)
455 税込501
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-79 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)12 寸法D(Φmm)18 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)13 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.8 入数4個 ねじサイズM5×16
1袋
180 税込198
翌日出荷

ねじの呼びM5 材質鉄(黒色クロメート) 仕様並目ねじ サイズM5×16 頭部高さ(mm)1.5 穴の形状六角穴
1個
455 税込501
翌日出荷

1袋(8個)
815 税込897
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-77 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)15 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-2 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~41 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)60 取付部おねじ 最大締付力(kN)3.9 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)16 取付穴径(mm)M5
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-5A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)ステンレス
1個
760 税込836
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-5A 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ 取付長(mm)16 材質(取付部)スチール
1個
440 税込484
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-104 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)26 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)13 寸法C(mm)11 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
365 税込402
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×16、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
1個
655 税込721
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×16、R:30、H:30、d:12、D:15.5
1個
595 税込655
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-235 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-334 長さ(mm)16 ねじ径M5 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
当日出荷


材質ステンレス エスコ品番EA949AL-234 長さ(mm)12 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-137 長さ(mm)16 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

エスコ品番EA949AS-530 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
545 税込600
当日出荷

ねじの呼びM5 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM5×10
1個
340 税込374
翌日出荷

ねじの呼びM5 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM5×15
1個
340 税込374
翌日出荷

ねじの呼びM5 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM5×8
1個
340 税込374
翌日出荷

ねじの呼びM5 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM5×12
1個
340 税込374
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-24 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)20 取付部おねじ 寸法A(Φmm)16 ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS304
1個
960 税込1,056
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-138 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

ねじの呼びM5 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM5×20
1個
365 税込402
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MD-512 ねじの呼びM5
1個
750 税込825
翌日出荷