カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 切削工具(23)
  • 作業工具(21)
  • 電動工具(21)
  • 機構部品(15)
  • メカニカル部品(10)
  • 物流用品(9)
  • 測定用品(7)
  • テープ(6)
  • 電気材料(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • 大阪魂(1,641)
  • BIGM(丸山製作所)(1,211)
  • SMC(677)
  • RS PRO(287)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(280)
  • 廣杉計器(240)
  • メディアカバーマーケット(142)
  • イマオコーポレーション(115)
  • omron(オムロン)(114)
  • TRUSCO(109)
  • Phenomenex(109)
  • 三木プーリ(98)
  • KEMET(95)
  • KHK(小原歯車工業)(89)
  • 岩田製作所(86)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(83)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 18」の検索結果

関連キーワード
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5 x18 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM5 x18 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DJ-518ねじの呼びM8
M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ エスコM5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ エスコM5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-78材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5 x 12mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本) エスコM5 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本)エスコ
395税込435
1パック(18本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-136長さ(mm)12ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5  x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本) エスコM5 x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-505材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状ナベ
M5 x 10mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本) エスコM5 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本)エスコ
395税込435
1パック(18本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-135長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5 x 10mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/18本) エスコM5 x 10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/18本)エスコ
395税込435
1パック(18本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-233長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状皿頭
M5x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本) エスコM5x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本)エスコ
395税込435
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-516材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状皿頭
M5x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本) エスコM5x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本)エスコ
420税込462
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AS-520材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状皿頭
M5x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本) エスコM5x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本)エスコ
505税込556
1パック(18本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-525長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状皿頭
M5 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/18本) エスコM5 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-515
M5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本) エスコM5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)12頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-512
M5 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本 エスコM5 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本エスコ
435税込479
1パック(12本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-518ねじの呼びM5
M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター エスコM3-M18/5本組 スクリューエキストラクターエスコ
2,790税込3,069
1個
当日出荷
エスコ品番EA584BA-1
23x18mm ケーブル保護管(5m) エスコ23x18mm ケーブル保護管(5m)エスコ(1件のレビュー)
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
内径(Φmm)18外径(Φmm)23長さ(m)5エスコ品番EA947HL-7
M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-205
M2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1組(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-205
12/18mm x 5m  食品用ホース(耐熱性) エスコ12/18mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)エスコ
5,400税込5,940
1本
翌日出荷
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)5使用圧力(MPa)1.0Mpa内径×外径(Φmm)12×18外径(Φmm)18使用流体水・各種食品・化学薬品
M18 六角ナット(ステンレス製/5個) エスコM18 六角ナット(ステンレス製/5個)エスコ
2,180税込2,398
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949SD-30
M5 重荷重スプリングプランジャー エスコM5 重荷重スプリングプランジャーエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM5ストローク(mm)2.3エスコ品番EA948DA-82材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)ナイロン樹脂
M5 軽荷重スプリングプランジャー エスコM5 軽荷重スプリングプランジャーエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM5ストローク(mm)2.3エスコ品番EA948DA-72材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)3~10材質(センターピン)ナイロン樹脂
M18 スプリングワッシャー(ステンレス製/5個) エスコM18 スプリングワッシャー(ステンレス製/5個)エスコ
415税込457
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949SF-18
24mmx18m マスキングテープ(サイディング用 5巻) エスコ24mmx18m マスキングテープ(サイディング用 5巻)エスコ
725税込798
1包(5巻)
翌日出荷
厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
24mmx18m 塗装用マスキングテープ(5巻) エスコ24mmx18m 塗装用マスキングテープ(5巻)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-24テープ厚さ(mm)0.08
M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM5×10仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-1A寸法H(mm)50寸法d(mm)12寸法D(mm)18
M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM5x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-5形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
M5x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM5x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:0.8
M5x20mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM5x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:0.8
M4x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコM4x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)エスコ
220税込242
1パック(18本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-405
24mmx18m ガラスサッシ用マスキングテープ(5巻) エスコ24mmx18m ガラスサッシ用マスキングテープ(5巻)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
用途ガラス、サッシのシーリング用マスキングエスコ品番EA943MH-24テープ厚さ(mm)0.09
M5x50mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM5x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:0.8
M5x40mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM5x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x32mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-5形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M5x20mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM5x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:0.8
M2 x 5mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 5mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状丸皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949ND-205
M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x16mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
M5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:0.8
24mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 5巻) エスコ24mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 5巻)エスコ
675税込743
1包(5巻)
翌日出荷
厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
DC18.0V [充電式] ニブラー エスコDC18.0V [充電式] ニブラーエスコ
52,600税込57,860
1個
翌日出荷
バッテリー・充電器は別売です。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで) USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9アズワン品番67-7213-56