カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 切削工具(17)
  • 機構部品(14)
  • 電動工具(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • テープ(4)
  • 建築金物(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • 大阪魂(1,437)
  • 廣杉計器(240)
  • RS PRO(209)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(144)
  • 三木プーリ(89)
  • SMC(83)
  • KHK(小原歯車工業)(83)
  • 岩田製作所(82)
  • イマオコーポレーション(60)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(55)
  • omron(オムロン)(53)
  • TRUSCO(52)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(52)
  • KEMET(48)
  • アサ電子工業(45)
  • 八幡ねじ(44)
  • 椿本チエイン(36)
  • 日産ネジ(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 18mm」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本 エスコM5 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本エスコ
435税込479
1パック(12本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-518ねじの呼びM5
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
375税込413
1袋(12本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ エスコM5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ エスコM5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-78材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
23x18mm ケーブル保護管(5m) エスコ23x18mm ケーブル保護管(5m)エスコ(1件のレビュー)
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
内径(Φmm)18外径(Φmm)23長さ(m)5エスコ品番EA947HL-7
12/18mm x 5m  食品用ホース(耐熱性) エスコ12/18mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)エスコ
5,400税込5,940
1本
翌日出荷
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)5使用圧力(MPa)1.0Mpa内径×外径(Φmm)12×18外径(Φmm)18使用流体水・各種食品・化学薬品
18mm布転写テープカートリッジ(黒) エスコ18mm布転写テープカートリッジ(黒)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
アイロンを使用して、印字した文字を布地に転写します。
タイプ布転写エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色ホワイトエコマーク認定番号18112057
M5 重荷重スプリングプランジャー エスコM5 重荷重スプリングプランジャーエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM5ストローク(mm)2.3エスコ品番EA948DA-82材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)ナイロン樹脂
M5 軽荷重スプリングプランジャー エスコM5 軽荷重スプリングプランジャーエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM5ストローク(mm)2.3エスコ品番EA948DA-72材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)3~10材質(センターピン)ナイロン樹脂
M5  x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本) エスコM5 x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-505材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状ナベ
M5 重荷重スプリングプランジャー エスコM5 重荷重スプリングプランジャーエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM5ストローク(mm)2.3エスコ品番EA948DA-63材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)2.3寸法B(mm)2.4寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)6~20
M5 x 12mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本) エスコM5 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本)エスコ
395税込435
1パック(18本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-136長さ(mm)12ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5 x 10mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本) エスコM5 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本)エスコ
395税込435
1パック(18本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-135長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5 x 10mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/18本) エスコM5 x 10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/18本)エスコ
395税込435
1パック(18本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-233長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状皿頭
M5x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本) エスコM5x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本)エスコ
395税込435
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-516材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状皿頭
M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM5×10仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-1A寸法H(mm)50寸法d(mm)12寸法D(mm)18
M5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
M5x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM5x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:0.8
M5x20mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM5x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:0.8
M5x50mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM5x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:0.8
M5x40mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM5x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
M5x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本) エスコM5x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本)エスコ
420税込462
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AS-520材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状皿頭
M5x20mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM5x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:0.8
M5x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本) エスコM5x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本)エスコ
505税込556
1パック(18本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-525長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状皿頭
M5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:0.8
M5 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/18本) エスコM5 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-515
M5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本) エスコM5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)12頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-512
18x5mm ガイドローラー(U型) エスコ18x5mm ガイドローラー(U型)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:18、L:5、d:5、M:M4×0.7
M2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1組(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-205
M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-205
12/18mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ12/18mmx 5m プレッシャーホース(PVC)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-12Aクリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)18使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-5長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
M4x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコM4x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)エスコ
220税込242
1パック(18本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-405
M2 x 5mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 5mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状丸皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949ND-205
M18-2.5x 27mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコM18-2.5x 27mm リコイルインサートネジ(並目/5個)エスコ
2,830税込3,113
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)27質量(g)23アズワン品番64-7964-89入数5個ねじサイズM18-2.5
5mmx4.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ5mmx4.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)エスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)4.5使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-91ワイヤー寸法(Φmm×m)5×4.5
5mmx9.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ5mmx9.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)エスコ
2,290税込2,519
1個
当日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール使用荷重(kg)270フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-94ワイヤー寸法(Φmm×m)5×9
5mmx6.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ5mmx6.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)エスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)6使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-92ワイヤー寸法(Φmm×m)5×6
M18- 1.5x  27mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM18- 1.5x 27mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
2,830税込3,113
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)27質量(g)49アズワン品番64-7964-95入数5個ねじサイズM18-1.50(極細目)
5mmx7.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ5mmx7.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)7.5使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-93ワイヤー寸法(Φmm×m)5×7.5