カテゴリ
- 機構部品(16)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 物流用品(5)
- 切削工具(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(1,051)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(56)
- KHK(小原歯車工業)(71)
- KITO(キトー)(235)
- MIYOSHI(小西製作所)(87)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(134)
- omron(オムロン)(51)
- OSG(オーエスジー)(58)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(44)
- TRUSCO(83)
- WPH(54)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(82)
- イマオコーポレーション(99)
- シングウ(新宮商行)(41)
- ダイヤトレンド(96)
- マキタ(43)
- 大阪魂(1,039)
- 岩田製作所(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「m5 22」の検索結果
![M5x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522784-180823-02.jpg)
M5x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷エスコ品番EA611DG-5全長(mm)52サイズM5質量(g)67寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2![M5 x 40mm [クロームメッキ]ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631114-170331-02.jpg)
M5 x 40mm [クロームメッキ]ハンドル
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA948CE-22材質SUM22(硬質クロムメッキ)寸法A(mm)13寸法D(mm)10寸法B(mm)40寸法C(mm)8ねじサイズM5![M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681282-180827-02.jpg)
M5x32mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CB-5形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L![M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681011-180827-02.jpg)
M5x32mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-5形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-78材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-77材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)
M5x16mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
M5x10mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BX-76材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5x10mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-103材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5x16mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷エスコ品番EA948BR-104材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
5m チャージングホース
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌日出荷切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。適合R12、R22、R502用エスコ品番EA104EB-5使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色黒全長(m)5使用圧力(MPa)4.1接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
AC100V/22W作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
エスコ¥37,300税込¥41,0301個翌日出荷付属品固定ホルダー(2個)仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等にサイズ直径34×968mm電源AC100Vコード長さ(m)5m照明装置直管型LED電球22W明るさ2350lm
490kgx5.0m 電動チェーンブロック
エスコ¥202,300税込¥222,5301個翌日出荷エスコ品番EA987DA-9質量(kg)22コード長さ(m)【押しボタンコード】2.5最小距離(mm)【フック間】385モーター出力(W)600巻上速度(m/min)5
1.4mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥2,670税込¥2,9371個翌日出荷取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-22材質SUS304全長(m)5線径(Φmm)1.4使用荷重(kg)8仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)7.3×3.2
45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レモン)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷エスコ品番EA983GJ-22材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)45厚さ(mm)0.17色レモン長さ(m)5
1.6mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。エスコ品番EA980SD-22材質鉄(SWRM6)全長(m)5線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)6表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)16.8×5![M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635752-170331-02.jpg)
M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-31材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)34.5寸法C(mm)21寸法K(mm)17寸法A5寸法BM10![M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636443-170331-02.jpg)
M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷エスコ品番EA948DD-82材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)5寸法D(mm)43.5寸法C(mm)21寸法K(mm)17耐熱温度(℃)80寸法BM10![M10x 5mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636023-170331-02.jpg)
M10x 5mm [シングルナット]インデックスプランジャー
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。エスコ品番EA948DD-62材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)5寸法D(mm)43.5寸法C(mm)21寸法J(mm)13耐熱温度(℃)80寸法BM10![M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635786-170331-02.jpg)
M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-32材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)41.7寸法C(mm)25寸法K(mm)19寸法A6寸法BM12
2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
エスコ¥8,190税込¥9,0091個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AE-22材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)200使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150![M10x 5mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636258-170331-02.jpg)
M10x 5mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-72材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)5寸法D(mm)43.5寸法C(mm)21寸法J(mm)13耐熱温度(℃)80寸法BM10
2.7x3.6m ブルーシート(#3000/5枚)
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷エスコ品番EA911AB-22形状折りたたみタイプエコマーク認定認定厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6グリーン購入法適合エコマーク認定番号07128001
平ワッシャーセット(ステンレス製)
エスコ¥4,820税込¥5,3021個当日出荷エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3






![M5x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522784-180823-02.jpg)
![M5 x 40mm [クロームメッキ]ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631114-170331-02.jpg)

![M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681282-180827-02.jpg)


![M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681011-180827-02.jpg)



![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)





![40x30x35mm [M5ねじ]マグネット台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50287003-180220-02.jpg)






![0.5x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409792-170331-02.jpg)




![M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635752-170331-02.jpg)
![M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636443-170331-02.jpg)
![M10x 5mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636023-170331-02.jpg)
![M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635786-170331-02.jpg)

![M10x 5mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636258-170331-02.jpg)