カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,158)
- ねじ・ボルト・釘(1,048)
- メカニカル部品(503)
- 切削工具(389)
- 機構部品(321)
- 制御機器(315)
- FA担当者のオススメ新商品(109)
- 電気材料(94)
- 油圧機器・油圧ホース(94)
- 作業工具(91)
- 物流用品(86)
- 電動工具(79)
- 空調・照明・電設資材(49)
- 測定用品(48)
- 建築金物(45)
- パソコン/周辺機器(43)
- 溶接用品(36)
- 清掃用品(32)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- バイク純正部品(23)
- 科学研究・開発用品(21)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- バイク部品(13)
- 保管用品(11)
- 学童・教育用品(11)
- 自動車補修部品(9)
- 家電(9)
- バッテリー・電装(8)
- 洗車・清掃(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 自転車部品(6)
- 空圧工具(6)
- 梱包用品(5)
- 事務用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 住設機器(3)
- 救急・衛生(3)
- 医療(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業機械(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(997)
- 大阪魂(942)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(129)
- KHK(小原歯車工業)(97)
- TRUSCO(63)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(63)
- エスコ(60)
- 三木プーリ(57)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(56)
- イマオコーポレーション(54)
- OSG(オーエスジー)(52)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(44)
- 岩田製作所(42)
- 椿本チエイン(40)
- MIYOSHI(小西製作所)(37)
- RS PRO(37)
- TDT(田野井)(36)
- マキタ(35)
- 日東工業(29)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m5 22mm」の検索結果

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(30個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![M5x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688684-140710-02.jpg)
M5x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]
エスコ(1件のレビュー)¥615税込¥6771個翌日出荷エスコ品番EA949SJ-52材質ステンレス全長(mm)20十字穴番号2ピッチ(mm)0.8(並目)呼び径M5頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM5
アプセットボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥14~税込¥15~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当ねじサイズM5
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥899税込¥9891パック(110個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 特L寸
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(7個)当日出荷から9日以内出荷この商品は、荒先仕上げです。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ATOM TailBat
M5Stack¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ATOM用の外付けバッテリ。M5Stackファミリの中で最もコンパクトな開発モジュールのATOM用に設計された外付けバッテリです。ATOMに直接給電できます。190mAhのバッテリを電源管理ICのIP5303で制御しています。単にバッテリー電源を追加するように設計されているため、元のGROVE接続モードとUSB機能には影響しません。ON/OFFボタン付きで、充電するとLEDが点滅し、完全に充電されると常に点灯します。操作方法はM5Stack Coreと同じで、クリックすると電源が入り、ダブルクリックすると電源が切れます。内蔵バッテリはUSB Type-Cにより充電し、GROVEコネクタからは充電できません。仕様●外部ポート:GROVE ×1●表示:LED(赤)×1●接続:USB Type-C●バッテリ容量:190mAh●寸法:55×22×14mm●重量:10g●ケース素材:プラスティック●【資料】●製品ドキュメントアズワン品番67-0362-99
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(450個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
M5St M5STACKシリーズ
M5Stack¥519税込¥5711個5日以内出荷M5Stack用ユニバーサルプロトタイピング基板。通常のM5Stackユニットと同じサイズのユニバーサルプロトタイピング基板です。プロトタイピング基板を使えば自由にプロジェクトを作ることができ、M5CoreのCONNEXTポートA、B、Cと相互にやりとりする独自の回路を設計することができます。仕様●穴サイズ:1mm(CNC穿孔)●穴ピッチ:2.54mm●穴数:40個●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●ミニプロトユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【ピン配置】●M5 PORTA●GPIO22●GPIO21●5 V●GND●M5 PORTB:GPIO36:GPIO26:5 V:GND●M5 PORTC:GPIO16:GPIO17:5 V:GND●MINI.PROTO:P1-1:P1-2:5 V:GNDアズワン品番67-0370-85
ATOM Mate
M5Stack¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ATOMシリーズ向けの拡張キット。3種類のアクセサリを含むATOMシリーズ用の拡張キットです。AtomPinは、M5Atomの底面にあるピンを側面から拡張できるアダプタ基板で、ブレッドボードでの利用や実験回路で使用するのに適しています。AtomHatは、M5AtomでHatシリーズ仕様●【内容物】●AtomPin frame ×1●AtomPin board ×1●AtomHat ×1●AtomMount ×1●5ピン ×5●4ピン ×1●M2×6 六角穴付き小ネジ ×1●M2×8 六角穴付き小ネジ ×1●六角キー ×1●正味重量:11g●総重量:22g●製品寸法:AtomHAT:24×24×8mm●AtomMount:24×24×8mm●AtomPin:24×38×8mm●包装寸法:50×50×21mm●ケース素材:プラスチック(PC)●【ピン配置】●HAT:GND:5V:G26:G36:G0:3V3●ATOM HAT:GND:5V:G22:G33:G19:3V3●【資料】●製品ドキュメント●PcbDoc●動画アズワン品番67-0370-72
M5Stamp C3U Mate
M5Stack¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)。耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)。5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載。3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信。Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境。【M5Stamp C3との違い】。※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図アズワン品番67-0405-33
M5Stamp Pico DIY Kit
M5Stack¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷M5Stamp PicoとピンヘッダーやGrove互換コネクタなどのキット。M5Stamp Pico、ESP32ダウンローダ、ピンヘッダー、Grove互換コネクタ、耐熱ステッカーなどをセットにしたキットです。M5Stamp Picoへのプログラムの書き込みやデバッグには、ESP32ダウンローダを使用します。Arduino IDEやMicroPython、ESP32-IDFによる開発およびUIFlowを使ったグラフィカルプログラミングが可能です。M5Stamp Picoは、240MHzで動作するESP32-PICO-D4を搭載した切手サイズの小さなマイコンボードで、アンテナを内蔵しWi-FiやBluetoothによる無線通信が可能です。スペースに制約のあるウェアラブル機器や医療機器、IoTデバイスやバッテリー駆動デバイスなどに適しています。本製品の技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は大切に保管してください。仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi/Bluetooth、デュアルモード●フラッシュメモリ:4MB●入力電源:5V@500mA●消費電力:通常スタンバイ時 5V@29mA、Wi-Fi STAモード 5V@60mA、Bluetoothモード 5V@84mA、スリープモード 5V@0.35mA●2.4GHz SMDアンテナ:Proant 440●Wi-Fi:802.11b/g/n(最大150Mbps@802.11n)、2.4GHz~2.5GHz●Bluetooth:Bluetooth V4.2 BR/EDRおよびBLE standard、NZIFレシーバ、最大感度-97dBm●RGB LED(WS2812B):1●プログラム可能なボタン:1●インタフェース:ADC、DAC、タッチセンサ、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、IRリモートコントローラ、GPIOパルスコントローラ●入出力:12(G0、G1、G3、G26、G36、G18、G19、G21、G22、G25、G32、G33)●入出力端子ピッチ:2.54mm●本体重量:1.6g●全体重量:2.5g●寸法:18×24×4.4mm●【セット内容】●M5Stamp Pico ×1●ESP32ダウンローダ ×1●耐熱ステッカー ×1●六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90°Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●ESP32-PICO-D4:中文データシート●回路図●ピンアサイン●リフロープロファイルアズワン品番67-0396-18
M5Stack CoreInk 開発キット 1.5インチEinkディスプレイ
M5Stack¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷1.54インチ白黒電子ペーパーを搭載した電子ペーパーディスプレイ。ESP32を使用したM5Stackコアシリーズの1.54インチ白黒の電子ペーパーディスプレイで、200×200ピクセルの表示ができます。電子ペーパーは自分から発光しないのでLCDに比べても眼に優しく、長期間読み書きす仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi、デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:4MB●入力電圧:5V @500mA●ポート:USB Type-C ×1、HY2.0-4P ×1、M-BUS メスコネクタ●ピンアレイ/HAT拡張●電子ペーパー:GDEW0154M09、SPI ポート、200×200 @1.54インチ、184dpi●1ビット白黒(グレイスケール:2階調)●表示可能エリア(mm):27.6×27.6●ドットピッチ(mm):0.138×0.138●リフレッシュ時間:0.82 秒、部分リフレッシュ:0.24秒●物理ボタン:プログラマブル ×1、リセット ×1、電源 ×1●RTC:BM8563●ブザー:パッシブブザー ×1●Wi-Fi:2.4GHz 3Dアンテナ●ピン:G25、G26、G36、G23、G34、G18、G21、G22、G14、G13●バッテリ:390mAh @3.7V●動作温度:0℃~+40℃●重量:32g●寸法:56×40×16mm●【資料】●データシート●ESP32●BM8563●SY7088●GDEW0154M09●Arduino API●Arduinoライブラリ、サンプルスケッチ(GitHub)●回路図●【セット内容】●CoreInk ×1●USB Type-Cケーブル(20cm)×1●【アプリケーション例】●IoT端末●Eブック●産業用制御パネル●電子タグアズワン品番67-0383-45
ATOM DRV8876搭載 Hブリッジモータードライバキット
M5Stack¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ATOM用のHブリッジモータードライバ。モータードライバにRV8876を使用し、DC9~24V入力に対応したATOM用のHブリッジモータードライバです。出力電流は1.5A(最大2A)で、DCモーターの速度の調整や順逆方向の制御が可能です。NチャネルHブリッジ、チャージポンプレギュレータ、電流検出/調整、電流比例出力、保護回路(統合型保護機能:UVLO(電源低電圧ロックアウト)、CPUV(チャージポンプ低電圧)、OCP(出力過電圧電流)、TSD(デバイスの過熱)などが内蔵されています。NチャネルHブリッジ モータードライバ。双方向ブラシDC モーター1個をドライブ。抵抗性/誘導性負荷、DRV8876:700mΩ(High側+Low側)。大電流出力。出力1.5A、ピーク2A、Hブリッジ制御モード。3.3V ロジック入力。低電磁干渉(EMI)のためのスペクトラム拡散クロック。統合された保護機能。低電圧ロックアウト(UVLO)。チャージポンプ低電圧(CPUV)。過電流保護(OCP)。オートリトライ/出力ラッチオフ(IMODE)。サーマルシャットダウン(TSD)。自動フォールト回復。フォールト出力ピン(nFAULT)仕様●電源入力:9~24V/DC●電流出力:出力 1.5A、ピーク 2A●重量:16g●寸法:24×48×18mm●【ピン配列】●ATOM:G22:G19:G23:G33●Hdriver:FAULT:IN1:IN2:VIN-1/10●ヒント:フォールト発生時、FAULT ピン(G22)はプルダウンされます。G33からは現在の電源入力使用電圧の1/10が得られます。●データシート(DRV8876PWPR)●Arduinoサンプルコード●EasyLoader(ダウンロード)●Windows●MacOS●※EasyLoaderは、簡潔で高速なプログラム書き込みソフトウェアで、製品に関連した組み込みケースプログラムを含んでいます。一連の機能確認を行う単純な手順でメインコントロールに書き込めます。●【内容物】●ATOM Lite ×1●ATOM Hドライバ ×1●3.96×4P オス ×1●M2 六角レンチ ×1●M2×8mm六角穴付き小ネジ ×1●USB Type-C ケーブル(20cm)×1アズワン品番67-0394-20
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:22mm 黒
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(10個)7日以内出荷ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 22mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンスRoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:22mm 黒
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(10個)7日以内出荷ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ネジ長さ = 10mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 22mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンスRoHS指令(10物質対応)対応
15/22mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)
エスコ¥7,860税込¥8,6461本翌日出荷材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)5使用圧力(MPa)0.8Mpa内径×外径(Φmm)15×22外径(Φmm)22使用流体水・各種食品・化学薬品
RS PRO マジックテープ 22mm x 5m 白
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷幅 = 22mm。長さ = 5m。フックタイプ = ループ。色 = 白。。RS Pro接着剤ループコイン. このコイン形状のダイカットピースは、クリアポリライナーロールの剥離紙になっているので、簡単に貼ることができます。このループコインの裏面には、高粘着性のゴムベースのホットメルト接着剤が塗布されているので、ガラス、金属、木材、プラスチックなど、さまざまな面に瞬時に接着することができます。
RS PRO マジックテープ 22mm x 5m 白
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷幅 = 22mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック。色 = 白。。RS Pro接着剤フックコイン. このコイン形状のダイカットピースは、クリアポリライナーロールの剥離紙になっているので、簡単に貼ることができます。このフックコインの裏面には、高粘着性のゴムベースのホットメルト接着剤が塗布されているので、ガラス、金属、木材、プラスチックなど、さまざまな面に瞬時に接着することができます。
RS PRO マジックテープ 22mm x 5m 黒
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷幅 = 22mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック。色 = 黒。。RS Pro接着剤フックコイン. このコイン形状のダイカットピースは、クリアポリライナーロールの剥離紙になっているので、簡単に貼ることができます。このフックコインの裏面には、高粘着性のゴムベースのホットメルト接着剤が塗布されているので、ガラス、金属、木材、プラスチックなど、さまざまな面に瞬時に接着することができます。
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton,
EATON(イートン)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
ドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様)
アサダ¥599,800税込¥659,7801個当日出荷DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。付属品リチウムイオンバッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ22mm×4.5m (5本)、ファネルヘッドΦ55mm、ストレートヘッドΦ22mm`パルプヘッドΦ40mmショベルカッタΦ65mm、フォークカッタΦ76mm、パスケットΦ22mm×5本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)60
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(57個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
クレモナSロープ 白 22mm
伊藤製鋼¥14,980税込¥16,4781巻6日以内出荷強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ色白太さ(mm)22![M5x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522784-180823-02.jpg)
M5x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷エスコ品番EA611DG-5全長(mm)52サイズM5質量(g)67寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2
マニラロープ 三つ打ち カット品 22mm
ノーブランド¥6,798税込¥7,4781本6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)22![MAステープル 肩幅4mm 長さ22mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31263026-230711-02.jpg)
MAステープル 肩幅4mm 長さ22mm 5000本入り
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥2,698税込¥2,9681箱(5000本)当日出荷タッカ用ステープルです材質鉄、亜鉛メッキ処理質量(kg)20.8
...







![M5x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688684-140710-02.jpg)































![M5x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522784-180823-02.jpg)

![MAステープル 肩幅4mm 長さ22mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31263026-230711-02.jpg)