カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 切削工具(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 機構部品(8)
  • 安全用品(8)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • テープ(3)
  • 照明(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(1,339)
  • SMC(673)
  • KHK(小原歯車工業)(119)
  • ParkerTAIYO(115)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
  • 廣杉計器(65)
  • 岩田製作所(62)
  • 三木プーリ(58)
  • RS PRO(57)
  • TRUSCO(55)
  • コガネイ(47)
  • 八幡ねじ(47)
  • マキタ(44)
  • 椿本チエイン(41)
  • イマオコーポレーション(36)
  • 若井産業(36)
  • コノエ(29)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 45mm」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/9本) エスコM5 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/9本)エスコ
250税込275
1パック(9本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)45頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-545関連資料仕様(0.14MB)
M5x45mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本) エスコM5x45mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)エスコ
485税込534
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AR-545長さ(mm)45ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本) エスコM5 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)45頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-545
M5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本) エスコM5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)エスコ
250税込275
1パック(3本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-545材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M5頭部形状皿頭
M4 x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM4 x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
欠品中
ねじ径M4長さ(mm)45頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-445
M5 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/7本) エスコM5 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)エスコ
250税込275
1パック(7本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-545長さ(mm)45ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M4 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM4 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(5本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)45頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-445
M5x45mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x45mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)エスコ
530税込583
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AS-545材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M5頭部形状皿頭
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
375税込413
1袋(6本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコM5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10シルバー
M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコM5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10レッド
M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック) エスコM5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10ブラック
M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコM5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10オレンジ
M 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコM 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドルエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質SUS303ねじサイズM5エスコ品番EA948CE-41寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法B(mm)45寸法C(mm)8
M3 x45mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM3 x45mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-345材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M3頭部形状丸皿頭
M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM5x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-5形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x32mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-5形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x16mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
5m 延長ケーブル エスコ5m 延長ケーブルエスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブルアズワン品番65-3892-95
2.0x5.0m 間仕切りシート エスコ2.0x5.0m 間仕切りシートエスコ
36,300税込39,930
1枚
当日出荷
仕様シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)2.07穴径(Φmm)(チェーン通し)約45幅(m)5アズワン品番64-2275-65
45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レッド) エスコ45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レッド)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
レッドエスコ品番EA983GJ-21材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)45厚さ(mm)0.17長さ(m)5
45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レモン) エスコ45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レモン)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
レモンエスコ品番EA983GJ-22材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)45厚さ(mm)0.17長さ(m)5
25mmx5.0m シールブラシ(PP/黄) エスコ25mmx5.0m シールブラシ(PP/黄)エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-5A材質PPテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-51全長(m)5参考使用荷重(kg)6
45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3) エスコ45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
45mmx5m トラテープ(蛍光 黒/橙) エスコ45mmx5m トラテープ(蛍光 黒/橙)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
特性蛍光エスコ品番EA983F-45R長さ(m)5テープ幅(mm)45
AC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます。
エスコ品番EA815GL-39E質量(g)860定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)5コード二重被覆の安全構造本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地式(2P変換アダプター付)
45mmx5m トラテープ(蛍光 黒/黄) エスコ45mmx5m トラテープ(蛍光 黒/黄)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
特性蛍光エスコ品番EA983F-45L黒×黄長さ(m)5テープ幅(mm)45
25mmx5.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ25mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-5B材質PPテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
5.0x3.0m 間仕切シート エスコ5.0x3.0m 間仕切シートエスコ
43,500税込47,850
1枚
当日出荷
仕様シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)3穴径(Φmm)(チェーン通し)約45幅(m)5アズワン品番64-7944-35
M4  x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/45本) エスコM4 x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/45本)エスコ
860税込946
1パック(45本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)5頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-400
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
41,300税込45,430
1台
翌日出荷
EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本アズワン品番65-3893-39
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
39,500税込43,450
1台
翌日出荷
硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明にアズワン品番65-3893-38
200x5mmx10m トラクッション エスコ200x5mmx10m トラクッションエスコ
7,620税込8,382
1個
翌日出荷
材質基材:発泡ポリエチレン(表皮:ポリプロピレン)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)5仕様粘着式(剥離紙付)エスコ品番EA983FH-5幅(mm)200質量(g)240長さ(m)10シマ幅(mm)45
450x5mm/1.0m トラクッション(無反射型/マグネット付) エスコ450x5mm/1.0m トラクッション(無反射型/マグネット付)エスコ
8,130税込8,943
1枚
当日出荷
仕様両端マグネット付無反射タイプ危険標示と、クッション機能で人や建物を保護します。マグネット式のため取り外しも可能です。必要な長さにカットすることができます。材質裏面:異方性マグネット表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム黄/黒吸着力6.87kPa70gf/cm2サイズ(mm)幅:450厚み:5長さ:1000アズワン品番64-7982-25シマ幅(mm)60
450x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付) エスコ450x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付)エスコ
4,490税込4,939
1枚
翌日出荷
材質裏面:異方性マグネット、表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム寸法(mm)幅:450、厚み:5、長さ:500黄/黒吸着力6.87kPa、70gf/cm2アズワン品番64-7982-24シマ幅(mm)60
0.45mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ0.45mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-0.4
絶縁ドライバーセット(+/差替式) エスコ絶縁ドライバーセット(+/差替式)エスコ
5,590税込6,149
1セット
翌日出荷
セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×3本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#1・#2・#3、全長:150mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。
[充電式]ミニドライバー エスコ[充電式]ミニドライバーエスコ
12,500税込13,750
1台
翌日出荷
付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。
質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本ハンドル長さ(mm)全長:131チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13)バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh)ライト種類高輝度LED最大締付トルク(N・m[kgf・cm])弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(市販USB充電器5V2Aの場合)シャンクサイズ(mm)六角:6.35回転数(min-1[回/分])850
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)