カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • 物流用品(16)
  • 切削工具(15)
  • 作業工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 電動工具(7)
  • 家電(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • SMC(4,049)
  • 大阪魂(376)
  • RS PRO(363)
  • ParkerTAIYO(242)
  • Panasonic(パナソニック)(234)
  • OSG(オーエスジー)(131)
  • KHK(小原歯車工業)(111)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • コガネイ(87)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(76)
  • omron(オムロン)(72)
  • TRUSCO(65)
  • ダイヤトレンド(58)
  • CKD(54)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(54)
  • 廣杉計器(52)
  • サンワサプライ(50)
  • 椿本チエイン(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 75」の検索結果

関連キーワード
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/75枚) エスコM5 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/75枚)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-105
75mmx5.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx5.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
23,200税込25,520
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)75全長(m)5揚量(t)2.5
M5/ 68mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM5/ 68mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ7mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:7、ねじ間L:68、幅L1:75、高さH:30ねじサイズM5
M2.6x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.6x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(75本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-261材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)5ねじ径M2.6頭部形状ナベ
M2.6x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.6x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ(1件のレビュー)
815税込897
1パック(75本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-261材質真鍮長さ(mm)5ねじ径M2.6頭部形状皿頭
75mmダイス エスコ75mmダイスエスコ
59,000税込64,900
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)75
75mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング シグナル エスコ75mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング シグナルエスコ
25,800税込28,380
1本
8日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 JIS 4等級
仕様●幅:75mm●全長:5.0m●揚量:3.2t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:190kN●アイの長さ:400mm●縫製部の長さ:300mm●本体の厚さ:8~9mmアズワン品番68-1877-47
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷から8日以内出荷
M10x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
969税込1,066特価
1パック(5本)
当日出荷
エスコ品番EA949HJ-102種別全ねじ
75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズ エスコ75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズエスコ
27,400税込30,140
1セット(10巻)
8日以内出荷
屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2180●幅(mm):75●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリステルフィルム 粘着剤/ゴム系●用途:トタン屋根などの屋根材の防水補修に●入数:10巻アズワン品番68-1867-94
M8x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM8x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
760税込836
1パック(5本)
翌日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-82
M12x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM12x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
1,640税込1,804
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-122種別全ねじ
5m ビデオケーブル エスコ5m ビデオケーブルエスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)5仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-5
5.0m ビデオケーブル エスコ5.0m ビデオケーブルエスコ
2,070税込2,277
1本
翌日出荷
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KM-V6-50K3●ケーブル長:5m●ケーブル直径:4mm●ケーブル色:ブラック●重量:115g●導体:25AWG●AV種別:ビデオ●AV(信号別):コンポジット●RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄)●75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様アズワン品番65-9314-71
5m ビデオケーブル エスコ5m ビデオケーブルエスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)5仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-15
1.0x10m/5.0mmゴムマット エスコ1.0x10m/5.0mmゴムマットエスコ
92,000税込101,200
1個
当日出荷
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
材質天然ゴム長さ(m)10幅(m)1厚さ(mm)5質量(kg)約75ブラック
75mmx6.0m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ75mmx6.0m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
34,500税込37,950
1個
翌日出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
Φ9.0mmx5.0m ハンディースコープ エスコΦ9.0mmx5.0m ハンディースコープエスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
仕様カメラヘッド径:Φ9mm付属品ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー寸法(mm)全長:210、モニター部:60×75質量(kg)1.2(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)5精度(%)±0.1光源LEDライト(10段階調整)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分)
75mmx6.0m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ75mmx6.0m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
38,600税込42,460
1個
8日以内出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
16mmx5.0m メジャー(ストッパー付/コンパクト型) エスコ16mmx5.0m メジャー(ストッパー付/コンパクト型)エスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)75×70×26テープ幅(mm)16全長(m)5テープ長さ(m)5アズワン品番64-7910-34
19mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) エスコ19mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)エスコ
6,980税込7,678
1巻
翌日出荷
用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.3寸法(mm)19×5m質量(g)75テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5アズワン品番64-7983-41
Φ5mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ5mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
9,210税込10,131
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ5×30mアズワン品番64-7902-75
M12x1.75/  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM12x1.75/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
3,400税込3,740
1個
当日出荷
エスコ品番EA829HE-12A
M12x1.75/  5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコM12x1.75/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)エスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HC-12A
M 12x1.75/  5P ハンドタップ(HSS) エスコM 12x1.75/ 5P ハンドタップ(HSS)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-12B
5.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ5.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
2,130税込2,343
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)5全長(m)2外径×内径(Φmm)6×5外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.7アズワン品番64-7818-75
1.25m/5段 作業台(手掛かり棒/折畳式) エスコ1.25m/5段 作業台(手掛かり棒/折畳式)エスコ
130,400税込143,440
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)110仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)材質アルミ合金製段数5設置寸法・奥行(mm)1495設置寸法・幅(mm)733型番CSD-125F踏ざん間隔(mm)250全高(m)1.91折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)733×1689×219アズワン品番64-2275-10天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
工具セット エスコ工具セットエスコ
15,400税込16,940
1セット
翌日出荷
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
M20-2.0x 30mm  リコイルインサートネジ(細目/5個) エスコM20-2.0x 30mm リコイルインサートネジ(細目/5個)エスコ
2,900税込3,190
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)30アズワン品番64-7964-75入数5個ねじサイズM20-2.00
六角穴付ボルト エスコ六角穴付ボルトエスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1袋(75本)
翌日出荷
材質頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
スプレーライナー ライン幅調整式/EA942CM-1,-2用 エスコスプレーライナー ライン幅調整式/EA942CM-1,-2用エスコ
78,900税込86,790
1台
翌日出荷
スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。ライン幅(50mm、75mm、100mm)の調節が可能です。電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管できます。
用途倉庫等屋内、駐車場等屋外、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き幅(mm)200×100全長(mm)1050質量(kg)6.45塗り面積(m2)100mm幅:5.0~7.5(50~75m/本)、75mm幅:6.6~10(66~100m/本)、50mm幅/10~15(100~150m/本)アズワン品番65-2258-51危険物の類別非危険物
AC100V/300W マルチツールセット エスコAC100V/300W マルチツールセットエスコ
34,400税込37,840
1セット
翌日出荷
(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプアズワン品番65-9305-76
透明フィルム(PVC製/遮熱用) エスコ透明フィルム(PVC製/遮熱用)エスコ
31,900税込35,090
1本(1本)
翌日出荷
窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)0.2透明
断路器操作用フック棒(プラスチック製) エスコ断路器操作用フック棒(プラスチック製)エスコ
3,590税込3,949
1個
当日出荷
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。 JIS-C-4510規格に準拠しています。 プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。 軽量で操作性にすぐれています。 危険色の黄色パイプを使用しています。 パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。 キュービクル点検用
デジタルビデオカメラ エスコデジタルビデオカメラエスコ
35,800税込39,380
1個(1個)
欠品中
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書適合手ぶれ補正:電子式寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7フィルター直径(Φmm)52有効画素数約846万画素記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売)ズーム(光学/デジタル)3倍/3.3倍総画素数約860万画素ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L)シャッター速度(秒)1/10~1/2500撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T)露出補正±2EV 1EVステップセルフタイマーオフ、2、5、10(秒)画質4KISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51)出入力ポートUSB2.0 Type-Cモニタ3.0型 IPS (タッチパネル)記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps焦点距離22~65 (35mm換算)イメージセンサー1/2.8型 CMOS
コルゲートチューブ エスココルゲートチューブエスコ
860税込946
1袋
当日出荷から8日以内出荷
スリット入りコルゲートチューブ 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。 電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。
編組保護チューブ(後入れ) エスコ編組保護チューブ(後入れ)エスコ
3,390税込3,729
1袋
当日出荷から8日以内出荷
RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 UV耐候製品 UL取得製品 航空機の配線や音響、照明のケーブル保護など幅広く利用できます。 耐摩耗性に優れています。 類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブで、自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。 軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応