カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(66)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • CKD(55)
  • SMC(44)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • アズワン(18)
  • ParkerTAIYO(15)
  • Phenomenex(13)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(12)
  • アネスト岩田(11)
  • 日動工業(9)
  • ケナメタル(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • 岡崎精工(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • NEC(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • 京セラ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5×110」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M5/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-27寸法L(mm)110寸法H(mm)40寸法L1(mm)118寸法A(mm)8ねじサイズM5
  • M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    8,980税込9,878
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AD-101セット内容サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)
  • M2  x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮) エスコ

    M2 x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮)

    エスコ
    815税込897
    1パック(110本)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949NU-201材質真鍮長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
  • DC10.8V インパクトドライバー 充電式 エスコ

    DC10.8V インパクトドライバー 充電式

    エスコ
    13,100税込14,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売
  • 12mm フィックスドレバー(角穴) エスコ

    12mm フィックスドレバー(角穴)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)寸法(mm)角穴:12×12×26、R:110、H:63、d:30.5、止め穴:M5×0.8
  • 工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1箱(2本)
    翌日出荷
    高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
  • ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ

    エスコ
    4,520税込4,972
    1本
    翌日出荷
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    13,600税込14,960
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    19,300税込21,230
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • ベアリングエキストラクターセット エスコ

    ベアリングエキストラクターセット

    エスコ
    253,800税込279,180
    1個
    翌日出荷
    ケース入。
    用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに仕様2本爪プーラー:最大直径:60mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10エキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mmハンマーアダプター:M10、M15-16Gベアリングプーラー:最大直径:50mmセット内容320mmスライドハンマーエキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm2本爪プーラー:最大直径:60mmベアリングプーラー:最大直径:50mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10ハンマーアダプター:M10、M15-16Gボールベアリングエキストラクター:内径:20~110mm総質量(kg)7.2
  • DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット エスコ

    DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット

    エスコ
    68,000税込74,800
    1セット
    翌日出荷
    仕様●〈セット内容〉:インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本)バッテリー(EA813HD-16×2個)充電器(EA813H-12)●仕様:樹脂ケースセット●【インパクトドライバー仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●最大トルク:110N・m●締付能力:小ねじ/4~8mm 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0~2,700rpm●打撃数:0~3,200回/分●サイズ:150×217(H)mm●重量:1.1kg●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●【ハンマードリル仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●穴あけ能力:コンクリート/3.4~18mm、鉄工/13mm、木工/18mm●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード/0~800回/分●充電器:AC100V●充電時間:約60分●サイズ:246×74×202(H)mm●重量:2.1kg●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●DC10.8Vで小型・軽量
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    41,300税込45,430
    1台
    翌日出荷
    EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.8周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • [EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ

    [EA864CD-641用] 増設用カメラ

    エスコ
    29,600税込32,560
    1個
    翌日出荷
    仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ
  • ドライバードリル (充電式) エスコ

    ドライバードリル (充電式)

    エスコ
    126,000税込138,600
    1台(1台)
    翌日出荷
    多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
    仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント寸法(mm)143×66×254(H)質量(kg)約1.8最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトバッテリー18V、14.4V両対応能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
  • ドライバードリル (充電式) エスコ

    ドライバードリル (充電式)

    エスコ
    115,600税込127,160
    1台(1台)
    翌日出荷
    Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
    仕様プラスチックケースセット付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5