287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
230 税込253
当日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)0.8 頭部対辺(mm)8 入数1個 ねじサイズM5×12
1袋
430 税込473
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-253 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
430 税込473
当日出荷

1個
270 税込297
当日出荷

1個
250 税込275
当日出荷

1袋(6個)
380 税込418
翌日出荷

1袋(6個)
380 税込418
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 頭部形状鍋頭 材質チタン エスコ品番EA949NY-512A
1個
475 税込523
翌日出荷

1袋
520 税込572
翌日出荷

1袋(8個)
455 税込501
翌日出荷

ねじの呼びM5 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM5×12
1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA949NZ-512A 材質チタン 長さ(mm)12 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
520 税込572
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM5×12mm 穴の形状六角穴
1個
250 税込275
翌日出荷

1袋(8個)
815 税込897
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.8 入数4個 ねじサイズM5×12
1袋
180 税込198
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-1 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~41 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)60 取付部おねじ 最大締付力(kN)3.9 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M5
1個
970 税込1,067
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-14 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)12 ばね定数(N/mm)(下方向)74 支持荷重(N)(下方向)130 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM5×12mm 最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向) 適合用途防振
1個
345 税込380
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-512
1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA948DJ-7 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)12 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)3 寸法BM5
1個
375 税込413
翌日出荷

ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mm セット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-512 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-512 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

1袋(13本)
410 税込451
当日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MD-512 ねじの呼びM5
1個
750 税込825
翌日出荷

1袋
2,410 税込2,651
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)0.8 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-91 入数2 ねじサイズM5×12
1袋(2本)
340 税込374
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.8 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-47 入数4 ねじサイズM5×12
1セット(4本)
635 税込699
翌日出荷

1袋
250 税込275
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-512
1個
260 税込286
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-512 長さ(mm)12 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.8 頭部高さ(mm)3.5 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-36 強度A2-100 入数4 ねじサイズM5×12
1袋(4本)
705 税込776
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-512
1個
260 税込286
翌日出荷

1袋(2本)
635 税込699
翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12 ホース内径(Φmm)5 エスコ品番EA124BM-2A 寸法(mm)直径296×340 質量(kg)約2.4 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン(糸入り) 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型) 使用流体エアー ホース外径(Φmm)8 使用場所屋内
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-234 長さ(mm)12 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-136 長さ(mm)12 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)0.8 入数12個 ねじサイズM5
1袋
365 税込402
当日出荷

1袋(12個)
340 税込374
当日出荷

1個
170 税込187
翌日出荷