167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
250 税込275
当日出荷


1個
250 税込275
当日出荷

1個
270 税込297
当日出荷

エスコ品番EA949AJ-254 材質ステンレス 長さ(mm)15 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
430 税込473
当日出荷

1袋(6個)
385 税込424
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)0.8 頭部対辺(mm)8 入数1個 ねじサイズM5×15
1袋
475 税込523
欠品中

1袋
545 税込600
翌日出荷

ねじの呼びM5 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM5×15
1個
340 税込374
翌日出荷

1袋(6個)
385 税込424
翌日出荷

エスコ品番EA949NY-515A 材質チタン 長さ(mm)15 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
520 税込572
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 材質チタン エスコ品番EA949NZ-515A
1個
570 税込627
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-102 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M5
1個
935 税込1,029
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM5×15mm 穴の形状六角穴
1袋(4本)
270 税込297
翌日出荷

エスコ品番EA948C-102 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M5
1個
935 税込1,029
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-25 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)20 取付部おねじ 寸法A(Φmm)16 ねじの呼びM5 取付長(mm)15 材質(取付部)SUS304
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10 シルバー
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10 レッド
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10 ブラック
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)15 材質スチール エスコ品番EA949LF-515
1袋(6個)
250 税込275
当日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)15 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-515
1袋(2個)
410 税込451
当日出荷

エスコ品番EA949NB-515 材質ステンレス 長さ(mm)15 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949NE-515 長さ(mm)15 ねじ径M5 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
翌日出荷

頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949DJ-515 ねじの呼びM8
1個
430 税込473
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-504 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)15 ねじ径M5 頭部形状ナベ
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-102 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M5
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)15 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-515 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-515
1個
260 税込286
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-515 長さ(mm)15 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.8 頭部高さ(mm)3.5 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-37 強度A2-100 入数4 ねじサイズM5×15
1袋(4本)
725 税込798
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-515 長さ(mm)15 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

仕様軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。 材質ポリエチレン低発泡体 厚さ(mm)15 寸法(mm)500(W)×1000(D) 発泡倍率約15倍 アズワン品番64-2301-78 入数4
1組(4枚)
8,800 税込9,680
当日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷


1袋(5個)
1,330 税込1,463
当日出荷

参考使用荷重(kg)35 全長(m)15 エスコ品番EA980AL-13 材質アルミ合金(A6063W-T3) 質量(g)2100 線径(Φmm)5 チェーン内寸(mm)35×8
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

参考使用荷重(kg)35 全長(m)15 エスコ品番EA980AL-3 材質アルミ合金(A6063W-T3) 質量(g)2100 線径(Φmm)5 チェーン内寸(mm)35×8
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

1個
100 税込110
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-14 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)12 ばね定数(N/mm)(下方向)74 支持荷重(N)(下方向)130 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM5×12mm 最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向) 適合用途防振
1個
345 税込380
翌日出荷