カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 切削工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • 大阪魂(226)
  • RS PRO(39)
  • SMC(34)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(34)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • タイガースポリマー(18)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(17)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • SICK(14)
  • 岡崎精工(13)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • 北陽電機(11)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • TRUSCO(9)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
  • SIEMENS(8)
  • CKD(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5-65」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷から8日以内出荷
Φ65x 8mm/M5 接極子プレート エスコΦ65x 8mm/M5 接極子プレートエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984CM-25
伸縮ネット(表面保護用) エスコ伸縮ネット(表面保護用)エスコ
2,400税込2,640
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
食品用ホース(糸入り) エスコ食品用ホース(糸入り)エスコ
3,520税込3,872
1本
当日出荷から翌日出荷
糸入り 焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
1670N 電磁マグネットホルダー エスコ1670N 電磁マグネットホルダーエスコ
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-18
全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
設カメラ (中継機能付き) エスコ設カメラ (中継機能付き)エスコ
44,700税込49,170
1個
翌日出荷
無線。EA864CD-631A用増設カメラ。中継機能付き。電源:DC9V/2000mA、消費電力:1380mA、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m、水平65°、垂直45°、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、使用温度環境:-10℃~40℃。
寸法(mm)212×82×H98質量(g)560ケーブル長(m)電源:4.5撮影範囲垂直/48°、水平/90°画素数200万画素使用環境湿度(%)0~85防水性IP65照射距離(m)赤外線/10
絶縁ドライバーセット(+/差替式) エスコ絶縁ドライバーセット(+/差替式)エスコ
5,590税込6,149
1セット
翌日出荷
セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×3本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#1・#2・#3、全長:150mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。
トルクアダプター EA723KTシリーズ エスコトルクアダプター EA723KTシリーズエスコ
19,000税込20,900
1セット
翌日出荷
設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。7.2V以下のドリルドライバー推奨(インパクトドライバーには使用できません)。
仕様●セット内容:トルクアダプターM3、M3.5、M4、M5、M6 スリムチューブカラービット(+)#2×65、(+)#3×65 ラチェットドライバーハンドル タフケース●材質:トルクアダプタ-/炭素鋼 スリムチューブカラービット/特殊合金鋼、架橋ポリオレフィン樹脂 ラチェットドライバーハンドル/TPE、PP、ABS、合金鋼 タフケース/PP●トルク範囲:0.7~4.6N・m●適応ねじサイズ:M3、M3.5、M4、M5、M6●サイズ(W×D×H)mm:190×135×65●重量(g):600●ラチェットドライバーハンドル、トルクアダプター、スリムチューブカラービットのセット●配電盤のネジ締め作業に●1000kgに耐える丈夫なタフケース入(極厚設計3mm)●スリムチューブカラービット 保護チューブでショートや周りの傷付け防止●クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル 強力本締め・軽い早回しのラチェットハンドルアズワン品番65-9273-64
メジャー(ストッパー付) エスコメジャー(ストッパー付)エスコ
5,810税込6,391
1個
翌日出荷
ストッパー付 耐衝撃性ABS製ケースメジャーです
AC100V/160W 電動ドライバードリル エスコAC100V/160W 電動ドライバードリルエスコ
10,200税込11,220
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:CDD-1030●電源:AC100V・160W●回転数:低速/0~300rpm、高速/0~1,000rpm●穴あけ能力:鉄工/8mm、木工/21mm●最大トルク:低速/30Nm、高速/8.3Nm●チャック能力:0.8~10mm●サイズ:222(W)×60(L)×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:(+)ドライバービット(#2×65mm)●替カーボンブラシ:EA813RA-5●電流:1.8A●ネジ締め能力:木ネジ 5.1×40mm●材質:樹脂●打撃数:打撃なし●用途:・各種木材、薄鉄板などの穴あけ・各種ネジ、ボルトなどの締付け、ゆるめ作業●最大トルク 30N・m(ドリルポジション・低速)●作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード●最適なトルクが選べる20段クラッチ●ビットの着脱が簡単キーレスチャック●握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ●二重絶縁、正逆転、キーレスチャック、無段変速、20段クラッチ付アズワン品番65-3893-19
絶縁ドライバーセット(+ -/差替式) エスコ絶縁ドライバーセット(+ -/差替式)エスコ
5,280税込5,808
1セット
翌日出荷
セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×1本、・絶縁両頭ビット×2本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#3、全長:150mm、軸径:Φ6mm、1000V絶縁。【[+-]絶縁両頭ビット】サイズ:(+)#1×(-)5mm・(+)#2×(-)6mm、全長:98mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。 【[+-]絶縁ビット特徴】マグネット付き。電動ドライバー7.2V以下推奨。端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計。
ワイヤレスカメラ・モニターセット エスコワイヤレスカメラ・モニターセットエスコ
53,800税込59,180
1セット
翌日出荷
200万画素の高画質を実現。防水機能IP65で屋外使用可能です。1台のモニターでカメラ最大4台接続可能。単画面、2分割、4分割表示ができます。カメラが動体検知すると、専用モニターのSDカードへ録画を開始する動体検知サムネイル表示機能搭載。モニターを持ち運びできます。連続稼働時間は2時間。モニターでカメラの撮影範囲を確認しながらカメラ角度を調整できます。センサーライト機能搭載。威嚇効果だけではなく、足元や手元の明かりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。モーション検知エリアの選択が可能となりました。 選択したエリア内で物体を検知すると録画を開始します。外出中は、カメラとスマートフォン間で双方向通話(トランシーバー)が可能です。在宅中は、モニターから通話が可能です。【カメラ】撮影範囲:水平90°垂直48°、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m 水平65° 垂直45°、防水性能:IP65、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、電源ケーブル長:約4.5m、使用温度環境 カメラ:-10℃~40℃ モニター:0℃~40℃、使用湿度環境:0~85%、材質:アルミニウム。【モニター】視野角 水平45°垂直35°、分割表示:1/2/4、録画ファイル時間:最大10分、プリレコーディング:5秒後、ファイル形式:ASF、最大接続台数:カメラ最大4台まで(呼出ボタン、センサーマットは合計5台まで)、録画方式:連続録画/スケジュール録画/動体検知録画/人感(熱感)センサー、上書き録画有、複数台同時録画:カメラ最大4台まで、使用環境 カメラ:屋外可能 モニター:屋内用、有線LAN:RJ45端子(Wi-Fi接続不可)、スマートフォン対応アプリ:Android 10 以上、iOS13 以上、周波数帯域:2.400GHz ~ 2.4835GHz、データレート:4Mbps、変調方式/通信方式:GFSK/FHSS、記録媒体:SDカード128GB(別売)。
寸法(mm)カメラ:212×82×H98、モニター:255×34× H204ブラック質量(g)カメラ/560、モニター/690電源(カメラ)9V/2000mA、(モニター)5V/2000mA消費電力(mA)カメラ/1800、モニター/最大1050解像度録画:(FHD)1920×1080、(HD)1280×720画素数200万画素照射距離(m)赤外線/10フレームレート10FPS無線距離(m)(到達)200
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
36,500税込40,150
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-85
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
20,400税込22,440
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
16,900税込18,590
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-77
DC10.8V インパクトドライバー 充電式 エスコDC10.8V インパクトドライバー 充電式エスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売アズワン品番65-3893-20
全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコ全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
仕様●仕様:右ねじ●穴径(mm):8.5●リング厚(mm):5●ねじサイズ(mm):M8×35●全長(mm):65●材質:ステンレス(SUS316)材質ステンレスアズワン品番65-2164-79
AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー エスコAC100V/ 180W 電動インパクトドライバーエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱回転速度を変更できる無断変速スイッチ手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用長いネジやボルトの締付けに最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12アズワン品番65-5658-06
ドライバードリル DC3.6V エスコドライバードリル DC3.6Vエスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
6.35mm六角軸チャックバッテリー内蔵型(交換不可)手にフィットし扱いやすいサイズの握り径最適なトルクが選べる11段クラッチネジの締付け・ゆるめに持ち方いろいろ、握りやすく取り回しが楽【スレート型・ピストル型】
仕様●型番:BD-361●仕様:本体●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.3Ah)●充電器:AC100V●充電時間:60分●回転数:250rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ5mm、木工/Φ6mm●サイズ:ストレート時/282(W)×45(D)×53(H)mmピストル時/227(W)×45(D)×132(H)mm●重量:480g(内蔵電池含む)●付属品:充電器、(+)ビット/#1×75mm(片頭)×1、#2×65mm(両頭)×1●ネジ締め能力:木ネジ/3.8×38mm小ネジ/M4●最大トルク:5N・m(ドリルモード)●クラッチ数:11段●クラッチ作動トルク:0.9~2.0N・mアズワン品番65-5664-66
作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズエスコ
37,800税込41,580
1台
翌日出荷
仕様●仕様:本体のみ●明るさ:1000~10000lm●連続点灯(時間):強/1.1時間 弱/9時間●電球:白色LED(216個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V 家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)●サイズ:314×148×323(H)mm●重量:4.1kg●コード長:2.9m●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●USB機器への出力が可能●電池残量が一目でわかる●屋外の夜間作業などで活躍アズワン品番65-9276-68
[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ[EA864CD-641用] 増設用カメラエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラアズワン品番65-9306-65
作業灯LED(コード5.0m)AC100・200V兼用 EA814DGシリーズ エスコ作業灯LED(コード5.0m)AC100・200V兼用 EA814DGシリーズエスコ
83,600税込91,960
1台
8日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
14,000税込15,400
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。