4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●全高:190.5mm●使用圧力:0.05~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●ろ過度:40μm●耐圧力:1.5MPa●面間:75mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:200ml●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:500g●取付ねじ:Rc(PT)3/8” アズワン品番65-2111-17
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
内容量(L)4 希釈倍率20~100倍 標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時) アズワン品番64-7947-37 商品タイプ詰替用
1個(4L)
15,400 税込16,940
翌日出荷

EA991C9、10(カートリッジグリース)が使用できます。NLGI1~3、加圧能力が高いので。短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。
1個
9,660 税込10,626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加圧能力が高いので。短いストロークでグリースを吐出できます。、エアー抜きも簡単にできます。、圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。、EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
危険物の類別非危険物
1個
6,980 税込7,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード