カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 物流用品(9)
- 電気材料(4)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- WPH(70)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(52)
- 大阪魂(31)
- TDT(田野井)(27)
- スバル(25)
- ツツミ工業(24)
- アイビッグ(22)
- 由良産商(15)
- AVEDIO(エヴァディオ)(14)
- omron(オムロン)(13)
- StarTech.com(13)
- OHSATO(大里)(11)
- TAKEGAWA(武川)(8)
- TRUSCO(7)
- Hirschmann Test & Measurement(7)
- 日東工器(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- ブランドをもっと見る
「m5x6」の検索結果

M5x6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥200税込¥2201パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×6mm頭部形状六角穴付きねじの呼びM5
M5x6mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥615税込¥6771パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM5×6頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5
6.0x 5m ステンレスチェーン
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-605質量(kg)2.5使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
3/ 5mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷エスコ品番EA628SM-300質量(kg)3.8色青透明被覆外径(mm)5
3/ 5mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥2,910税込¥3,2011個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-32外径(Φmm)5
3/ 5mmx 10m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-31外径(Φmm)5
3/ 5mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-33外径(Φmm)5
M 6/37x15mm クリップナット(5個)
エスコ(14件のレビュー)¥1,410税込¥1,5511袋(5個)当日出荷ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。エスコ品番EA949GS-206材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5ねじ寸法M6寸法B(mm)15寸法C(mm)17
5/ 7mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥7,270税込¥7,9971個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-53外径(Φmm)7
5/ 7mmx 20m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-52外径(Φmm)7
5/ 7mmx 10m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-51外径(Φmm)7








































![M5x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588222-171002-02.jpg)
![M5x20[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588256-180222-02.jpg)
![M5x12[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588195-180222-02.jpg)
![M5x10[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588177-180222-02.jpg)