カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(477)
  • DUCATI(20)
  • TRUSCO(14)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • KTM(10)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(7)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • 三木プーリ(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • BUMAX(5)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
  • RS PRO(5)
  • 由良産商(5)
  • Anker(アンカー)(5)
  • YFS(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 10.9」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-77
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-78
M 6x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
対辺(mm)10規格ISO 10.9アズワン品番64-7960-98
M 6x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
対辺(mm)10規格ISO 10.9アズワン品番64-7960-97
M 6x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
対辺(mm)10規格ISO 10.9アズワン品番64-7960-96
M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
460税込506
1パック(16本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20
M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
460税込506
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×16
M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
440税込484
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×12
M6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
440税込484
1パック(16本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×10
M6 x10.9mm [球]ボールスクリュー エスコM6 x10.9mm [球]ボールスクリューエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-111形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)10.9表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法BM6